スライド丁番 :「木ねじ」の検索結果

特価
本日8月19日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ガラス繊維(2)
スチール(1)
亜鉛合金(1)
樹脂(1)
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート
エコ商品
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTEC
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上ブラック 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTEC
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多幅)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷