隠し丁番 :「ちょうつがい」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
亜鉛合金(2)
樹脂(2)
黄銅(真鍮)(3)
対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
仕上サテン
材質真鍮
仕様左右兼用
家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
材質ケーシング:亜鉛合金、アーム:スチール、板厚41 - 51mm用はプラスチックスライドプレート付アーム
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
取付ネジ止め
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
板厚24mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)23以上
取付ネジを回すとケーシングが拡張
仕上アーム:亜鉛メッキ ケーシング:白
材質ケーシング:プラスチック、 アーム:スチール
仕様耐荷重:ヒンジ 2 個で 15 kg
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)11以上
寸法L(mm)39
寸法L1(mm)23
取付ネジ止め
材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。