隠し丁番 :「扉 枠」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
亜鉛合金(2)
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
RoHS
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート 適合扉高さ(mm)2700以下 適合扉厚(mm)38以上 開き角度(度)125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉 材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき 開き角度(度)180 付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能 仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用 長さ(mm)160 材質亜鉛合金 材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装 付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 種類標準 仕上焼付塗装 適合扉高さ(mm)2400以下 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 適合扉厚(mm)35以上 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ 最小扉厚(mm)35 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング