メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)160
材質亜鉛合金
材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
種類標準
仕上焼付塗装
適合扉高さ(mm)2400以下
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)35以上
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)35
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。