隠し丁番 :「間仕切折戸用丁番」の検索結果
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(1)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用
仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)
適合扉厚(mm)36以上
開き角度(度)180
最小扉厚(mm)36
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。