「材質」から絞り込む
ステンレス特殊蝶番(プルタイプ)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト特殊蝶番(プルタイプ)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498