9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(2)
樹脂(1)
黄銅(真鍮)(1)
ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ) 動画あり
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ) 動画あり
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質 種類ドロップ丁番(90°開閉) 長さL(mm)65 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)44 開き角度(度)90° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

LAMP(スガツネ)ドロップ蝶番
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
付属品受座(埋込用) 種類ドロップ丁番(90°開閉) 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90°
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ) 動画あり
全長(mm)30 幅(mm)81 板厚(mm)1.6 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉厚(mm)21以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-5 ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5 LAMP(スガツネ) 動画あり
全長(mm)38.1 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 幅(mm)127 板厚(mm)2 ねじ穴数6 質量(g)74 種類ミシン丁番 仕上鏡面研磨 適合扉高さ(mm)700以下 推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5 適合扉厚(mm)21以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂 仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー 種類ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質 質量(g)20 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-697
1個
199 税込219
当日出荷

打込ダボがついています。 上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。 取付穴寸法:Φ10、深さ11以上
材質 質量(g)24 仕上ニッケルメッキ 材料ダボ:ポリアミド(PA) メーカー商品コード160-046-698
1個
239 税込263
4日以内出荷