ミシン丁番 :「蝶番ちょうつがい」の検索結果
「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(2)
樹脂(1)
黄銅(真鍮)(1)
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)
幅(mm)70
板厚(mm)2
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下
開き角度(度)180
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質鋼
種類ドロップ丁番(90°開閉)
長さL(mm)65
仕上ニッケルめっき
幅W(mm)44
開き角度(度)90°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
全長(mm)30
幅(mm)81
板厚(mm)1.6
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉厚(mm)21以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
全長(mm)38.1
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
幅(mm)127
板厚(mm)2
ねじ穴数6
質量(g)74
種類ミシン丁番
仕上鏡面研磨
適合扉高さ(mm)700以下
推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5
適合扉厚(mm)21以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂
仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー
種類ドロップ丁番(90°開閉)
RoHS指令(10物質対応)対応
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。
H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質鋼
質量(g)20
仕上ニッケルメッキ
メーカー商品コード160-046-697
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
打込ダボがついています。
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。
H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
取付穴寸法:Φ10、深さ11以上
材質鋼
質量(g)24
仕上ニッケルメッキ
材料ダボ:ポリアミド(PA)
メーカー商品コード160-046-698
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。