手洗い用品 :「手指消毒液」の検索結果

手洗い用品とは、手の汚れを落とす洗剤や石鹸、ブラシなどのことを指します。手先を殺菌消毒して清潔に保つために使用されます。手洗い用品は汚れを落としながらもお肌に優しく洗い上げることができます。なかには薬事法により「化粧品」の許可を受けたものや、泡で洗剤が出るタイプの便利な手洗い用品があります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。 しっとり感はあるのに、さらさらとした手触りですぐ作業できる。 有効成分エタノール79.7vol%配合。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に。 効果消毒 成分エタノール 種別本体 液性中性 関連資料【商品カタログ】ソフティ_ハンドクリーン手指消毒液(0.38MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION(ライオン)サニテートT
商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(4L)
4,998 税込5,498
欠品中

1個
1,485 税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた除菌効果、手に優しい石けん液です。病院(中央検査室、中央材料室、中央手術室、輸血室、採血室、血液透析、医局、薬局、病棟病室等)で直接医療に従事される方。保健所、給食センター、食品工場、飲食店などでの手指の消毒に。保育園、幼稚園での園児の手指の洗浄に最適です。
商品タイプ本体 種別除菌・消毒・薬用手指洗浄剤 内容量(mL)500(ムースポンプ付) 主成分特殊界面活性剤(非イオン)、イソプロピルメチルフェノール、天然ヤシ油、肌荒れ防止剤
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 液性弱アルカリ性 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に タンク容量(mL)300 適合消毒液:手指用アルコール消毒液 防水性IPX4 吐出量2段階 電源単3形乾電池×3(別売) 材質本体:ABS、タンク:PET 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95 本体質量(g)245 使用方法センサー式 アズワン品番64-9343-26
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

そのまま使える原液タイプ。 細かくふわふわの泡が、手指の皮ふのすき間まで入り込み汚れをしっかりおとします。 手指と同じ弱酸性。 保湿成分(グリセリン)をたっぷり配合。手指にやさしいハンドソープです。
用途衛生上、手の殺菌・消毒を必要とするすべての場所に 香り無香料 液色 液性弱酸性 使用希釈倍率原液
1箱(5L×2本)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを押すと泡で出る手指用消毒液。抗菌ポンプヘッドで衛生的!。手にやさしい保湿成分配合。有効成分がベンザルコニウム塩化物の指定医薬部外品(非危険物)。泡で出るので、お子様からご年配の方まで、手に伸ばしやすい。低アルコール処方でアルコール臭が少ない。
仕様ポンプ付 材質石鹸 質量(kg)0.7 容量(mL)550 タイプ シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215 TKG品番9-1440-0701 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
999 税込1,099
当日出荷

優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄 商品タイプ詰替え用 仕様薬用タイプ トラスコ品番441-4209 質量(kg)5.2 容量(L)5 シリーズモクケン 主成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5L)
2,998 税込3,298
当日出荷

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。 シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。 つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた洗浄力で手指の汚れを取りながら、殺菌、消毒する泡タイプの石けん液です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄 シリーズプレヴェーユ タイプ 仕様薬用タイプ、手洗用石けん トラスコ品番819-6048 材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩 質量(kg)0.608 容量(mL)500 容量(L)0.5 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
899 税込989
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020
エコ商品
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)