1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※ACアダプターは同梱されておりません。産業用SWaPアプリケーション向けFPGA開発ボード。XilinxのArtix-7 FPGAを搭載した産業用途向けの開発ボードで、頑丈なパッケージと強力な電源を採用しています。Zmod拡張モジュールを追加することで、高速データ収集が可能なSYZYGYポートを備えています。これにより、カスタマイズされたFPGAベースのデータ収集および信号処理アプリケーションを組込みシステム上で迅速に開発し、実行することができます。本製品は、小型で堅牢なPC/104ボードの外形と実装寸法に準拠しています。SYZYGY互換のZmod拡張は、3つの12ピンPmodポートで補完されます。USBハブおよびコントローラを搭載し、USB104 A7とJTAG、UART、パラレルデータインターフェース(DPTI)を1つの接続でつなぐことができます。DPTIデータ転送インターフェースは、ホストからFPGAへのデータ転送を提供し、DigilentのAdept 2アプリケーションにより簡単に管理できます。この使い勝手の良さと高速データ転送は、特に配備型システムで有効です。
仕様●Artix-7 FPGAの基本仕様●ロジックセル:101,440●DSPスライス:240●メモリ:4,860Kビット●GTP 6.6Gb/s トランシーバ:8●I/Oピン:300●メモリ:512MB DDR3/DDR3L、16ビットバス@800Mbps(1.5V)または667Mbps(1.35V)●FPGA回路データ保存用16MBクアッドSPIフラッシュ●電源●5V/6A外部DCアダプターまたはUSBヘッダーから給電●USBと外部電源は自動切り替えで、外部電源が優先されます。●ロードスイッチNCP380はUSB電流を2Aに制限し、突入電流を低減します。●USB:USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ●DPTI/DSPIデータ転送インターフェース●USBハブを搭載しているので、複数のUSBケーブル接続が不要です。●プッシュボタン●LED:プッシュボタン ×2●LED ×4●拡張用コネクタ:SYZYGYポート(Zmod)×1、Pmodポート ×3●サイズ:95.89×90.17mm(PC/104フォームファクタに準拠)●【セット内容】●USB104 A7-100T本体●USB 2.0 A to Bシールドケーブル(1.5m)●スタンドオフ(0.6インチ)×4 アズワン品番67-0405-05
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります