。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能
アズワン品番67-0390-96
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Analog Discoveryで音声を解析するためのアダプター。Analog Discoveryのオシロスコープ機能で音声信号を解析する際に使用するアダプターボードです。オシロスコープの入力に接続されるモノラルとモノラル/ステレオのジャックコネクタが1つずつ、その他の信号を通す2×15 MTEコネクタが1つ装備されています。
仕様●3.5mmモノラルオーディオジャック×1●3.5mmステレオオーディオジャック×1●モノラル×2、ステレオ×1選択ジャンパー●デジタルI/O信号、電源、トリガー用のパススルーコネクタ●Analog Discovery2とAnalog Discovery(レガシー)に互換性があります。
アズワン品番67-0392-31
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
12個の外部テストポイントヘッダー。12ピンPmodコネクタに接続して使用します。12個の外部ピンヘッダを備えており、各ピンを通過するGPIO信号を途中でバイパスしてテストすることができます。
仕様●GPIOインターフェースを備えたPmodコネクタ●基板サイズ:33mm×20mm
アズワン品番67-0484-53
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。