学童・教育用品 :「Raspberry Pi カメラモジュール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュール。Omnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。
仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレ
アズワン品番67-0390-81
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。