学童・教育用品 :「USB コネクター」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
※ACアダプターは同梱されておりません。産業用SWaPアプリケーション向けFPGA開発ボード。XilinxのArtix-7 FPGAを搭載した産業用途向けの開発ボードで、頑丈なパッケージと強力な電源を採用しています。Zmod拡張モジュールを追加することで、高速データ収集が可能なSYZYGYポートを備えています。これにより、カスタマイズされたFPGAベースのデータ収集および信号処理アプリケーションを組込みシステム上で迅速に開発し、実行することができます。本製品は、小型で堅牢なPC/104ボードの外形と実装寸法に準拠しています。SYZYGY互換のZmod拡張は、3つの12ピンPmodポートで補完されます。USBハブおよびコントローラを搭載し、USB104 A7とJTAG、UART、パラレルデータインターフェース(DPTI)を1つの接続でつなぐことができます。DPTIデータ転送インターフェースは、ホストからFPGAへのデータ転送を提供し、DigilentのAdept 2アプリケーションにより簡単に管理できます。この使い勝手の良さと高速データ転送は、特に配備型システムで有効です。
仕様●Artix-7 FPGAの基本仕様●ロジックセル:101,440●DSPスライス:240●メモリ:4,860Kビット●GTP 6.6Gb/s トランシーバ:8●I/Oピン:300●メモリ:512MB DDR3/DDR3L、16ビットバス@800Mbps(1.5V)または667Mbps(1.35V)●FPGA回路データ保存用16MBクアッドSPIフラッシュ●電源●5V/6A外部DCアダプターまたはUSBヘッダーから給電●USBと外部電源は自動切り替えで、外部電源が優先されます。●ロードスイッチNCP380はUSB電流を2Aに制限し、突入電流を低減します。●USB:USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ●DPTI/DSPIデータ転送インターフェース●USBハブを搭載しているので、複数のUSBケーブル接続が不要です。●プッシュボタン●LED:プッシュボタン ×2●LED ×4●拡張用コネクタ:SYZYGYポート(Zmod)×1、Pmodポート ×3●サイズ:95.89×90.17mm(PC/104フォームファクタに準拠)●【セット内容】●USB104 A7-100T本体●USB 2.0 A to Bシールドケーブル(1.5m)●スタンドオフ(0.6インチ)×4
アズワン品番67-0405-05
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
。Xilinx FPGA用プログラミングツール。JTAG HS3プログラミングケーブルは、XilinxのFPGAとSoC用の高速プログラミング/デバッグソリューションです。すべてのXilinxツールと互換性があり、iMPACT、ChipScope、EDK、Vivadoなどからシームレスに駆動できます。JTAG HS3は、Xilinxの2×7コネクタ、2mmプログラミングヘッダーを使用してターゲットボードに接続します。パソコンのUSBポートからJTAG HS3に電力を供給し、ターゲットボードには接続されていなくても、パソコンと接続するとDigilentのプログラミングケーブルとして認識されます。HS3には、JTAG信号バッファに供給する個別のVrefピンがあります。高速24mAの3ステートバッファにより、1.8V~5Vの信号電圧と最大30Mbpsでターゲットボードを駆動できます。なお、正常に動作させるには、VrefピンをFPGAのJTAGポートと同じ電源(VCCO_0)に接続する必要があります。プログラミング中にアクティブになる場合を除いて、JTAG HS3の信号はハイインピーダンスに保持されるため、JTAGバスを他のデバイスと共有できます。小型軽量であるため、システムボードコネクタでしっかりと固定できます。【ご注意】。※JTAG HS3は固有のプログラミングヘッダーであり、1×6 MTE Digilent JTAGコネクタとは互換性がありません。
仕様●Xilinx FPGAやSoC向けの小型で完全なオールインワンJTAGプログラミング/デバッグソリューション●標準のXilinx JTAGヘッダーに直接接続して使用●個別のVrefがJTAG信号電圧を駆動し、Vrefは1.8V~5Vの任意の電圧に設定可能●最大30MbpsでJTAGバスを駆動できる高速USB2.0ポート(周波数調整が可能)●Xilinx ISE14.1以降、Vivado2013.3以降に対応●microUSB-Bコネクタを使用●ピン14のオープンドレインバッファは、デバッグソフトウェアでZynqプロセッサコアをリセット可能
アズワン品番67-0390-96
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7000は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプログラミングとFPGAによるハードウェア回路設計を行うことができます。MIPI CSI-2互換のPcamコネクタ、HDMI入力、HDMI出力などを搭載しているので、高性能な組み込み画像処理アプリケーションに使用することができます。さらに、Pmodコネクタによりモーターコントローラやセンサ、ディスプレイなどを接続して利用することができます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。
仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●667MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3Lメモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●1GB DDR3L、32ビットバス @1066Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは5Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB2.0 OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●ステレオヘッドフォン、ステレオライン入力、マイクジャックを備えたオーディオコーデック●ユーザーインターフェース:押しボタン×6、スライドスイッチ×4、LED×5、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×5
アズワン品番67-0390-77
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボード。XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
アズワン品番67-0390-97
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
PythonでZynq-7000のプログラムを開発できるボード。PYNQ-Z1ボードは、FPGAのプログラマブルロジックとデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサを組み合わせたXilinxのZynq-7000SoCを搭載した開発ボードです。機能はDigilentのArty Z7と似ていますが、Arduino互換ヘッダー
仕様●SoC:ZYNQXC7Z020-1CLG400C●650MHzデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMA×8とAXI3スレーブポート×4を備えたDDR3メモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラム可能●Artix-7ファミリのプログラマブルロジック●13,300個のロジックスライス(各6入力LUT×4とフリップフロップ×8)●630KBの高速blockRAM●クロック管理タイル×4(それぞれにPLLとMMCM)●220個のDSPスライス●オンチップA/Dコンバータ(XADC)●メモリ●512MB DDR3(16ビットバス@1050Mbps)●16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDカードスロット●電源:USBまたは7V~15Vソースから給電●USB●USB-JTAGプログラミング回路●USB-UARTブリッジ●USB OTG PHY(ホストのみをサポート)●イーサネット:ギガビットイーサネットPHY●オーディオとビデオ●PDM出力エレクトレットマイク●3.5mmモノラルオーディオ出力ジャック(PWMフォーマット)●HDMIシンクポート(入力)●HDMIソースポート(出力)●スイッチ/押しボタン/LED●押しボタン×4●スライドスイッチ×2●LED×4●RGB LED×2●拡張コネクタ●Pmodポート×2●Arduino/chipKITシールドコネクタ
アズワン品番67-0390-48
Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7010は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプロ
仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●650MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3メモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB 2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●512MB DDR3、16ビットバス @1050Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは7V~15Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●3.5mmジャックを備えたPWM駆動のモノラルオーディオ出力●ユーザーインターフェース:押しボタン×4、スライドスイッチ×2、LED×4、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×2、Arduino/chipKITシールドコネクタ
アズワン品番67-0390-74
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。