商品豆知識
専用の水素ボンベ(注文コード:50420223)から直接水素供給して発電するタイプの燃料電池。3枚セルが直列に接続されているので、LEDや電子オルゴール、プロペラモーターなども駆動させることができます。
仕様水素圧力限度:0.3MPa
付属品専用LED
寸法(mm)42×42×55(コネクタを含む)
出力1.8V、0.6W
1セット
¥26,880
税込¥29,568
当日出荷
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min
寸法(mm)85×70×70
電圧(V)0.4~1.0
電流(mA)最大1000
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。
水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38
電圧(V)燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3
電源ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売)
内容電気分解装置(ミニ):純水使用型
電流(mA)燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250
動作電圧電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質塩化ビニル
寸法(mm)140×80×80(突起部含む)
電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
光電池、電気分解装置、燃料電池、負荷モジュール大型電圧電流計を大きな演示用パネルタイプにして、燃料電池に関するエネルギーの流れを学習することができます。
電気分解や燃料電池を大型でじっくりと学習できます。
燃料電池の能力測定に最適な専用負荷モジュール付き。
その他ライト・モーター・負荷切替え付き
寸法(mm)光電池パネル:200×297×100、燃料電池パネル:200×297×90、負荷モジュール:200×297×100、大型電圧電流計パネル:200×297×100
出力(W)光電池パネル:1.6、燃料電池パネル:2.5
本体寸法(mm)600×300×720
出力電圧(V)燃料電池パネル:最大1.9
最大電流(A)光電池パネル:1.2、電気分解パネル:4
出力電流(A)燃料電池パネル:最大4
表示LED大型電圧電流計パネル:25mmタイプ
電圧レンジ(V)大型電圧電流計パネル:2、20
電流レンジ大型電圧電流計パネル:2A、20A
最大電圧(V)光電池パネル:2.05、電気分解パネル:2
1個
¥789,800
税込¥868,780
8日以内出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走る燃料電池の組立キット。有害物質を含まない、環境にやさしい新エネルギーを体験できます。
仕様【部品数】10、マグネシウムシート3枚付き
組立寸法(mm)41×77×19
発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電し、プロペラモーターなどにつなぎ、発電を確認します。
セット内容リバーシブル燃料電池、光電池パネル、純水 100mL、リード線赤黒各1本
寸法(mm)リバーシブル燃料電池:70×80×80、光電池パネル:80×50×130
電流(mA)リバーシブル燃料電池電気分解使用時:0~500、リバーシブル燃料電池燃料電池使用時:0~500
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。
難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
燃料電池を使用した新エネルギー自動車セットです。未来のエネルギーである燃料電池で自動車が走るという具体的な演示が可能です。
燃料電池自動車・光電池自動車の2タイプの使用が可能。
リバーシブル燃料電池:純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電。自動車に電気を供給しますので、燃料の変化の様子がよくわかります。
燃料電池単体での使用が可能。
仕様電気分解装置使用時、水素消費量:最大3.5mL/min
セット内容自動車ユニット、R-燃料電池、光電池、純水100mL、リ-ド線(赤・黒)各1本
寸法(mm)自動車ユニット:195×110×50mm、光電池:80×130×52
電力(W)光電池:0.36
最大電流(A)光電池:180m
定格出力(W)燃料電池使用時:250m
電流(mA)電気分解装置使用時:0~500燃料電池使用時0~500
動作電圧自動車ユニット:0.5~3V
開放電圧(V)R-燃料電池電気(分解装置使用時:1.4~1.8)(燃料電池使用時:0.5.~0.9)
最大電圧(V)光電池:2
1セット
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
手作り電池や燃料電池など比較的電圧が低い実験に最適な接続モジュールです。動作は、音・光・動きで確認することができ、スイッチの操作でオン・オフが可能。
仕様負荷:電子オルゴ-ル(電子メロディ-)(電圧1.2~3.6V、電流0.1~0.15mA)、LED(電圧1.0~3.5V)、プロぺラモ-タ-(電圧1.5~12V、電流10~15mA)
付属品レモン電池用LED
寸法(mm)250×110×200
1セット
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min
付属品チューブ2本、ゴム栓3個
寸法(mm)85×190×90
電流(mA)0~500
動作電圧(V)1.4~1.8
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
1個
¥98,000
税込¥107,800
8日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター
種別(フルセット)AHF-1
寸法(mm)315×185×244(チャンバー)
質量(kg)約2
温度(℃)到達温度25~30℃程度
ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
¥52,000
税込¥57,200
62日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。
発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。
発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)
種別(簡易セット)AH-1
1セット
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
種別140
寸法(mm)70×60×105
電圧(V)標準電圧1.5~3V、限界電圧3V
モーターマブチモーター RE-140
電流(mA)約210~250(空転時)
使用例乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池
材質ポリカーボネート(ベース部)
形状4枚羽(プロペラ)
サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)
規格DC1.5~3V・560mA(モーター)
コード長さ(mm)200
ベース部(mm)80×70×95
1個
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
その他裏面すべり止めシート付
適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
型式N
寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)
電流(A)0.8(本製品使用時の実測値)
モーターマブチモーターRE-140RA
プロペラ4枚羽
最大電圧(V)3
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。