ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)ナリカ3日以内出荷
加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
放射線測定実験セット(Go Direct)ナリカ11日以内出荷
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
仕様実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係セット内容ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
ワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct)ナリカ31日以内出荷
本向心力システム GDX-CFAはGo Direct(R)向心力実験装置とGo Direct(R)力・加速度センサのセット品です。Go Direct(R)向心力装置とGo Direct(R)力・加速度センサを組み合わせた向心力システムを使用するだけで、汎用センサの組み合わせのケーブル等の煩わしい配線から解放されて、さまざまな回転運動の力学の探究を行うことができ、回転運動の角速度や向心力・加速度などを容易に測定できます。
用途実験例:回転運動している物体の回転半径と角速度から求心加速度の探究。実験例:物体が継続的に円運動するのに必要な力の測定から円運動力学の探究。実験例:回転運動している物体のニュートンの第二法則、角加速度、慣性モーメントの解析。セット内容力・加速度センサー、向心力実験装置:高さ調節可能脚付ベース、ベアリング・3段プーリー付きシャフト、回転棒(ビーム)、力・加速度センサ取付金具、固定ローレットねじ付おもり積載台、ベアリング付カウンターおもり積載台車、センサーおもり積載台車連結ループ、分銅:50g×2、100g×4型式GDX-CFA測定範囲Go Direct(R)力・加速度センサー:力:±50N、加速度:±156.8m/s2、角速度:±34.9rad/s電源内蔵充電池またはUSB接続最小表示Go Direct(R)力・加速度センサー:力:0.01N、加速度:0.01m/s2、角速度:0.01rad/s接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2ナリカ4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB600-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-S2ナリカ4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB400-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2ナリカ4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB400-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-S2ナリカ4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB600-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
吊りはかり(デジタルラゲッジスケール) LS-108ナリカ7日以内出荷
メジャーを引いて戻すだけで発電ができる電池不要の吊りはかりです。
型式LS-108寸法(mm)60×34×155(本体)、800(メジャー)最小表示(kg)0.05機能ホールド機能、風袋引き、バッテリー表示測定範囲(kg)0.00~50.00使用可能時間(分間)最大:約2
電子てんびん SJ422ナリカ9日以内出荷
音叉式電子てんびんバックライト液晶表示RS-232C出力標準装備音叉センサ5年保証付き
型式SJ422寸法(mm)182×235×75電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01計量皿(mm)Φ140インターフェースRS-232C最大計量(g)420
電子てんびん SJ622ナリカ9日以内出荷
音叉式電子てんびんバックライト液晶表示RS-232C出力標準装備音叉センサ5年保証付き
型式SJ622寸法(mm)182×235×75電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01計量皿(mm)Φ140インターフェースRS-232C最大計量(g)620
気象計(デジタル) O-707ナリカ3日以内出荷
一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる
型式O-707寸法(mm)150×25×85測定項目気圧・気温・湿度精度(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外)表示範囲気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
デジタル温度計 PC-3510ナリカ5日以内出荷
本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
型式PC-3510寸法(mm)67×22×65(コード長3m)電源単4乾電池(モニタ用付属)測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)分解能(℃)0.1防水性IPX5測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
大型温湿度計 O-506WTNナリカ3日以内出荷
大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)温度、湿度、時計の3点を見やすく配置壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
その他時計機能付き型式O-506WTN寸法(mm)220×18×180精度50~80±5(範囲外±10%)(%)精度(℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0)表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%)10~99電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
磁針修正トレー(方位磁針付) CY-CBナリカ3日以内出荷
方位磁針の狂いが簡単に直せて、正しい状態で保管できる磁針の狂いが簡単に修正できる磁針直し器付き。磁針が狂いにくい磁針保持機構積み重ねて収納できます。
付属品プラ方位針(大):20個、大きさΦ40mm、表示:8方位、360°目盛(10°目盛)型式CY-CB寸法(mm)210×215×25機能磁針保持機構、磁針直し器搭載収納数方位磁針:Φ40mmの方位磁針を20個
簡易検流計 DIGI-PICCOナリカ3日以内出荷
小学校用に特化した読取りが簡単で使いやすいデジタルの簡易検流計です。オートレンジなので実験ごとのレンジ切替不要。ケーブル一体型で、測りたいところにさっとつないですぐに測定できます。
付属品USBケーブル(専用アプリ接続用)寸法(mm)90×60×33機能オートパワーオフ測定範囲(A)ピコピコモード:±1.5、±2.5(オートレンジ切替)、検流計モード:±1.5、±2.5、±5電源(個)単4乾電池2(別売)表示モード検流計モード、ピコピコモード、導通テスターモード
ワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス)ナリカ4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa、0.001psi対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス心拍数センサ(イージーセンス)ナリカ4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲0~200bpm、±2,000mV電源充電式電源(USB充電式)最小表示1bpm、1mV対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル記録タイマー(デジスピ)ナリカ4日以内出荷
テープいらずの記録タイマー0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。
型式T-01寸法(mm)140×80×40電源単3乾電池3個(別売)最小表示0.1cm測定単位cm測定範囲(cm)5~200測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード測定間隔0.1秒
ワイヤレス力センサ(イージーセンス)ナリカ4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスロータリーモーションセンサ(イージーセンス)ナリカ4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲角度0~360°、角速度±6rev/s、±40rad/s、線形距離±400mm、プーリー>6,000回転、振り子±20°電源充電式電源(USB充電式)最小表示角度0.1°、角速度0.001rev/s、0.001rad/s、線形距離0.01mm、プーリー0.1mm、振り子0.1°対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスカート (イージーセンス)ナリカ4日以内出荷
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm)90×169×65測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2質量(g)280電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス加速度センサ(イージーセンス)ナリカ4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1m/s2対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス光/色センサ (イージーセンス)ナリカ4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲周囲光30,000/200,000Lux、直接光4,000/16,000Lux(低速)、1,000/10,000/100,000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白電源充電式電源(USB充電式)最小表示周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01%対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
磁力測定器(マグチェッカー)ナリカ3日以内出荷
磁石の極性、磁力が一目でわかるホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式MG-01N寸法(mm)115×69×20測定範囲0~200mT電源単4乾電池3個(別売)表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
メーター付コンデンサー (デジタル)ナリカ3日以内出荷
たまった電気がデジタル表示でひと目でわかるゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1寸法(mm)70×50×29(突起部含む)容量コンデンサー:2.5V、4.7F電源CR2032電池1個(別売)機能逆流防止機能デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
ワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct)ナリカ31日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC寸法(mm)191×133×108質量(kg)1.3品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)電源充電式電源(USB充電式)測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Androidガスの種類キャリアガス:大気接続ワイヤレス、USBサンプル注入量0.01~0.6(μL)圧力(kPa)測定:1~21RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)ナリカ7日以内出荷
さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー型式GDX-SPEC-EM測定範囲350~900nm電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目発光スペクトル用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect)ナリカ7日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-FUV測定範囲220~850nm電源充電式電源(USB充電式)最小表示1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
関数電卓ナリカ6日以内出荷
見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
振り子実験器(黒板用) DP-Yナリカ8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器:100
比熱測定セット SH-WTNナリカ8日以内出荷
金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体付属の温度センサを使用して金属の比熱を測定します。測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで使用できます。2個の温度センサを使用することで、水の温度と金属の温度を同時に測定できます。
仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)2個測定範囲(℃)温度センサ:-40~+125最小表示(℃)温度センサ:0.01
てこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Yナリカ8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
マップコンパス(オリエンテーリングコンパス)ナリカ4日以内出荷
指針とリングにルミノーバを使用強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。
付属品ストラップ材質アクリル(本体)、ABS/ルミノーバ混錬(リング)、強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)寸法(mm)90×54×10表示右辺:縮尺1:25,000、左辺:定規(mm)、上辺:1:15000
振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付)ナリカ8日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
摩擦実験器 FR-Sナリカ5日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
仕事当量実験器 JE-80Hナリカ8日以内出荷
熱の仕事当量の実験がスムーズにできる金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。
セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃)測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
振り子実験器 HG-S(スタンド付)ナリカ8日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
デジタルストロボ装置 DT-2279ナリカ8日以内出荷
高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。
寸法(mm)110×150×250電源(V)AC100精度±(0.05%+2d)表示5桁、デジタルLEDランプストロボランプ:キセノンランプ測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000
Go Direct ベーシックセンサナリカ8日以内出荷
初めてのセンサ入門はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]温度:アルコールの蒸留実験pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセットナリカ8日以内出荷
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
ギタースタンドTOUGH-TX税込¥3,628¥3,298
ギタースタンドTOUGH-TX税込¥4,398¥3,998
ギターハンガーTOUGH-TX税込¥1,758¥1,598
ギターハンガーTOUGH-TX税込¥2,088¥1,898
ギターハンガーTOUGH-TX税込¥1,648¥1,498
スタディ将棋くもん出版税込¥4,948¥4,498