キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!プログラミングの基本三大要素をカバー!。商品説明:必要最小限の機能(ボタン、フルカラーLED、マイコン)を搭載した手のひらサイズのコンピュータです。フルカラーLED搭載。パソコンやタブレットに接続してすぐにプログラミングが可能です。パソコン・タブレットとの接続は、USBまたはBluetoothが使用できます。また、作成したプログラミングはメインユニットに保存できます。メインユニット同士はWi-Fiルーターは不要な無線通信が可能です。プログラミングの基本三大要素である、1順次処理、2繰り返し、3条件分岐をしっかりカバーした商品です。別売の拡張ユニットと接続すれば、より幅広いプログラミングが可能です。
セット内容本体のみ
材質ABS
種類メインユニット
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)40×40×19
1個
¥3,637
税込¥4,001
5日以内出荷
実用性のあるオリジナルライトスクラッチ時計がつくれる!便利な多機能デジタル時計!※作品制作にはニードルが必要です単4電池3本付
セット内容時計本体(106×52×64mm)×1、透明板(140×100×厚み2.4mm)×1、USB/DC5Vプラグ電源ケーブル(1m)×1
材質時計本体:ABS
包装形態化粧箱
寸法(mm)106×52×64
アズワン品番65-2744-21
1個
¥1,546
税込¥1,701
3日以内出荷
キャッチコピー:初心者でも簡単!プログラミングでおうちの家電をスマートに操作!。商品説明:4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。 光・温度・人感センサー等別売りのユニットで機能をさらに拡張できる!
セット内容メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1
材質ABS、TPE
形態1個梱包:化粧箱入り
サイズ(mm)各種ユニット:約35×35×19
1セット
¥9,000
税込¥9,900
3日以内出荷
キャッチコピー:透明ボディーで回路が見えるBluetoothスピーカー 組み立てしやすい新ケース。商品説明:はんだつけパーツ22個、はんだ付け56カ所
セット内容透明筐体×1、正面板×1、底面板×1、基板×1、電子部品台紙×1、プッシュスイッチ×3、可変抵抗器×2、イルミネーションカラーLED×5、スピーカー×1、はんだ×1、ネジ(大)×6、ナット(大)×6、ネジ(小)×4、ナット(小)×4、USBケーブルA-DCΦ5.5(100cm)×1
材質PC、電子部品
寸法(mm)100×100×81
1個
¥2,864
税込¥3,150
欠品中
キャッチコピー:思いのままに鉄道模型を走らせることができる!。商品説明:プログラミングで自動運転を実現します!
セット内容Studuino×1、センサー接続コード3芯30cm×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、USBケーブル×1、電池ボックス×1
材質ポリカーボネート、PVC
形態1個梱包:化粧箱入
サイズ(mm)200×150×30
1セット
¥17,000
税込¥18,700
5日以内出荷
ipadOS・ChromeOSにも対応したプログラミングクロック
4種類のセンサー(明るさセンサー、温度センサー、音センサー、タッチセンサー)とフルカラーLED、ブザーを搭載
ソフトウェアのインストール不要 ※Chromeブラウザおよびインターネット接続環境が必要です。
仕様●商品サイズ:76.5×80×78mm●セット内容:本体×1、基板×1、電子部品台紙×1、ブザー×1、はんだ×1、ネジ×3、USB(AtoC)ケーブル×1、ステレオミニプラグケーブル×1、名前シール×1●材質:ABS●重量(g):180●梱包形態:化粧箱入り
アズワン品番68-1986-83
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
キャッチコピー:小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができる!。商品説明:プログラミングとセンサーで往復自動運転を実現!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入り
セット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1
材質FR-4、PVCなど
寸法(mm)200×150×30
1セット
¥11,728
税込¥12,901
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。