絞り込み
ブランド
  • Kitronik
  • モノタロウ(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,215)
  • ナリカ(3,006)
  • トーエイライト(1,034)
  • SPARKFUN(752)
  • 近藤製作所(599)
  • EVANS(573)
  • 呉竹(563)
  • ケニス(436)
  • サクラクレパス(403)
  • あかしや(356)
  • KC(339)
  • MIKASA (ミカサ)(284)
  • 日本ノート(279)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(260)
  • トーヨー(259)
  • エヒメ紙工(225)
  • Seeed Studio(222)
  • D'Addario(217)
  • DANNO(ダンノ)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, 土壌水分センサ(BBC Micro bit), 56107Kitronik
579税込637
1個
6日以内出荷
マイクロビット用Kitronik温室キットと併用するように特別に適合。マイクロビット用ミニプロング土壌湿度センサは、マイクロビットに接続できるセンサボードで、土壌に含まれている湿度を監視します。2つの導電性テインは、土壌に挿入される。地面の水あるいは湿度がビットで読取るアナログ電圧を生成。ミニプロングは、マイクロビットの3V電源から給電される。マイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用して回路に給電。このボードは、ミニプロングとマイクロビットを接続するわに口クリップと併用するように設計されている。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132Kitronik
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。
仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×1適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115Kitronik
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
マイクロビットにモノクロ128x64ディスプレイを追加可能。オンボードエッジコネクタで追加の固定具なしでマイクロビットをボードに差し込むことが可能。このボードは、マイクロビットスタイルのI/Oコネクタも備えている。マイクロビットの全てのピンはトラッキングされ、エッジパッドにマイクロビットを完全に活用、ディスプレイを追加。工具、固定具、はんだ付けは不要。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik空気品質及び環境ボード(マイクロビット用), 5674 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik空気品質及び環境ボード(マイクロビット用), 5674Kitronik
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
マイクロビット用の空気監視、レポートソリューションを提供。オンボードセンサと接続ポイントにより、オンボードメモリに保存、OLED画面に表示、分析用のコンピュータに転送することが可能。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120 KitronikKitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120Kitronik
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。
仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×2適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  超音波距離センサ HC-SR04 5 V タイプ センサ 46130 KitronikKitronik 超音波距離センサ HC-SR04 5 V タイプ センサ 46130Kitronik
559税込615
1個
6日以内出荷
Arduino製品シリーズで一般的に使用される電圧範囲で動作するように特別に選択されている。超音波トランスミッタ、レシーバ、制御回路が含まれている。2~4mの非接触測定、最大3mmまでの距離範囲精度を実現。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:センサ
Kitronik  環境制御ボード 5697 KitronikKitronik 環境制御ボード 5697Kitronik
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
マイクロビット用にさまざまなセンサ入力と接続ポイントを提供、ウォータポンプ、ファン、サーボ、ヒーターパッドなどのデバイスの出力を制御するアクティビティを提供。フィードバック制御システムに最適。プラントの水まきや温室効果システムなど、環境の変化に対応する自動システムを構築。太陽電池入力もあり、充電式バッテリと組合せて利用可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  単四電池ボックス(スイッチ及び JST コネクタ付) x 2 電源 2225 KitronikKitronik 単四電池ボックス(スイッチ及び JST コネクタ付) x 2 電源 2225Kitronik
349税込384
1個
6日以内出荷
スライド式およびクリック式カバーを備え、JSTコネクタに150mmリード終端にオン/オフ スイッチを内蔵。JSTコネクタは、マイクロビットにも同じタイプのコネクタを使用、マイクロビット製品に最適な電源ソリューションとなる。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:電源
Kitronik  マット線とアクティビティマップの移動 - A1 サイズ 46165 KitronikKitronik マット線とアクティビティマップの移動 - A1 サイズ 46165Kitronik
799税込879
1個
6日以内出荷
マットは両面で一方の側のトラックに続くラインともう一方の側の町のモックアップがある。家庭や教室での使用に最適。使用しないときは、平らに保管すること可能。LAMP:ビット、STOP:ビット、ACCESS:ビットなどの機能を利用して、効果を最大限に発揮することが可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  デジタルサーボ 25105 KitronikKitronik デジタルサーボ 25105Kitronik
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
金属製のギヤが付き。180°リミット角度。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  エッジコネクタブレークアウトボード(BBC Micro:bit用) - 組立済み プロトタイピング 5601B KitronikKitronik エッジコネクタブレークアウトボード(BBC Micro:bit用) - 組立済み プロトタイピング 5601BKitronik
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
追加の回路とハードウェアをマイクロビットのエッジピンに簡単に接続できるように設計されている。マイクロビットプロセッサピン全てにアクセスして、多数の追加機能を追加することが可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
Kitronik  Move Motor Klaw Kit (モータ Klaw キット) 5696 KitronikKitronik Move Motor Klaw Kit (モータ Klaw キット) 5696Kitronik
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
取付易さを提供。ボルト1本で垂直にも水平にもフィットするよう設計。簡単にグリップを追加してモータを動かすことが可能。モータを水平方向または垂直方向に動かします。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  MOVE ミニバンパーアドオン V2 5658 KitronikKitronik MOVE ミニバンパーアドオン V2 5658Kitronik
379税込417
1個
6日以内出荷
このアドオンをMOVE mini MK2に取り付けると、ボールやパック、フットボール、ホッケースプリングなどの競技ゲームに簡単に使用できます。このバンパーアドオンは、新しいMOVE mini MK2とオリジナルバージョンの両方に適合するように設計されています。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik:マイクロビット用ゲームコントローラ HMI 5644 KitronikKitronik Kitronik:マイクロビット用ゲームコントローラ HMI 5644Kitronik
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
プログラム可能なゲームパッドスタイルのコントローラ、マイクロビットそのものでより優れたゲーム体験を実現したり、マイクロビット無線で他のデバイスを制御し。マイクロビット専用のLED Matrixがゲームに十分な場合や、ロボットやバギーなどの他のデバイスの制御に使用される場合、非常に有用。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:MHI
Kitronik  Kitronik:BBCマイクロビット用GAME ZIP 64 ゲーム 5626 KitronikKitronik Kitronik:BBCマイクロビット用GAME ZIP 64 ゲーム 5626Kitronik
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
マイクロビット向けのレトロなゲーム用アクセサリ。オールインワンのハンドヘルドゲームプラットフォームとして設計。64(8 x 8)個の個別アドレス指定可能なフルカラーZIP LED、スクリーンを内蔵。マイクロビットの機能はすべてプラグを差し込むと使用可能。内蔵の単三電池ボックス3本を使用して電力を供給。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:ゲーム
Kitronik  Kitronik 環境制御ボード用ソーラーセルキットです 部品キット 56113 KitronikKitronik Kitronik 環境制御ボード用ソーラーセルキットです 部品キット 56113Kitronik
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
このアドオンパックは、これらの機能を利用するために必要なすべてを提供、太陽光を電源として利用可能。はんだ付け不要。キットには、3xAA Ni-MH 1300mAh 充電式バッテリー5.0V 130mA、ポリクリスタルソーラーセルが含まれています。このキットは、Kitronikの環境制御ボードに再生可能な電源を提供。
仕様名目出力:1.2Vでタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンバッテリー容量(mAh)1300RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)(ソーラーセル)0.65最大電流(mA)(ソーラーセル)130mAカテゴリーアクセサリ:部品キット
Kitronik  Kitronik 小型モータドライバボード( BBC マイクロビット用) 5698 KitronikKitronik Kitronik 小型モータドライバボード( BBC マイクロビット用) 5698Kitronik
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
モータ駆動機能を追加。正転、逆転、停止制御で2個のモータを同時に駆動できるため、バギーなどの設計に最適。短絡、過電流、熱に対する保護機能を内蔵。2つの追加入出力、さまざまな部品の接続に使用でき、デジタルモードまたはアナログモードで使用可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik マイクロビット用スマートグリーンハウス 5699 KitronikKitronik Kitronik マイクロビット用スマートグリーンハウス 5699Kitronik
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
環境制御ボードとミニプロングセンサボードが含まれている。環境制御ボードは、マイクロビットにさまざまなセンサ入力、接続ポイントを提供、ウォータポンプやヒーターパッドなどの出力を制御する能力を備える。フィードバック制御システムに最適。ミニプロングは、マイクロビットに接続して、土壌の水分を監視できるセンサボード。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik ペア5本スポークホイール - 緑 2593-D KitronikKitronik Kitronik ペア5本スポークホイール - 緑 2593-DKitronik
719税込791
1個
6日以内出荷
頑丈な5本スポークデザイン。軽量で優れた機械的特性によりホイールは耐久性に優れ、壊れにくくなっている。ホイールにフィットし、タイアとして機能するゴム製0リング付属。観覧車やレイジーサザンなどのプロジェクトの駆動プーリとして使用可能。3mm Dシャフトモーター用プッシュフィット。内容:2 x 5本スポーク射出成形ABSホイール、2 x ゴム製Oリングタイヤ。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン最大幅(mm)10.9ホイール直径(Φmm)(タイヤなし)63、(タイヤ付き)67.5RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik ペア5本スポークホイール - 白 2593-SV KitronikKitronik Kitronik ペア5本スポークホイール - 白 2593-SVKitronik
759税込835
1個
6日以内出荷
頑丈な5本スポークデザイン。軽量で優れた機械的特性によりホイールは耐久性に優れ、壊れにくくなっている。ホイールにフィットし、タイアとして機能するゴム製0リング付属。観覧車やレイジーサザンなどのプロジェクトの駆動プーリとして使用可能。3mm Dシャフトモーター用プッシュフィット。内容:2 x 5本スポーク射出成形ABSホイール、2 x ゴム製Oリングタイヤ。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン最大幅(mm)10.9ホイール直径(Φmm)(タイヤなし)63、(タイヤ付き)67.5RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik ZIP Halo HD マイクロビット用 5672 KitronikKitronik Kitronik ZIP Halo HD マイクロビット用 5672Kitronik
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
個別にアドレス指定可能な60個のフルカラーZIP LEDが組み込まれている。P1とP2は標準の0.1インチフットプリントに分割され、サウンド検出用のMEMSマイクとサウンド再生用のピエゾブザーを備えている。マイクロビットからI2Cラインで制御されるオンボードリアルタイムクロック(RTC)も搭載。M3取付け穴も 2つある。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik STOP:bit - 信号機(BBC Micro-bit用) LED 5642 KitronikKitronik Kitronik STOP:bit - 信号機(BBC Micro-bit用) LED 5642Kitronik
849税込934
1個
6日以内出荷
マイクロビット向けのボルトオン/クリップオン式ボードで、信号を再現する。基板は、歩行者交差制御ボックスと同じ物理的機能を備えた設計になっており、マイクロビットが追加されてる。直径10mmのLEDを3 個備えている。これらのLEDはそれぞれマイクロビットIOピンから駆動される。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:LED
Kitronik  Kitronik MI : BBC マイクロ用プロ Protector ケース:ビット V1 及び V2 56102 KitronikKitronik Kitronik MI : BBC マイクロ用プロ Protector ケース:ビット V1 及び V2 56102Kitronik
999税込1,099
1個
6日以内出荷
マイクロビットを安全・完全に使用できるように設計、コンピュータに縛られずに自由に使用可能。粘着式固定パッドも付いているので、電池ホルダをケースの背面に取り付けることが可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik LAMP:bit - ストリートライト(BBC Micro-bit用) LED 5643 KitronikKitronik Kitronik LAMP:bit - ストリートライト(BBC Micro-bit用) LED 5643Kitronik
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
フォトトランジスタが搭載、周辺光レベルの変化に反応し、白色LEDを自律的にオン/オフすることが可能。時間指定スイッチング向けに、プロジェクトにはさまざまな種類の自律用のKitronik RTCボードを含めることが可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:LED
Kitronik  Kitronik Klaw MK2 ロボットグリッパー 25104 KitronikKitronik Kitronik Klaw MK2 ロボットグリッパー 25104Kitronik
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
MOVE mini Mk1、Mk2の両方と互換性がある。Mk1ではブーツカバーに取付可能、MK2ではブーツカバーとベースプレートの両方に取付け可能。付属の低電圧サーボで制御、このサーボはKlawの開閉に使用される。組立ては簡単。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik E-Textiles キット (BBC マイクロビット用) 5607 KitronikKitronik Kitronik E-Textiles キット (BBC マイクロビット用) 5607Kitronik
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
マイクロビットで制御するE-Textilesプロジェクトやデザインの制作を始めるのに最適。内容物:標準5mm LED×5個、超薄型LED×10個、ワニ口クリップ×10個、導電性糸×6m。付属のLEDとワニ口クリップで「絵文字バッグ」や「ロケット型ペンケース」プロジェクトを作成できるだけでなく、余った部品を使って独自のデザイン作品も作れます。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik BBCマイクロビット用土壌水分センサ センサ 5647 KitronikKitronik Kitronik BBCマイクロビット用土壌水分センサ センサ 5647Kitronik
799税込879
1個
6日以内出荷
マイクロビットに直接取付けて土壌中の水分を監視できるセンサボード。2つの導電性タインが土壌に配置。土壌中のあらゆる水分や湿気をマイクロビットで読取ことができるアナログ電圧を発生させる。電源はマイクロビットのUSBまたはJSTコネクタを使用し回路に給電。マイクロビットをM3ナット3本とM3ねじ3本を使用してボルト止めできるように設計。基板とマイクロビットのP1、3V、GNDの穴にねじを取付け、M3ナットを使用してマイクロビットの背面に固定。接続には、代わりにクロククリップを使用することも可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:センサ
Kitronik  Kitronik BBCマイクロビット用プロトタイピングシステム プロトタイピング 5609 KitronikKitronik Kitronik BBCマイクロビット用プロトタイピングシステム プロトタイピング 5609Kitronik
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
はんだ付けを必要とせずに回路を作成、実験を行うことが可能。マイクロビット向けに特別設計されたエッジコネクタブレークアウトボードを使用してる。マイクロビット底部にあるピンにフルアクセスすることが可能。必要に応じてスイッチ、センサ、プルアップ抵抗、プルダウン抵抗などを簡単に接続可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
Kitronik  Kitronik BBCマイクロビット用ブレッドボードブレークアウト プロトタイピング 5664 KitronikKitronik Kitronik BBCマイクロビット用ブレッドボードブレークアウト プロトタイピング 5664Kitronik
949税込1,044
1個
6日以内出荷
マイクロビットを標準の2.54mmピッチのブレッドボードに接続することが可能。ブレッドボードへの接続には、2つの11極ピンヘッダが使用される。基板TOP側のエッジコネクタに差し込む。取付けに追加の工具は不要。マイクロビットの前面(LEDの付いた側)は、3Vピンと同じ側に挿入する必要がある。エッジコネクタは片側にのみ接続されているため、マイクロビットが逆方向に挿入されている場合は機能しない。この基板はICコンポーネントと同じ位置にあるブレッドボードの中央スロットに接続するように設計。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
Kitronik  Kitronik BBCマイクロビット用ディスカバリキット 部品キット 5666 KitronikKitronik Kitronik BBCマイクロビット用ディスカバリキット 部品キット 5666Kitronik
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
プログラミングと電子機器の両方を利用する最適な方法。非常に単純な5つの実験が含まれており、現実システムをシミュレートするために構築も可能。同梱の小冊子は、知識がない新しいユーザーが知る必要がある全ての詳細情報を記載。プロトタイピングボードの使用からMicrosoft MakeCode Editorの使用方法まで、全ての情報を網羅している。マイクロビット、電子機器、コーディングの初心者に最適なキット。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Kitronik  Kitronik BBCマイクロビット用コンパクトロボットボード 部品キット 5693 KitronikKitronik Kitronik BBCマイクロビット用コンパクトロボットボード 部品キット 5693Kitronik
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
マイクロビットを使用して4個のモータ(または2個のステッパモータ)と8個のサーボを駆動することが可能。17点のI/O拡張ポイントと組合せることで、 マイクロビットは、さまざまなロボティクスプロジェクトの中核となることが非常に簡単になる。2個のデュアルHブリッジモータドライバIC(標準モータ 2個またはステッパモータ 1個をそれぞれ駆動可能)と8個のサーボ出力(標準および連続回転サーボを駆動可能)を備え、全てが16チャンネルドライバIC経由でI2Cプロトコルを使用してマイクロビットから制御される。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Kitronik  Kitronik BBCマイクロビット用ZIP Halo 部品キット 5625 KitronikKitronik Kitronik BBCマイクロビット用ZIP Halo 部品キット 5625Kitronik
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
24個のZIP LEDがあり、個別にアドレス指定可能なフルカラーLED。各LEDには広範な色が表示され、驚くほどカラフルな効果が得られる。マイクロビットに直接接続。5本のボルトを使用。セキュアで堅牢。拡張コネクタパッド(0.1インチピッチ)も搭載されているため、より多くのZIP LEDを接続できる。P1およびP2マイクロビットピンも、電源とGNDとともに 0.1インチパッドに分解されている。センサやスイッチなどの低電力コンポーネントに追加接続することが可能。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Kitronik  Kitronik BBC マイクロビット用シンプルロボティクスキット - シングルパック 5665 KitronikKitronik Kitronik BBC マイクロビット用シンプルロボティクスキット - シングルパック 5665Kitronik
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
一体型の段ボール製シャーシからクリップリード接続まで全てが纏められいます。若いロボット工学者にぴったりフィットします。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik BBC マイクロビット用シンプルサーボ制御ボード 5673 KitronikKitronik Kitronik BBC マイクロビット用シンプルサーボ制御ボード 5673Kitronik
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
マイクロビットと最大3台のサーボ間のシンプルなインターフェイスを提供。ボードにはマイクロビットをロックするためのエッジコネクターがあり、サーボピンヘッダー接続に加えて、追加のデバイスを追加するための6つのクロッククリップ可能なパッドもある。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik BBC マイクロビット用 MOVE モーター 5683 KitronikKitronik Kitronik BBC マイクロビット用 MOVE モーター 5683Kitronik
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
バギーロボット工学の楽しい入門を提供。単なるプログラム可能なバギーにとどまらず、付属する全機能の使い方を学ぶことでロボット工学の基礎を固めることができます。移動の仕組み、光と音の活用方法、障害物検知・回避技術、MOVEモーターをライン追従させるプログラミング手法を学びます。マイクロビットの無線機能と組合せれば、可能性は無限大です。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik ACCESS, ビット(BBC micro:bit用) 5646 KitronikKitronik Kitronik ACCESS, ビット(BBC micro:bit用) 5646Kitronik
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
1つのサーボ、バリア、必要な全ての固定具が付属。マイクロビットを本商品に取付けると、LEDマトリックスが完全に見えるため、警告信号、停止/移動記号、自律動作の光センサとして使用可能。内蔵の3xAAAバッテリ電源をオン/オフするスイッチとサウンド用ブザー付属。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  Kitronik 5本スポークホイール2個セット、黄色 機械式, ロボティクス 2593-TT KitronikKitronik Kitronik 5本スポークホイール2個セット、黄色 機械式, ロボティクス 2593-TTKitronik
639税込703
1個
6日以内出荷
頑丈な5本スポークデザイン。軽量で優れた機械的特性によりホイールは耐久性に優れ、壊れにくくなっている。ホイールにフィットし、タイアとして機能するゴム製0リング付属。観覧車やレイジーサザンなどのプロジェクトの駆動プーリとして使用可能。3mm Dシャフトモーター用プッシュフィット。内容:2 x 5本スポーク射出成形ABSホイール、2 x ゴム製Oリングタイヤ。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン最大幅(mm)10.9ホイール直径(Φmm)(タイヤなし)63、(タイヤ付き)67.5RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103 KitronikKitronik BBC Micro bit V1 & V2 用プロマウントケース 56103Kitronik
999税込1,099
1個
6日以内出荷
マイクロビットケースの側面に取付けられた2つのキーホールスロットスタイルの壁面取付けポイントを備えている。ケースを固定する材質、表面に適したサイズのねじを選択、より堅牢、永久的に取付け可能。クリアなケースにより、マイクロビットがケース内に見えるようになり、オンボードLEDマトリックスをはっきりと見ることができる。このケースはマイクロビットピン、USBポート、リセットボタンに完全にアクセス可能。
タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik  2595 KitronikKitronik 2595Kitronik
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
サーボ(付属)の円形動作を片方の方向からもう片方の方向に直線的な動きに変換。リニアアクチュエータは、さまざまな用途に役立つ。例えば、ロボット、自動ボタンスイッチング、バギー用ステアリングラック、モデル鉄道のポイントスイッチ、ダイオラマディスプレイのアニメーションなど。180°FS90サーボ、固定具が付属。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
ZIP Halo - micro:bit用円型フルカラーLED KitronikZIP Halo - micro:bit用円型フルカラーLEDKitronik
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bitアズワン品番68-2097-33

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品