7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m) 荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf) 仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。
型式PB-S 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】420×200×440、【てこ(棒)長さ】810、【滑車(単動滑車)】Φ60、【滑車実験用糸】約700(短)、約1100(長)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品滑車2個、滑車実験用糸(両端金具付き)長短各1本、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
42,000 税込46,200
6日以内出荷

滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T 材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製 寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円) 質量(g)【おもり】20、【振子球】約68 付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
78,000 税込85,800
6日以内出荷

滑車付きの取り扱いやすいモノコード。生徒実験に適したシンプルなモノコードです。弦の種類、張力、長さを変えたときの音の変化からそれぞれの関係を調べます。滑車付きなのでおもりを吊るして張力の変化を見る実験ができます。付属品のばねで張力の大きさの変化を見て取れます。鉄製とナイロン製の弦を付属しています。スケールが印刷されており、こまの位置が一目瞭然です。ペグにより張力を微調整できます。
型式MK-C 寸法(mm)750×50×30 長さ(mm)弦:最大600 線径(Φmm)鉄弦:0.35×2本、ナイロン弦:0.37×2本 セット内容鉄弦×2本、ナイロン弦×2本、滑車実験用×2本、張力確認用ばね×1個
1個
24,500 税込26,950
6日以内出荷

大きな力のかかる実験に使える力学台車です。摩擦が小さいベアリング一体型のステンレス製の車輪をもち、正しい直線運動により、精度よく実験が行えます。板ばねによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発ばねは強、中、弱の3段階に調節が可能で、ばねのエネルギーを利用した実験が行えます。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。付属のコンピュータ計測用スケールを取り付けることにより、フォトゲートなどのセンサを利用したコンピュータ計測にも応用できます。台車は約1kgの重量があり、台上に安全おもりSFWをのせて質量を変化させます。
型式FT-K8 材質【本体】金属製(鉄)、【車輪】ステンレス製 寸法(mm)300×100×70 質量(kg)約1(1台) 車輪ベアリング一体型 バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用 付属品コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用ばねばかり1個 仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
1組(2台)
35,000 税込38,500
6日以内出荷

島津理化実験用てこ
支点の位置を安定・中立・不安定の三段階に分けて、つり合いを分かりやすく実演できます。天びんの感度を3段階に分けて安定(上)・中(中)・不安定(下)で左右の腕のフレが変化します。上・中・下の各支点には、合金製軸受けを用いています。うでの片面は紅白で色分け、片面は目盛付きなので、実験に応じて使い分けできます。
型式JL-60N 材質アルミ製(うで) 寸法(mm)【うでの長さ】620、【全高】490 質量(g)【おもり】20(精度±0.2) 付属品おもり10個(ケース入り)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ベアリング一体型のステンレス製車輪。摩擦が少なく、精度の良い実験が行えます。板バネによるサスペンション機構によって、過負荷状態では底部が接地するため、車輪を破損することがありません。反発バネは強、中、弱の3段階に調節でき、バネエネルギーの実験に最適です。台車は積み重ねて保管できるので、省スペース化が可能です。付属の加速度運動用ばねばかりで、台車を一定の力で引いて等加速度運動の実験が行えます。
型式FT-Y5 材質【本体】金属製(アルミダイキャスト)、【車輪】ステンレス製 寸法(mm)160×90×45 質量(g)約500(1台) 車輪ベアリング一体型 バネ反発:強、中、弱の3段階切替え、発進バネ兼用 付属品加重おもり(250g)4個、コンピュータ計測用スケール2枚、加速度運動用バネばかり1個 仕様ドッキング装置:面ファスナー式、記録テープ押さえ:車体前部
1組(2台)
47,000 税込51,700
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります