少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385
口径(Φmm)100×80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2
透過率(%)43
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分
内容量(L)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160
適合ホース内径(Φmm)14
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用)
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。
電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm)40×40×3.8
電圧(V)(最大端子)15.4
出力約1.8V
最大電流(A)6
リード線長さ(mm)300
防水性防滴加工済
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。
ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。
コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。
材質ビニール
寸法(mm)180×180×200
ロープ長さ(m)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個(50g)
¥459
税込¥505
当日出荷
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製
長さ(m)10
化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。
三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。
蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)103×62×160
電源AC100V(50/60)
口径(Φmm)5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9
吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色白
色温度(K)6500~7000
電源DC12V(別途ご用意ください)
防水性なし
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品プロペラ(Φ80mm)
軸径(Φmm)2
静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)6×51
規格1.5mA 100V
1組(10個)
¥649
税込¥714
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。