絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,100)
  • ナリカ(373)
  • ケニス(354)
  • エスコ(183)
  • サクラクレパス(96)
  • トーヨー(77)
  • トーエイライト(77)
  • 呉竹(74)
  • あかしや(48)
  • ぺんてる(39)
  • エヒメ紙工(37)
  • MIKASA (ミカサ)(37)
  • 日本ノート(36)
  • KC(33)
  • エレキット(32)
  • ジェックス(26)
  • ターナー色彩(23)
  • デビカ(22)
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡スチロール 板 10枚入 アズワン発泡スチロール 板 10枚入アズワン(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1セット(10枚)
当日出荷
軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
ビニル電線 KVシリーズ アズワンビニル電線 KVシリーズアズワン(3件のレビュー)
1,380税込1,518
1セット
当日出荷
エアーポンプ アズワンエアーポンプアズワン(2件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
ビニル電線 KVシリーズ アズワンビニル電線 KVシリーズアズワン(2件のレビュー)
279税込307
1セットほか
当日出荷
ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル アズワンACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブルアズワン
339税込373
1個
当日出荷
ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-49
メダカのエサ アズワンメダカのエサアズワン(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
ひのき棒 50本組 08シリーズ アズワンひのき棒 50本組 08シリーズアズワン
1,240税込1,364
1セット(50本組)
当日出荷から8日以内出荷
引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。
材質ひのき長さ(mm)900
平凸レンズ アズワン平凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
90°直角プリズム アズワン90°直角プリズムアズワン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から17日以内出荷
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
直線偏光フィルター アズワン直線偏光フィルターアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます。可視域(400~700nm)に対応しています。
90°直角プリズムミラー アズワン90°直角プリズムミラーアズワン
7,580税込8,338
1個
当日出荷
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
粒状活性炭 アズワン粒状活性炭アズワン(1件のレビュー)
5,660税込6,226
1個
当日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯) アズワンビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)アズワン
1,180税込1,298
1セット
当日出荷
外径(Φmm)1.45耐熱温度(℃)110絶縁耐圧(V)300仕様スズメッキ
両凸レンズ アズワン両凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷から33日以内出荷
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
ハーフミラー アズワンハーフミラーアズワン
5,830税込6,413
1個
当日出荷から13日以内出荷
45°で入射させた光を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。裏面は反射防止コートで処理されています。
人工海水 アズワン人工海水アズワン
36,000税込39,600
1個
当日出荷
試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入アズワン品番3-3419-01
連続回転サーボ FS5106R アズワン連続回転サーボ FS5106Rアズワン
2,260税込2,486
1個
当日出荷
FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-08
川虫玉網 アズワン川虫玉網アズワン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
ハーフミラー アズワンハーフミラーアズワン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます。
半球レンズ アズワン半球レンズアズワン(1件のレビュー)
5,240税込5,764
1個
当日出荷から10日以内出荷
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
ボールレンズ アズワンボールレンズアズワン
2,330税込2,563
1個
当日出荷
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7設計波長(nm)587.6屈折率1.51680/nd許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
異物混入防止保護メガネ アズワン異物混入防止保護メガネアズワン
4,790税込5,269
1個
当日出荷
クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCCアズワン品番1-028-01
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワンACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズアズワン
459税込505
1個
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V~13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-53
もんどり アズワンもんどりアズワン
1,280税込1,408
1個
当日出荷
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸アズワン品番3-8966-03
フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワンフッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズアズワン
319税込351
1本
当日出荷
耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
JIS保護メガネ アズワンJIS保護メガネアズワン
2,860税込3,146
1個
当日出荷
クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別SCCアズワン品番1-029-01
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワンACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズアズワン
369税込406
1個
予約販売
2.1mmΦのDCプラグから電圧区分2(JEITA2)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分2(JEITA2)DCプラグ(外形4.0mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:3.15~6.3V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-51
熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズ アズワン熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
熱を電気に変換するサーモモジュールです。 出力・高温での耐久性のバランスがとれた汎用タイプです。
温度(℃)(使用最大)200電気抵抗(Ω)(27℃)2.24サイズ(mm)48.0×56.5×1.35アズワン品番4-4375-03
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ アズワンビニル電線 SHW-S0.65シリーズアズワン
2,730税込3,003
1本
当日出荷
ロッドレンズ アズワンロッドレンズアズワン
4,720税込5,192
1個
当日出荷
外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
材質BK-7許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
プラスチック蝶番BP-106A-1白 アズワンプラスチック蝶番BP-106A-1白アズワン
549税込604
1個
当日出荷
用途プロテクター用アズワン品番62-2989-03
ラズベリーパイ用オプションパーツ アズワンラズベリーパイ用オプションパーツアズワン
1,140税込1,254
1個
当日出荷
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
クリアゴーグル(メガネ併用可) アズワンクリアゴーグル(メガネ併用可)アズワン
639税込703
1個
当日出荷
正面からの飛散物を避ける、スプラッシュガードタイプの特殊形状ベント(通気孔)を備えています。
両凹レンズ アズワン両凹レンズアズワン
2,798税込3,078特価
1個
取扱停止中
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小光の発散用途に利用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品