20,221件中 1,881~1,920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン パフスリーブ
袖がレースになったおしゃれなパフスリーブシャツ!。袖部分がレースのパフスリーブシャツです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます!演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
セット内容本体のみ 材質ポリエステル
1枚
382 税込420
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1冊
109 税込120
翌々日出荷

おりがみの表と裏に色付けすることで、創作の面白さと色合いの美しさを楽しめます。表と裏の出る作品を作るには最適なおりがみです。それぞれの色と色の調和を考えながら造られた商品です。
用途介護/学校行事/趣味 など
1冊
449 税込494
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
699 税込769
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

サンフレイムジャパン紙ねんど
白くて使いやすく、ひび割れが起きにくく、芯材にもよくつき、たいへん使いやすいねんどです。油粘土との大きな違いは自然乾燥によって固まり、水をつけると少し柔らかくなります。
用途自然乾燥により固くなるので保存する作品つくりに適していますが耐久性はそれほど高くありません。よく乾かしてから絵具で色が塗れます。ニスも使えます。炭酸カルシウム、パルプ繊維粉などを混ぜて作った粘土で缶や瓶を軸芯にしてくっ付けて使うことができます。絵の具やニスを塗ることができますが乾燥後の作品にヒビが入ったり、衝撃が加わったりした場合は破損します。お子様に安心な素材を使用し、軽い素材の為持ち運びもラクラク。 内容量(g)500
1個
179 税込197
3日以内出荷

突起部に穴がついた吸盤です。 柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。 お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。 適合横穴タイプ 材質塩化ビニール(PVC) 透明 摘要横穴タイプ
1パック(10個)
369 税込406
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際規格サイズ、日本製、折りたたみタイプ(移動キャスタ-付き)、一人打ちもOK,トレ-ニング等にも最適.、完成品での納品(組立不要)
仕様内折れセパレ-ト式 付属品専用ネット、サポ-ト付 材質天板:MDFボ-ド18mm、脚:外脚スチ-ル25.4mm丸パイプ内脚スチ-ル40×25mm角パイプ 質量(kg)約83 キャスター(mm)50(アジャスタ-付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)274×152.5×76
1セット
94,980 税込104,478
7日以内出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER Ni-MH 7.2V
・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー。・製品とパッケージのデザインがリニューアル。・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー。内容物。バッテリー本体
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 寸法(mm)24×46×135 電圧(V)7.2(6S)
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プルバックで走るポケットカー「GO!GO!ポケットカー」です!はたらく車を12種類、カプセル、お子様ランチ等のちょっとした景品におすすめです!12種類ミックスしてバリエーションを楽しむことができます。
寸法(mm)40×25×25 入数(個)25 グリーンマーク認定
1パック(25個)
1,498 税込1,648
当日出荷

本体サイズ(mm)27 入数(個)100 グリーンマーク認定
1パック(100個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんどセット 個装袋
モチモチしていて手に付かない!とってものび~~る新感覚スライムねんど!タピオカ粉からつくったもちもち触感の粘土です。特長1:やわらかくてよくのびる!やわらかく、よくのびるのでずっと触っていたい気持ちのいいねんどです。よくこねてから伸ばすとスライムのように長く伸びます。特長2:色がきれい!カラフルできれいな色が特長です。色と色を混ぜ合わせて、自由に色をつくり出すことができます。特長3:乾きにくい!もちもち感が続くので、長時間楽しむことができます。触感を楽しむだけでなく、造形も可能です。さらに、抗ウイルス物質配合で安心してご利用いただけ、日本製だから安心・安全。かたくなっても水を混ぜると元通りになります。お子さまから大人まで楽しく使える粘土で、手や指先を使うことで脳の発達を促し、自由な発想と色彩感覚を育みます。対象年齢:3歳以上。
材質タピオカ粉、水、保存料 形態1個梱包:ヘッダー付き箱入り サイズ(mm)内容量30(1色につき)
1セット
437 税込481
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バドミントンラケット2本組プラス1本。対象年齢(6歳以上)。
セット内容バドミントンラケット2本、ミニバドミントンラケット1本、シャトルコック1個、シャトルボール1個 材質【ラケット】EVA・PVC・スチール・木・アクリル・ナイロン【シャトルコック】EVA・PE【シャトルボール】EVA・PE ラケット:ブルー・パープル・イエロー
1セット
1,198 税込1,318
7日以内出荷

小学生高学年用のソフトバレーボール。日本バレーボール協会推薦球です。
材質ビニール 白色×赤色×緑色 質量(g)90~100 タイプジュニア 円周(mm)770-790
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

両面同色カラーペーパーです。コシがある紙なので、しっかりとした作品に仕上がります。酸性紙です
用途リースの折り方付き 枚数96枚入(12色・各8枚入)
1冊
209 税込230
5日以内出荷

C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋) 質量(kg)1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

トーエイライトドッヂビー235
大人気のフライングディスク。やわらか素材なので、当たっても痛くありません。投げやすさ、取りやすさのバランスが良い直径23.5cm
仕様屋内外兼用 材質ナイロン、ウレタン 質量(g)45 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)235×30
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1セット
499 税込549
3日以内出荷

1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途カタログや書類の持ち運びに。 材質ポリプロピレン タイプ特大 縦(mm)440 横(mm)600 マチ(mm)幅130
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)80×80×154 容量(mL)500 タイプ角型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
609 税込670
7日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)Φ90×154 容量(mL)500 タイプ丸型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
589 税込648
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おはなしづくりカードゲーム
その他1個梱包形態:箱入り セット内容おはなしカード×48、テーマカード×9、オリジナルカード×4 材質 寸法(mm)89×58×24
1個
409 税込450
当日出荷

生きたバクテリアがフン等の汚れを分解し、澄んだ水を維持します。硬質造粒しているので、崩れにくく長持ちします。
仕様●材質:赤玉土、バチルス複合バクテリア●商品サイズ:粒サイズ/1~10mm●使用環境:淡水
1袋ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番67-6631-30
1個
989 税込1,088
当日出荷

マルカン ニッソー濃縮PSBiO 500ml
PSBIO通常品の3倍の高濃度商品です。 生きた水質浄化栄養バクテリアです。 水替えの手間を軽減し、金魚、メダカ、熱帯魚の喜ぶ飼育水を作ります。 水中に溶けた有害物質の分解促進、生物ろ過の促進、水質の安定効果があり、稚魚等の栄養源となります。
仕様●原材料:水、紅色非硫黄細菌(ロドシュウドモナスなど)、酵母、塩化アンモニウム、無水酢酸ナトリウム、塩化ナトリウムなど●使用環境:淡・海水共用 アズワン品番68-1404-25
1本(500mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷

紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25 インク紫外線感知インク
1本(25g)
6,900 税込7,590
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

58447 木製スパイラルコースタークラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]木製スパイラルコースタークラフトキット
キャッチコピー:自分で組立!スパイラルコースター!。商品説明:鉄球がぐるぐるとらせん状のコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)140×130×95 荷姿化粧箱入
1セット
1,019 税込1,121
7日以内出荷

18453 本格お祭り太鼓 完成済(木製バチ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]本格お祭り太鼓 完成済(木製バチ付)
キャッチコピー:さらに本格的、木製バチ付きで音が良い!。商品説明:本格お祭り太鼓に木製バチ付き
セット内容太鼓×1、木製バチ×1 材質ポプラ、ツバキ、PE 寸法(mm)240×50×255 包装形態袋入
1セット
700 税込770
10日以内出荷

学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。
その他日本製 セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール 材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製 寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
1個
359 税込395
欠品中

高さ(mm)176 質量(g)6 縦(mm)8 横(mm)8 色数1色
1本
99 税込109
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

トンボ鉛筆色鉛筆S木物語
エコ商品
高さ(mm)175 質量(g)6 エコマーク認定認定 縦(mm)8 横(mm)8 色数1色 エコマーク認定番号17 112 005
1本
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]高輝度ミニライト
キャッチコピー:高輝度で光る小型のライト。商品説明:点灯時間 約24時間(※付属のテスト電池を使用した場合)
セット内容本体のみ 材質PP 寸法(mm)Φ30×23
1個
346 税込381
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]らくらく組立 スケルトンBTスピーカー
キャッチコピー:透明ボディーで回路が見えるBluetoothスピーカー 組み立てしやすい新ケース。商品説明:はんだつけパーツ22個、はんだ付け56カ所
セット内容透明筐体×1、正面板×1、底面板×1、基板×1、電子部品台紙×1、プッシュスイッチ×3、可変抵抗器×2、イルミネーションカラーLED×5、スピーカー×1、はんだ×1、ネジ(大)×6、ナット(大)×6、ネジ(小)×4、ナット(小)×4、USBケーブルA-DCΦ5.5(100cm)×1 材質PC、電子部品 寸法(mm)100×100×81
1個
2,864 税込3,150
当日出荷

2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V~13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-53
1個
459 税込505
当日出荷

学校体育ティーボールに適したプラスチック製バット
セット内容2本1組 材質ポリエチレン 質量(g)170/本 寸法(cm)長さ72
1本
899 税込989
当日出荷

フラットフープは通常の体操リングと違い、。厚みが少なく、かつ樹脂形成品のため踏んでも割れにくい。つぎ目が無いために使用感に優れる。といった特徴を持っています。
セット内容5色1組(青・緑・赤・白・黄) 材質ポリプロピレン 質量(g)625/組 寸法(cm)外径40、内径36、厚さ約0.9
1組
3,698 税込4,068
6日以内出荷

Seeed StudioSeeed XIAO RP2040
。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2 アズワン品番67-0397-90
1個
1,298 税込1,428
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール 278x218x10
キャッチコピー:工作やDIYに。商品説明:加工しやすい発泡スチロール板。
セット内容本体のみ 材質ポリスチレン 寸法(mm)278×218×10
1個
137 税込151
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります