学童・教育用品 :「ちょうしんき」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)ちょうしんき
いろいろな物の音を聞いてみよう!
材質PP、PVC 寸法(mm)160×816(チューブ500)
1個
437 税込481
3日以内出荷

キズがつかず、ゆがみのないガラスレンズ使用
仕様名前シール付 材質ガラス、ABS 全長(mm)170 レンズ径(Φmm)60、(部分拡大)17 拡大率(倍)6、(部分拡大)8 科目理科 準拠理科小学校3年・6年
1個
346 税込381
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ダブルタイプ聴診器
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質PVC、ステンレス、アルミ合金 質量(g)95 管長(mm)600
1個
937 税込1,031
当日出荷

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
全長(mm)約790 グレー
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
仕様【チェストピース】片面のみ使用可能 寸法(Φmm)46
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誤差が小さな高精度水晶を用いた自律タイプの電波時計時刻送信機。高精度水晶発振子をタイミングデバイスとして使用した、自律精度の高い電波時計時刻送信機です。初期設定として本機に時刻情報を入力した後は、高精度水晶発振子により自律動作で時刻を保持するため、ネットワークやGPSによる外部の時刻修正が不要です。電波時計が標準電波を受信しづらい環境でも、正確な時刻情報を電波時計に設定できます。
仕様●主な仕様●▼電源:専用ACアダプタ(付属)DC12V センタープラス●▼消費電流:最大400mA●▼時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等の端末より設定用ブラウザアプリケーションを使用●▼サイズ:W125×D85×H27mm●時刻関連●▼初期精度:±3.6秒/月(出荷時の絶対的な誤差および初期変動を加味した値です。安定後に別途歩度調整を行う事で、精度を改善できます)●▼歩度調整範囲:±5秒/月([ADJ]ボリュームを操作)●▼時刻バックアップ時間:電源断から約1時間(最小)●電波時計送信●▼送信距離:最大10m(見通し)●▼送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え●▼送信タイミング:常時●▼周波数確度:20ppm●▼送信電力:微弱出力(調整可能)●▼送信アンテナ:バーアンテナを筐体内部に水平置き●▼変調方式:AM 90%変調●▼符号化:JJY準拠●▼その他:時差を含めた時刻送信機能(保持時刻に任意の時差を加えて送信できます)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8121-65
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

キャッチコピー:お医者さんになりきろう。商品説明:文化祭や舞台衣装、発表会などにぴったりな本格的な聴診器!
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質PET、PVC、ステンレス、アルミ合金 寸法(mm)ゴム管長:600、耳当て部:12、集音部:Φ46 包装形態ヘッダー付袋入
1個
719 税込791
3日以内出荷

小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様チェストピース:片面使用 寸法(mm)780
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります