うすめずにそのまま塗れる!!水性ニスの決定版!うすめずそのままご使用いただけます。耐水性です。木彫、木工、ねんどなど多用途に使えます。従来のニスと比べて非常にツヤがあり、作品の美しい仕上げに最適です。使い終わった刷毛の後始末は、水洗いだけでOK。
内容素材
科目図工
木目を生かした美しい着色ができます。水性なので、用具類も水洗いできます。
内容素材
科目図工
より塗りやすく、被膜は強力になりました!無色透明で美しいつやが出ます。うすめる時は、水溶性ニス専用のうすめ液をお使いください。水彩えのぐ、ポスターカラーなどの水性えのぐの上から塗っても色はにじみません。ハケや用具、水で洗えます。
内容素材
科目図工
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
寸法(mm)約10~20
収納ケースプラスチックケース
1組(30個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
寸法(Φmm)52
機能導線ガイド(NS方向)
目盛角度360°
方位8方位
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。
寸法(Φmm)40
表示矢印
機能導線ガイド(全方向)
目盛角度360°
方位4方位
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。
色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。
セット内容カット石けん200g、色付用石けん(赤・黄・青各1.5g)、丸型容器、小物型容器
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1組(5個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
「鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます」 。さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス
仕様平筆、便利なスポンジ入り
セット内容#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス
材質キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU
質量(g)249
本体寸法(mm)248×116×27
1セット(6色)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。
蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。
水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。
放射性物質は含んでいません。
内容量(g)20g
発光色黄緑色(ピーク波長525nm)
主成分アルミン酸ストロンチウム
粒度分布D90≦32μm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コン虫や植物などを手軽に観察できるレンズ付の透明カップです。空気穴付で小動物を長時間観察することもできます。
底面はスケール付なので観察しながらサンプルの大きさを調べることができます。
寸法(mm)Φ57×65
レンズ倍率約5倍
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ
寸法(mm)約280×205×355
質量(g)約740
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
3枚の鏡で作るオーソドックスな万華鏡と透明ビー玉や分光シートを加えた不思議な万華鏡を作れるセットです。
万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。
のぞき窓に分光シートを付けて照明器具を見ると光が分光し、美しい虹の万華鏡が観察できます。
付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)
セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
直径(Φmm)6
二酸化ケイ素が結晶してできた鉱物です。 無色透明で六角柱状のきれいな結晶が観察できます。
仕様アメリカ又はブラジル産、ケース入
寸法(mm)約25×10
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。
簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個
寸法(mm)Φ122×144
容量(L)1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。 透明でOHP投影も可能です。 ストラップ付で、首に下げて使用することも可能です。
付属品ストラップ
寸法(Φmm)48
機能防水仕様
目盛角度360°
方位4方位(漢字・十二支表示)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。
抵抗があらかじめ取り付けられたLEDで、過電流による破損を防止しています。 約10cmのリード線が付属しています。 透明レンズタイプの高輝度LEDです。
直径(Φmm)6
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
対象動物ラット・モルモット
日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので、地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 白地図は、水で消せる付属の専用ペンで書き込んだり、ふせんやセロハンテープで資料が貼れます。
仕様2550万分の1
付属品専用ペン(置きトレー付)
材質ビニール製
質量(g)300
球径(Φmm)500
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ペットボトルに入る人形タイプの浮沈子です。
水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れ、ボトルを握ると浮き沈みする不思議な現象を観察できます。
浮沈子は透明で中空になっており、また細長い管を採用しており空気の体積変化が観察しやすくなっています。
仕様(浮沈子)ガラス人形・中空・約60mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
日本語表記の超特大ビーチボール型地球儀です。 透明で裏側が見えるので地球の反対側がよくわかります。また、地軸の角度で吊り下げられ、時差の表記もあります。 空気を抜いて折りたためば、コンパクトに収納できます。
材質ビニール製
質量(g)450
球径(Φmm)700
分類行政地図
縮尺1790万分の1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
仕様反応水素濃度:100%純水素
材質特殊合金薄膜/PETフィルム
使用環境常温(耐水性なし)
人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。
体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。
また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト
寸法(mm)約180
分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
1個
¥4,600
税込¥5,060
4日以内出荷
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル
寸法(mm)150×150×20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水中にすむ微小な生物を観察するためのミニ水槽です。水槽の幅が5mmですのでメダカが動き回ることなく、雌雄の違いをゆっくり観察できます。ルーペや教材提示装置を利用して拡大観察すると効果的です。
材質透明アクリル樹脂
外寸(mm)69×60×20
内寸(mm)53×43×5
1セット(10個)
¥16,500
税込¥18,150
4日以内出荷
方解石の結晶を通して物を見ると、結晶の内部で物が二重に見える複屈折現象が観察できます。
原子が規則正しく並んでいますので、衝撃を加えるだけで、簡単にヘキ開現象を観察することができます。
仕様透明方解石結晶、ヘキ開片、メキシコ産
付属品ケース
寸法(mm)約30~40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
細かく割れにくい、あわあわのシャボン玉を作ることができ、タワーのように高く積み重ねたり、かき氷に見立てたり、丸めて動物の形を作ったり自由に造形物が作れます。
特殊なシャボン玉液を使用しており、長時間(約1時間)造形が保たれます。
セット内容特殊しゃぼん玉液(約25g)、細かい泡玉用カバー、吹き棒(長)×1、吹き棒(短)×2、泡玉用キャップ トレー、透明カップ
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
材質ビニール
形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付
寸法(mm)270×170×180
電池寿命(時間)30
ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
葉のでんぷんを手軽に検出できるセットです。 TS2-4Kはたたき染めセットTS-2(木づち付)の4セット組です。 〔実験手順〕お湯に浸けた葉をろ紙に挟み、ビニール板とゴム板の間に挟みます。ビニール板の上から木づちでたたいた後、ろ紙によう素液をかけると、でんぷんが付いた部分が変色します。
付属品専用ろ紙 200×150mm×10枚
寸法(mm)(ビニール板)200×150、(ゴム板)200×150
色(ビニール板)透明、(ゴム板)黒
板厚(mm)(ビニール板)4、(ゴム板)5
NASA(米国航空宇宙局)の月探査機「クレメンタイン」の画像を基礎としたミニ月球儀です。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。
月の表面の地形は地球側に平地が多く、裏側はクレーターが多いことがわかります。
付属品透明ブループラスチック台
直径(Φmm)120
質量(g)75
縮尺2900万分の1
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。