学童・教育用品 :「コンデンサ容量」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。
容量10F 最大使用電圧(V)2.3
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

種別10F 約0.2Ω 2.3V 容量10F 寸法(Φ×高さH)(mm)約13×34 抵抗(Ω)約0.2 最大使用電圧(V)2.3
1個
580 税込638
4日以内出荷

充・放電の実験に用います。コンデンサーにゼネコンで充電しハンドルを放すとハンドルが回りしばらくすると放電してとまります。 また、充電後に豆電球を接続すると、明るくついた電球がしばらくすると放電して消えます。この実験はエネルギー変換としても考えられます。
容量1F 寸法(Φ×高さH)(mm)45×19 抵抗(Ω)約2.5 最大使用電圧(V)5.5
1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷

電気容量が大きく、蓄えた電気でまめ電球の点灯やモーターを回転させることができます。 極性を間違えないように+ 極を示すシールが付属しています。
付属品+極表示シール5枚 定格2.5V 電気容量4.7F
1組(5個)
2,798 税込3,078
翌日出荷

蓄電実験に最適な大容量コンデンサーです。
寸法(mm)Φ8×20 定格電圧(V)2.7 内容電気の利用 静電容量3.3F 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
499 税込549
5日以内出荷

専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC2.5V、4.7F コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200 ベース寸法(mm)80×70×95 材質(ベース)ポリカーボネート製 リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ) 使用例蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
2,650 税込2,915
4日以内出荷

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。
容量4.7F 最大使用電圧(V)2.5
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンDUE(手回し発電機)で充電できます。
容量1F 最大使用電圧(V)5.5
1個
1,030 税込1,133
4日以内出荷

電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
定格2.3V 電気容量10F 極性表示
1個
979 税込1,077
欠品中

手回し発電機ゼネコンV3に接続して使用するコンデンサーアダプタです。コンデンサーアダプタから電子オルゴール(電子メロディー)やプロペラモーターなど、他の機器にも接続できるようにケーブルをセットにしました。リード線付き大容量コンデンサーと同様の実験ができます。
1セット
1,600 税込1,760
4日以内出荷

6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm)85×85×35 容量2.5V、4.7F 接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

HIOKI(日置電機)遮蔽箱
高絶縁抵抗の試料、誘導性または容量性の試料の測定時、試料収納箱として電磁を遮蔽。コンデンサやトランス等の電子部品測定時にも外部からの雑音、漏洩電流などを防止して安定した測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
仕様リード長:80cm 付属品ゴムシート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×100×200
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1 寸法(mm)70×50×29(突起部含む) 容量コンデンサー:2.5V、4.7F 電源CR2032電池1個(別売) 機能逆流防止機能 デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
1台
7,800 税込8,580
4日以内出荷

S76-4004-20 電気の需要と供給体験ボードA(SEPUP) ナリカ 動画あり
中学校・高校向け教材。体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
28,000 税込30,800
4日以内出荷

デジタルメーター付きのコンデンサーユニット MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。 蓄電のようすが確認できる残量表示器付き コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き
コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き) 寸法(mm)130×80×40 電源CR2032電池1個(別売) 仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESHTMスターターセットです。 GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。
セット内容MESH(TM)3種(照度、人感、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー 寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー) コンデンサ容量(F)4.7(2.5V) 仕様【GPIOスイッチ】MESHTM GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷

電子ブロック論理回路実習装置
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg)1.5 抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷

6年生「電気の利用」において、光電池を使ってコンデンサーへ蓄電する実験に最適なセットです。 光電池の充電状態は通常のコンデンサーではわからないため、インジケーター付きの蓄電ベースを付属。 満充電になるとベースのランプが点灯するので、電気がたまった時にひと目でわかります。
セット内容光電池 CN-MW型、リード線付き大容量コンデンサー(4.7F、2.5V)、コンデンサー蓄電ベース
1セット
8,900 税込9,790
9日以内出荷

S76-4004-30 電気の需要と供給体験ボードB(SEPUP) ナリカ 動画あり
体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。
セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、光電池CN-MT型(電気の需要と供給専用)、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
1セット
36,500 税込40,150
6日以内出荷

プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる
型式IO-27 セット内容本体、LED/豆電球パネル プログラミングMESH(TM)対応 定格コンデンサ:3V、容量25F 表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示 寸法(mm)275×200×40 付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケース
1個
22,000 税込24,200
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります