学童・教育用品 :「ハンディ扇風機工作キット」の検索結果
電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×110×80
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×120×110
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
設置不要の簡単プラネタリウムドーム!
専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。
一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
持ち運びも簡単な軽量型です。
遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他ブロアー付属
寸法(Φ×m)3×2.8
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
8日以内出荷
ファンシークレイは乾燥後半透明になりLEDの光がきれいに見えます。
セット内容ファンシークレイ×1、ほんわかライト×1、ボタン電池(LR1130)×3
質量(g)34
1セット
¥619
税込¥681
3日以内出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1
材質紙、ABS
寸法(mm)完成サイズ:100×270×75
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
オリジナルのコルクコースターが作成できます。切ったり絵を描いたり自由に制作できます。
材質コルク
質量(g)46
寸法(Φ×mm)95×4
1組(5枚)
¥291
税込¥320
当日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35°
付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種
質量(g)668(台座含む)
電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)
レンズ光学レンズ
設定方式表示天体:日付、時間
光源1WホワイトLED
投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2
投影方式光学式
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製
長さ(m)10
カラフルな光がゆっくり変化するLEDライト!
寸法(mm)51×53×58
電池ボタン電池3個付
点灯時間約35時間
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。