14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JS-7900 マグネシウム燃料電池カー エレキット 動画あり
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用 セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
399 税込439
欠品中

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走る燃料電池の組立キット。有害物質を含まない、環境にやさしい新エネルギーを体験できます。
仕様【部品数】10、マグネシウムシート3枚付き 組立寸法(mm)41×77×19 発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

JS-7906 燃料電池ミニバギー エレキット 動画あり
エレキット燃料電池ミニバギー
エコ商品
パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし 質量(g)約40 使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118 組立時間1~2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上 発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒 材質ABS樹脂 質量(kg)注水前/2、注水後/4 出力電圧DC5.0V 最大電流(A)5ポート合計 5.0 出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213 保証期間5年(使用期限:10年) アズワン品番7-4147-01 USBポート数5ポート 充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合) 蓄電池容量(Wh)280
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

本製品はマグネシウムと空気中の酸素を使用して発電する燃料電池学習キットです。電解液として食塩水を使用し、その濃度や温度を変化させることで発生するエネルギーの変動を学習できます。
セット内容マグネシウム燃料電池、マグネシウム燃料電池負極板、ファンモジュ-ル、マグネシウム電池基台、ファン、混合用容器、ケ-ブル(20cm2本、10cm1本)、ファンアダプタ-、注射器、チュ-ブ 寸法(mm)マグネシウム燃料電池モジュ-ル85×108×80ファンモジュ-ル85×108×100 質量(g)マグネシウム:燃料電池モジュ-ル60、ファンモジュ-ル48 出力(mW)マグネシウム燃料電池モジュ-ル50
1セット
26,500 税込29,150
7日以内出荷

専用の水素ボンベ(注文コード:50420223)から直接水素供給して発電するタイプの燃料電池。3枚セルが直列に接続されているので、LEDや電子オルゴール、プロペラモーターなども駆動させることができます。
仕様水素圧力限度:0.3MPa 付属品専用LED 寸法(mm)42×42×55(コネクタを含む) 出力1.8V、0.6W
1セット
26,880 税込29,568
当日出荷

水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
1個
1,798 税込1,978
欠品中

塩水注入!燃料電池でトコトコ歩く!。しおまるを動かすためには、乾電池などは必要ありません。背中にのせたタンクから塩水を注入すると・・・。あらふしぎ!トコトコとボディーをゆらしながら歩き出します。その秘密は燃料電池!マグネシウムと空気の化学反応で電気を作りだします。燃料電池のふしぎなパワーを体験しよう!
質量(g)95 電源マグネシウム燃料電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×98×128
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

JS-6191 ソーラーダイナソー エレキット 動画あり
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59 電源太陽電池(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。 付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書 寸法(mm)130×220×85 質量(g)280 出力(燃料電池)DC0.6V、240mW 電極6.25cm2
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 寸法(mm)53×54×17(突起含む) 出力DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm)2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

JS-6213 メカホッパー エレキット 動画あり
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし 組立時間1時間以内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

宇宙の写真全24枚!フィルム3つ付宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付!電池内蔵
セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1 材質ABS、PET 寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5 質量(g)51
1個
573 税込630
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング