簡単な操作でヨウ素デンプン反応の実験ができます。アルコールを使用しないので、安全に実験ができることが特長です。
ろ紙に野草をはさみ、木槌で叩き、漂白しヨウ素液につけるだけで野草に含まれているデンプンを葉の形状そのままにろ紙上に検出できます。
セット内容塩ビ板(硬質、160×100×5mm)・塩ビ板(軟質、150×100×5mm)・ベニヤ板(160×110×9mm)・防音ゴム板(170×110×3mm)・木槌・ろ紙(Φ150mm)100枚
1セット
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。
水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。
淡水・海水用。
仕様●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用
アズワン品番68-1405-30
1本(500mL)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できます。付属のタレびんにヨウ素溶液(別売)を小分けするだけで、教室などの実験台のない場所でも個々に実験が可能です。My実験シリーズ。[特長]。だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。パックテスト式の代用デンプン採用。デンプン溶液の作製が簡単です。試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。
セット内容マイクロチューブ 80本、プラカップ 40個、綿棒 40本、代用デンプン(パックテスト式) 40本、タレびん 40本※1セット40人分
1セット
¥8,500
税込¥9,350
8日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで生徒一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。だ液採取には綿棒を利用するため、生徒の抵抗感が少なくなります。代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。 1セットで20人分実験できます。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本、ベネジクト液:30mL×3本、湯煎用フロート:10個
種別(だ液の実験B・中学校用)
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
9種類の原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1個~6個の結合穴が設けられています。
原子間の結合は長さの違う3種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合のようすが直感的に理解できます。
セット内容水素(白)Φ19mm(1穴)30個、炭素(黒)Φ14mm(4穴)14個、炭素(黒)Φ23mm(5穴)6個、酸素(赤)Φ23mm(2穴)6個、窒素(青)Φ23mm(4穴)4個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)8個、臭素(橙)Φ17mm(1穴)2個、ヨウ素(紫)Φ17mm(1穴)2個、金属(銀)Φ25mm(6穴)2個、ボンド(ミディアム)40個、ボンド(ロング)12個、ボンド(ショート)50個、ショートボンド外し具1個
材質【格納箱】プラスチック
寸法(mm)230×167×30
1セット
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
産卵繁殖用メダカの主食。
にんにくパウダー配合で嗜好性アップ、抗菌・除菌効果により強く元気なメダカの育成し、3つの善玉菌で消化吸収を助け、排泄物の分解力を向上します。
スプーン付き。
仕様●原材料:フィッシュミール、小麦粉、フィッシュオイル、大豆ミール、エビミール、イカミール、海藻、にんにく、ヨウ素、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)、各種ビタミン・ミネラル類●保証成分:粗蛋白質50%以上、粗脂肪7%以上、粗繊維3%以下、粗灰分15%以下、水分11%以下●内容量:1袋(35g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1413-58
1袋
¥289
税込¥318
5日以内出荷
高たんぱく、高脂肪の成魚用フードです。
嗜好性が高く免疫力サポートに貢献する「にんにく」を配合しました。
給餌の量を調節しやすいソフトボトル。
3つの善玉菌が消化吸収を助け、排泄物の分解力を高めます。
仕様●原材料:フィッシュミール、小麦粉、フィッシュオイル、大豆ミール、エビミール、イカミール、海藻、にんにく、ヨウ素、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)、各種ビタミン・ミネラル類●保証成分:粗蛋白質50%以上、粗脂肪7%以上、粗繊維3%以下、粗灰分15%以下、水分11%以下●内容量:1本(13g)●ペットフードです。
アズワン品番68-1413-71
1本
¥379
税込¥417
5日以内出荷
マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるだ液の実験セットです。●だ液採取には綿棒を利用するため、児童の抵抗感が少なくなります。●代用デンプンのパックテストで、デンプン溶液の作製がとても簡単です。●試薬を数滴滴下するだけで、結果がきちんと分かります。
セット内容マイクロチューブ:100本、綿棒:30本、代用デンプン:20本(パックテスト式)、プチボトル(オレンジ):6本、ヨウ素液:100mL×1本
種別(だ液の実験A・小学校用)
1個
¥6,500
税込¥7,150
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。