学童・教育用品 :「ワイヤレス温湿度計」の検索結果
子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112
電源単3乾電池6個(モニタ用付属)
測定範囲(℃)0~+50
測定項目温度、湿度
分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)
機能上限値・下限値アラーム
測定範囲(%RH)20~90
測定間隔約20秒
通信距離(m)見通し距離で最大約100
分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。