14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270) 寸法(mm)30×20
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

アズワン60°プリズム
ガラスの屈折率を利用して入射光を分散させるプリズムです。主に光のスペクトルを観察・分析する用途で使用されます。
1個
6,490 税込7,139
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質光学ガラス製 厚さ(mm)20 寸法(mm)底辺40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

屈折率が大きく、D1D2線が明確に分離できる60°プリズムです。
仕様プリズム:重フリント(SF-2) 寸法(mm)約33×25
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質光学ガラス(BK7) 寸法(mm)斜辺50、二辺35、厚さ25
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

長さ(mm)プリズム:正三角柱、三角形一辺の長さ約25、75 全高(mm)傾斜、回転、伸縮自在支柱:約240~320
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質アクリル 対象「光」 サイズ(mm)一辺約76×101 科目物理
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別NDR-205 材質プラスチック 寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

D20-1395 プリズム PN-D(注文コード:50429244)の補充部品です。
1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷

スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
2,898 税込3,188
当日出荷

偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります