学童・教育用品 :「保護メガネ 眼鏡の上から」の検索結果
小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)160×150×60
内容水よう液の性質
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。
鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。
サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)145×135×55
紫外線遮断率(%)99.9
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
★He-Ne,Krypton,He-Ne(ルビー)対応可能です。★矯正眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプです。★ツルの角度調整・長さ調整が可能なので、快適なフィット感を得られます。★ひさしにソフトクッションを使用しているので、顔当たりが良く、レーザ光の侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)48
タイプ1眼式
フレームタイプ:RS-80
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)600~700
使用可能なレーザの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー)
可視光線透過率(%)0.1
アズワン品番1-3805-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。
軽量でコンパクトです。
紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
マスクと併せて使用ができます。
私物めがねの上から掛けられます。
仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルー
アズワン品番67-6631-13
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
小、中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
セット内容安全メガネ×42、セーフティボックス4型×1
ケース寸法(mm)358-530-187
科目理科
1ケース(42個)
¥22,728
税込¥25,001
3日以内出荷
一般的なメガネの上からでも装着できます。製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。飛来物・飛沫を確実に防止します。ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。