音の振動数を手軽に測れる測定器
おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。
鼓測定値のホールド機能付き。
鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示
精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)
寸法(mm)130×80×35
内蔵マイク小型コンデンサーマイク
電源単3乾電池2個(別売)
機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
¥13,000
税込¥14,300
3日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。
大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。
周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。
観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球
種別KA-S
材質アクリル透明
寸法(mm)1130×130×130(全体)
寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)
スピーカー固定式
1個
¥137,000
税込¥150,700
9日以内出荷
ドライブスピーカーによって加振されたコーン紙の変位を変位センサで測定し、共振周波数を測定します。
また、上下限アロワンスの設定により、コーン紙Foの良品/不良品を判定します。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン、測定用センサー付属。
用途スピーカーコーン紙の測定
出力電圧0.100V~4.000V 0.001Vステップ設定
センサー(位置表示電圧)±5 VDC、(入力)AC:3.5Vrms
周波数範囲10Hz~10000Hz
歪率(%)3以内
周波数設定分解能スタート周波数、ストップ周波数間ログ2048ポイント
センサレンジ3レンジ(1倍、5倍、25倍)の中から、適正レンジを自動選択
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
64日以内出荷
ダイナミックスピーカーの最低共振周波数FoとインピーダンスZeを測定し、判定する測定器です。統計データも出力されます。
アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカー測定
仕様(Q測定)Qes,Qms,Qts
測定範囲(Fo)10Hz~20kHz(インピーダンス測定範囲:0.9Ω~254Ω)、(Ze)0.9Ω~254Ω(スイープ範囲:50Hz~10kHz 1ポイント)
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
64日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。