学童・教育用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-08
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-11
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1個
282 税込310
当日出荷

65980 Artecブロック回転軸C 8pceセット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
1セット(8ピース)
260 税込286
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]回転アニメーション(フェナキスティスコープ)
回転板、調整用紙はトムソン加工済みで簡単に外せます。回転用パーツはプラ樹脂成形ですので取りつけ取り外しが安全・安心で使用できます。回転確認用ミラー工作紙が付属されています。回転調整用紙が8枚セットされているので厚みの調整ができます。
セット内容回転板Φ240mm×1、ミラー工作紙193×135mm×1、回転調整用紙×8、ポールセット(キャップ・ふた・ポール)×1
1個
455 税込501
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]回転アニメーションゴマ
スマホをのぞくとイラストが動きだすこま+アプリでアニメーション!すぐに遊べるイラスト台紙6種類付!
セット内容糸引きゴマ、回転アニメーション台紙 材質木、紙 包装形態ヘッダー付PP袋入 寸法(mm)320×235×40 対応OSiOS13.0以降、Android5.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません) アズワン品番65-2744-43
1セット
919 税込1,011
3日以内出荷

9523 くるくる回転寿司ゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
レーンをまわしてお寿司をゲット! 1番たくさん食べられるのは誰かな!?※2人から4人で遊べます
セット内容パーツ台紙×3、割りピン×1、サイコロ×1、コマ×4 材質 寸法(mm)シート(組立済):297×297×90、パーツ台紙:297×210、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10 アズワン品番65-1828-49
1個
346 税込381
3日以内出荷

77817 Artecブロック 回転軸 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 回転軸
どんな形も自由自在! かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)10×10×10
1セット(8個)
340 税込374
3日以内出荷

1セット(10個)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。 Rブラックは約40分で1回転します。 ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様投影恒星数(北天):316個(1~4等星、星座名、星座ライン入り) 寸法(mm)165×175×170 質量(g)350(電池含まず) タイプ回転式(約40分で1回転) 電源単3形乾電池3本(別売) 光源LED 連続動作時間12時間(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)(投影)約2.5
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

寸法(mm)25×43×43 入数(個)50 グリーンマーク認定
1パック(50個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

寿司ネタ9種類&デザートが折れます。魚へん漢字つき湯のみ、おすしを運ぶ特急トレインとわさび・お皿・お箸も折れます。英訳付きですので海外へのお土産にも最適です。
用途介護/学校行事/趣味 など
1冊
309 税込340
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]すみっコぐらし くるくる回転寿司ゲーム
その他1個梱包形態:ヘッダー付き箱入り セット内容シート×1枚、パーツ台紙×3枚、割ピン×1 材質 寸法(mm)シート(完成済):297×297×90、パーツ台紙:297×210、
1個
639 税込703
5日以内出荷

許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 回転角度(°)360 駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
83,980 税込92,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番68-2099-79
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

JVA検定モデルで、全日本小学生大会公式試合球です。皮革表面に配置した連続した六角形の環状突起がボールに接する乱れを抑制し、飛行軌道を安定させます。流線形パネルを採用することによって、ボールの回転がなめらかに見えるので、ゲーム中のボールを視覚的に捉えやすくなりました。
仕様検定球、ソフト構造、意匠登録済 質量(g)210±10(軽量タイプ) タイプ貼り(人工皮革) 直径(Φcm)約20 寸法(cm)【周囲】62~64 対象ジュニア
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

普通の回転から自分で逆立ち 反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。 通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
寸法(mm)約Φ28×37
1組(5個)
980 税込1,078
欠品中

トーエイライトジャンプロープ
木製回転式グリップ
規格SG基準認証品 材質(グリップ)木製回転式 ロープ幅(mm)7 材質(ロープ)綿金剛打(中央ビニールチューブ付)
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1 材質木、発泡スチロール、鉄 寸法(mm)285×178×40 アズワン品番64-8932-31
1セット
1,137 税込1,251
当日出荷

JS-6213 メカホッパー エレキット 動画あり
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし 組立時間1時間以内 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])1050 電流(mA)20 科目理科 準拠理科小学校6年 分野物理(運動・力学・物性)
1個
591 税込650
当日出荷

ロングタイプだから大人も楽しめる!瞬足なわとび。身長110cm~180cm位まで対応。グリップにはラバー素材のカバー付きで手のひらにフィット。バネ状回転パーツがロープとグリップの摩擦を軽減しながら回転を実現。九面体ロープが軽快な風切り音を起こしリズミカルに跳べる。名前シール付。
付属品名前シール 材質ロープ:PVC、グリップ:PP、回転パーツ:PE、滑り止め:NBR+PVC、名まえシール:紙 ミッドブルー 全長(m)3 ロープ仕様九面体
1個
759 税込835
当日出荷

トーエイライトナワトビHM-10M
ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー 質量(g)400 長さ(cm)グリップ:15 ロープ長さ(m)10 太さ(mm)グリップ:33
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

BG1 ぶんぶんごま発電機キット ケニス 動画あり
ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。 磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。 遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型 付属品型紙 厚さ(mm)約0.3 サイズA4判 内容6枚
1セット(6枚)
800 税込880
当日出荷

HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品プロペラ(Φ80mm) 軸径(Φmm)2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き 軸径(Φmm)2
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー 質量(g)300 長さ(cm)グリップ:15 ロープ長さ(m)6 太さ(mm)グリップ:33
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

トーエイライトナワトビHM-15M
ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)
材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー 質量(g)520 長さ(cm)グリップ:15 ロープ長さ(m)15 太さ(mm)グリップ:33
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

強度をUPしたファイバー芯の六角形ロープが軽快な風きり音を起こす!バネ状回転パーツがロープ回転をスムーズにしています。握りやすいフィットグリップ採用の瞬足なわとび
用途なわとび 付属品名前シール入り 材質(ロープ)PVC・ポリエステル、(グリップ)PP+TPE、(回転パーツ)PE、(名前シール)紙 全長(m)2.7
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

びゅーんと飛ばそう!ビッグサイズ!回転しながらプロペラが飛ぶ!
セット内容発射スティック×1、プロペラ×1 材質PP 質量(g)19 寸法(Φ×mm)発射スティック:13×340、プロペラ:168×4 包装形態OPP袋入
1個
173 税込190
欠品中

ギヤを使用して回転や動力伝達がわかる! ベースに挿し込むだけで簡単に歯を噛み合わせられます。
セット内容ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1 材質ABS 質量(g)274
1セット
1,720 税込1,892
当日出荷

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年
1個
1,028 税込1,131
当日出荷

ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キット
LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2) サイズ約81×30×20mm 質量(g)約40(電池を含む) 電池CR927×2 組立時間はんだ付け作業約1時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クイックベアリングを搭載。摩擦によるロープの回転ロスを軽減、メガ高速回転を実現。2重跳び、3重跳び、ハヤブサなど技跳びに最適です。グリップのスポンジの凸凹が子どもの手にフィット!技跳びの細かい手さばきをサポートします!ロープを保護し、遠心力を増幅させるプロテクター付。ラメ入りのグリップで可愛い!
材質ロープ=PVC、グリップ=ABS グリップ部(mm)32×135×32 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4×2.4
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機 材質発泡スチロール 質量(g)約12 寸法(cm)約28×29×5 充電時間10秒程度 動作時間モータ:1分程度 充電池タイプ単3電池×3 個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レゴエデュケーションSアンギュラーモーター(SPIKE用)
プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
適合年齢(歳)6歳以上
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装 磁石寸法(mm)4×4×20 プローブ長(mm)125 直径(mm)(プローブ)28
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)38×20×15 内容電気の働き 使用電圧(V)1.5~5.0 消費電流(A)0.18(無負荷時) 回転数12500 科目理科 準拠理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります