8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。
材質ガラス 全長(mm)245 容量(mL)20 口外径(Φmm)17(リム含む)
1個
4,480 税込4,928
4日以内出荷

アルコール発酵を調べる実験の必需品。 アルコール発酵の定量実験に最適です。 カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。 目盛付き。
容量(mL)10 全長(mm)205 口外径(Φmm)14(リム含む) 材質ガラス
1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷

簡単な操作でヨウ素デンプン反応の実験ができます。アルコールを使用しないので、安全に実験ができることが特長です。 ろ紙に野草をはさみ、木槌で叩き、漂白しヨウ素液につけるだけで野草に含まれているデンプンを葉の形状そのままにろ紙上に検出できます。
セット内容塩ビ板(硬質、160×100×5mm)・塩ビ板(軟質、150×100×5mm)・ベニヤ板(160×110×9mm)・防音ゴム板(170×110×3mm)・木槌・ろ紙(Φ150mm)100枚
1セット
5,500 税込6,050
4日以内出荷

初めてのセンサ入門。はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]。温度:アルコールの蒸留実験。pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験。音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USB セット内容E31-8200-16ワイヤレス温度センサ(測定範囲:-40~+125℃)、E31-8200-20ワイヤレスpHセンサ(測定範囲:pH0~14)、E31-8200-14ワイヤレス音センサ(測定範囲:55~110dB) 型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct、 測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125、 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1d、 測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温、 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110 測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
1セット
84,980 税込93,478
8日以内出荷

反応速度と濃度の関係を学習するための「チオ硫酸ナトリウムと希塩酸との反応」を、少量の試薬を用いて短時間で定量的に実験できるようにしたセットです。
セット内容1×8セルスリット 30個、プチボトルケース、プチボトル(赤・青)各6本、収納ケース、+印つきシート 12枚、スポイト6本 種別反応速度 容量(mL)プチボトル:10、スポイト:1 内容6グループ分
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。
仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売り アズワン品番67-7975-72
1台
869,800 税込956,780
32日以内出荷

生徒のグループ実験で、呼吸、発酵、光合成などの定量実験を行うのに最適です。水棲生物、陸棲生物の実験操作も簡単で、少量の材料でしかも短時間で行えます。また、目盛板のスライドによって0位補正が容易にできます。 <実験例> (1)光の強さと光合成 (2)光合成と要因との関係 (3)呼吸量の測定 (4)温度と呼吸の関係 (5)アルコール発酵の定量 (6)温度と発酵の関係 (7)酵素反応の定量
質量(g)約250 全高(mm)275
1個
21,880 税込24,068
10日以内出荷

ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります