学童・教育用品 :「実験用温度計」の検索結果
目盛が大きくてみやすい。
寒冷地でも使えます。収納ケース付。
材質ガラス
寸法(mm)Φ6×300
測定範囲(℃)-30~110
材質(液体)アルコール
準拠理科小学校3年・4年・5年
1個
¥291
税込¥320
当日出荷
JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース
長さ(mm)180
1目盛(℃)1/1
本体棒状
目盛(℃)-5~+105
1本
¥780
税込¥858
当日出荷
季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。
また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。
自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)0~105
1個
¥320
税込¥352
4日以内出荷
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。
ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。
中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル
温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚
耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう
太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。
スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。
太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。
実験後はたたんでコンパクトに収納できます。
材質プラスチック
寸法(mm)250×350×20(収納時)
小学校3年「鏡で集めた日光での温度のあがり方」を測定するのに便利な液晶温度計台です。
温度に応じて色が変わっていき、比較的反応も早いため、実験が簡単に行えます。
材質塩化ビニル
寸法(mm)50×100×30
温度(℃)温度計A 10~32(2℃間隔)、温度計B 34~56(2℃間隔)
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
6年生「電気の利用」で電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
太さ(Φmm)電熱線:0.2
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)
最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
表示範囲(℃)16~36
1個
¥2,100
税込¥2,310
4日以内出荷
小学6年生 電気の利用
電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)
太さ(Φmm)電熱線:0.4
最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
1個
¥2,100
税込¥2,310
4日以内出荷
燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。
種別コルク製取っ手付き
材質アルミ
寸法(Φ×mm)75×2
1個
¥500
税込¥550
6日以内出荷
装置に氷をセットし、カップ部分から次第に冷えていき、測定部分が露点に達したときに結露するのを視覚的に確認できる実験器です。
露点の原理の理解が容易になり、付属の非接触型温度計で温度を測定することで露点温度を確認することもできます。
付属品放射温度計IR-300
材質ステンレス18-8、アルミ(測定部)
寸法(mm)約68×74×275(測定部分含む)
塗装測定部分:片面黒色塗装
1個
¥15,000
税込¥16,500
3日以内出荷
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9
材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製
寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92
付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ
仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
¥21,000
税込¥23,100
4日以内出荷
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。
材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144
容量(mL)簡易真空容器:1800
湯に浸けるだけ!金属の熱の伝わり方を簡単に実験できる。実験方法は簡単、本体下部を湯に浸けるだけ。4種の金属に貼り付けられた液晶温度計の数値を見ることで、熱の伝わり方が金属の種類によって異なることを比較できます。
寸法(mm)203×55×5(突起部含む)
種類【金属】鉄(亜鉛メッキ)、真鍮、アルミニウム、銅
温度範囲(℃)液晶温度計:35~42
1セット
¥12,000
税込¥13,200
6日以内出荷
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。
ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。
中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
その他ペットボトル付属、収納ケース(プラスチック製)
種別SH-10N
温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚
内容10個
耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
¥16,200
税込¥17,820
8日以内出荷
空気の温まり方の実験がよりわかりやすく&より安全に。温度変化で色が変わる示温クロスと湯を使って、空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。温められた空気がどのように対流していくかが一目でわかります。本体上部の温度計差込口から温度計を入れ、内部温度の測定もできます。示温クロスは可逆性があるので、何度でも使用できます。
セット内容本体:1台、示温クロス:1枚
型式TC-1
寸法(mm)本体:280×95×290、示温クロス:220×185
変色温度(℃)示温クロス:約30
1セット
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。