55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケニスU型磁石
汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
材質鋼製磁石 寸法(mm)幅58×内幅47×全長115 表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付 磁束密度42mT
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途学校での理科実験などに。 準拠理科小学校3年
1袋(10個)
273 税込300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
寸法(mm)8×7×50 表示NS極名彫刻 N極赤色塗装 磁束密度75mT
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クツワU型磁石
RoHS
丈夫な鋼材製 磁力を保つ保守棒付 実験できる砂鉄付(約4g)
付属品砂鉄(4g) 材質スチール 質量(g)99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×5×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]棒ゴム磁石(実験用)
用途磁石に引き付けられるもの、引き付けられないものの働きを調べます。
1個
特価
7 税込8
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オームの法則の実験用の抵抗です。破損防止用カバー付き。黒板に貼って使える裏面磁石付き。
寸法(mm)80×50×25 規格5W 100Ω
1個
1,700 税込1,870
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本 種別KN-01M(磁石付き)
1セット
9,900 税込10,890
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 種別KN-02M(磁石付き)
1セット
16,500 税込18,150
4日以内出荷

実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉 付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個 寸法(mm)65×65×105 質量(g)360
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L 寸法(mm)レーザー部:約70×15×16 サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm)645~660 ケーブル長(mm)約350 出力(mW)1未満
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

電磁誘導の基本実験が手軽にできます。 コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。 基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。 コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル600回巻2個 抵抗(Ω)約50、端子付き 内径×外径×厚さ(mm)40×50×7 仕様【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。
1セット(2個)
3,900 税込4,290
当日出荷

実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。
付属品ラインマーカーレンズ 寸法(mm)70×20×43 電源ACアダプタ(付属) 波長(nm)635
1個
28,000 税込30,800
3日以内出荷

オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。
寸法(Φmm)40 表示矢印 機能導線ガイド(全方向) 目盛角度360° 方位4方位
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

磁石につく蛍光粉。四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料 容量(g)粉末100 発光色黄緑
1個(100g)
4,800 税込5,280
3日以内出荷

2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、 磁石と物の距離についての内容が追加されます。 鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに 仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり 材質アルニコ 対象小学校3年「磁石の性質」 サイズ(mm)10×10×150 科目理科
1セット(2本)
9,500 税込10,450
3日以内出荷

●直径90mmの円筒形水槽に半分水を入れて、いろいろな角度からレーザーを当てることで水による光の反射・屈折の実験を行うことができます。●水槽の裏面には磁石が付いていますので、黒板で演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験にも使えます。
種別WR(水槽のみ) 材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠) 寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽) 目盛円周360°、1目盛5°
1個
4,400 税込4,840
3日以内出荷

中学3年生力のつり合いと合成・分解 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。
付属品(1個あたり)磁石付きピン、金属環付きばねはかり実験用糸2本 寸法(mm)ホワイトボード(302×420)
1組(3個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
その他台付き 付属品偏向極板用電源C-PS2(DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き) 寸法(mm)Φ40×300(管)
1セット
62,000 税込68,200
3日以内出荷

32MS 力の合成・分解実験器 ナリカ 動画あり
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
45,000 税込49,500
3日以内出荷

削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
寸法(mm)145×40 焦点距離f=約150mm
1個
8,500 税込9,350
3日以内出荷

セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
仕様裏面磁石付き、収納ケース入り 寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ) 電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用) 光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
1セット
21,000 税込23,100
3日以内出荷

島津理化真空鈴
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9 材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製 寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92 付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ 仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
1個
21,000 税込23,100
4日以内出荷

実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒 材質 寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
1個
9,800 税込10,780
4日以内出荷

並列回路を作るときのターミナルとして使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
寸法(mm)50×50(台)
1個
650 税込715
4日以内出荷

黒板用金星の満ち欠け説明用実験モデルです。太陽と金星の関係を黒板に設置し、強力磁石付のカメラ台を地球としてセットします。 太陽と金星の位置関係から金星の見かけの大きさと形の変化をデジカメやカメラを通じて確認がすることができる実験器です。
その他強力磁石付きカメラ台 球径(Φmm)太陽モデル:約70、金星モデル:約50
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
仕様台付き 管径×長さL(mm)40×300
1個
40,000 税込44,000
4日以内出荷

●センサカートで単振動実験を。●GoDirect力学システムDTX-GDX、センサカートや力学台車DY-5で使用することを目的とした単振動実験用のばねです。付属の金属板をばねに取り付けることで、ネオジム磁石などの強力な磁石で任意の場所に固定して使用することができます。
セット内容つるまきばね1個、固定用金属板4枚、ネジ・ナット各4個 型式SP
1個
5,200 税込5,720
4日以内出荷

C15-1953 磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-B ナリカ 動画あり
永久磁石を利用した磁気浮上とベアリングによる側面摩擦の低減により、下記の力学実験を低価格で手軽に行える実験器です。 (1)滑走体の等速運動 (2)運動量保存の法則の検証 (3)ばねによる単振動の実験(ばね振り子)
付属品ばね振り子用フック4個、反発ばね6個、ばね振り子用ばね2個 材質滑走体:プラスチック×2個(反発ばね2個搭載)、おもり:金属×6個 全長(mm)滑走台:2000 質量(g)滑走体:約100、おもり:約44
1個
97,000 税込106,700
4日以内出荷

高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個 型式EC-A
1台
42,000 税込46,200
4日以内出荷

削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
寸法(mm)145×45 焦点距離f=約-150mm
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の規則を分りやすく学習できるセットです。 原子モデルはゴム磁石製なので、セット内のホワイトボードに貼り付けて、組合わせることができ、実験で起こる化学変化をモデルを使って再現することができます。 付属のマーカーでホワイトボードに書き込みができるので、グループでの実験の考察や発表をする時に使うのに最適です。
セット内容原子モデル(ゴム磁石製、17種79枚)・ホワイトボード用マーカー(黒) 1本・ホワイトボード(420×6×300mm) 1枚・マグネットイレイザー 1個・ボード受け皿 1個・マグネット収納ケース 種別セット(3セット組)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

黒板に貼れる光源と大きなレンズ。削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。[特長]。黒板に貼付けて演示に使用できる大型レンズと光源です。光源は4色セットで容易に光路を識別でき、さまざまな角度から光をあてられます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付き セット内容大型レンズ5種(アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付)、1大型とつレンズ(145×40mm、f=約150mm)、2大型おうレンズ(145×45mm、f=約-150mm)、3半円形レンズ(Φ150mm)、4台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm)、5三角レンズ(一辺130mm)、D20-1509-01~-04 光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青) 寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ) 電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
1セット
65,000 税込71,500
4日以内出荷

黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm) 付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個 セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y 寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付) 耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
1セット
25,500 税込28,050
4日以内出荷

紙コップとフェライト磁石を利用して簡易コイルに電流を流すとスピーカーになることを実験します。簡易コイルに電子メロディ付きリード線を接続、紙コップの底に磁石を取り付けると振動板としてメロディが聞こえます。組立式なのでスピーカの構造原理が容易に理解できます。
型式PSK-1 セット内容簡易コイル(600回巻)1個、フェライト磁石3個、電子メロディ付きリード線1本、電池ボックス1個、紙コップ5個 内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50 厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7 抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50 容量(mL)【紙コップ】約500 仕様電池ボックス:単3乾電池2本用(乾電池別売)
1セット
4,500 税込4,950
6日以内出荷

産業財産権取得済。偏向極板入。陰極線の電界や磁界による偏向現象を実験観察します。偏向電極に電圧を加えることにより、静電偏向型ブラウン管の原理を実験することができます。ガス封入の熱陰極型電子管なので電子銃から射出される電子がビームとなって鮮明に見られます。磁石を用いて磁界による偏向の実験もできます。実験中にX線は出ません。
1個ほか
67,000 税込73,700
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー光源を3個搭載。光の反射・屈折の実験を立体的に観察できる。 レーザー光源の位置が自由に動かせるので、あらゆる角度から実験できる。 裏面磁石付き。黒板やホワイトボードに貼って実験すれば演示効果アップ。 小型・軽量・低価格で好評を頂いているSS-Lシリーズにレーザー光源3個搭載タイプが新登場! 1度に3本のスリットラインの光線を得ることができるので、光の反射・屈折の実験などで1度にいろいろなパターンを確認できます。
その他裏面磁石付き 種別SS-3L 寸法(mm)約70×15×16(レーザー部)、約350(ケーブル長) サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源ACアダプタ(付属)、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm)645~660 出力(mW)1未満 レーザー3個搭載
1個
21,000 税込23,100
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります