学童・教育用品 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚 電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応) 出力電圧(V)4 定格電流(mA)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。 材質 適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ATOM用のHブリッジモータードライバ。モータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ。双方向ブラシDC モーター1個をドライブ。抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)。大電流出力。出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード。3.3V ロジック入力。低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック。統合された保護機能。低電圧ロックアウト(UVLO)。チャージポンプ低電圧(CPUV)。過電流保護(OCP)。オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)。サーマルシャットダウン(TSD)。自動フォールト回復。フォールト出力ピン(nFAULT)
仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1 アズワン品番67-0394-20
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ 型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct) 測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ) 電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA 測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧 対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
47,000 税込51,700
8日以内出荷

スピーカーユニットボイスコイルの温度上昇を直流抵抗値から換算表示する測定器です。 20Hz~20kHzの信号源(正弦波、ホワイトノイズ、ピンクノイズ、各種規格の負荷試験ノイズ、音楽)を対象物に印可しつつ変化を記録します。 4個のスピーカーを同時に測定します。本器を1台のパソコンで最大5台(20個のスピーカー)同時制御します。 アプリケーションソフトインストール済のパソコン付属。
用途スピーカーの負荷試験 適合(ボイスコイル線材)銅材、アルミニウム材 測定チャンネル数4 ユニット追加で最大20 使用周囲温度(℃)-40~100 測定温度範囲-40℃~400℃ 最大入力電圧90Vピーク(信号源がノイズの場合はピーク値にてパワーアンプからの信号がが飽和しないように注意してご使用ください) 入力電力(W)400ピーク 最大直流抵抗(Ω)1.5~40(20℃環境にて)
1台
1,998,000 税込2,197,800
64日以内出荷

こだわりのキータッチ。KACHAのキースイッチは押した時にオリジナルのIBM PCに通じる爽快感のあるメカニカルキースイッチ”Cherry MX 青軸”を採用しています。多様なキースイッチでの試行錯誤を繰り返し、やっと出会った最高の感触。キートップを押下げた時の心地よい抵抗感、文字どおり「カチャッ!」とスイッチが入って緩やかに抜ける時の爽快感を、あなたもぜひ体感ください。KACHAの効果。KACHAは何時でも何処でも誰でも出来るシンプルな指先運動で脳内をクリアに保ち、どんな時でもリブート(再起動)を可能とし、アイデア降臨・ストレス解消・発想拡大・暇つぶし・無の境地の創造、以上の五つの効果を引き出すことが出来ます。PCとキーボードのプロが製作。
用途ビジネスシーンの脳内リブートに、学業の一コマに、家事の合間に、手先の動きで刺激を…様々なシーンでお使いください。 適合年齢(歳)小学生~シニア 材質本体:シリコンラバー、キートップ:レーザー刻印仕上げ、キースイッチベース:1.5mmステンレス レーザーカット 本体:オフホワイト、キートップ:黒 質量(g)57 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.0×22.5×37.0 アズワン品番65-2350-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)112×100×51 質量(g)321 電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A)0.1~6.0(65W) 適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V 取扱説明書(21.95MB)
1台
7,898 税込8,688
10日以内出荷

65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)112×100×51 質量(g)321 電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A)0.1~6.0(65W) 適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
1台
7,898 税込8,688
10日以内出荷

ケニス台付LED
低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
寸法(mm)38×62 規格約1.5~3V 抵抗(Ω)保護/51
1個
399 税込439
当日出荷

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット。電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計Flip-DA2・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計 Flip-DA2、直流電圧計 Flip-DV、収納ケース 測定範囲【直流電流計Flip-DA2】-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)、【直流電圧計Flip-DV】-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ) 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)
1セット
63,900 税込70,290
4日以内出荷

豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 種別KN-02M(磁石付き)
1セット
16,500 税込18,150
4日以内出荷

電子ブロック論理回路実習装置
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg)1.5 抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷

MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。 アズワン品番67-0433-99
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

電気回路実験器KN-02(中学校用セット)と直流電流計(プチメーター)CT-A・直流電圧計(プチメーター)CT-Vをセットにしました。収納に便利なケース付き。
セット内容電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)、直流電流計(プチメーター) CT-A 2個、直流電圧計(プチメーター) CT-V 2個、収納ケース 内容【電気回路実験器KN-02】豆電球台2個、端子台2個、スイッチ、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、140mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、390mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個) 測定レンジ【直流電流計CT-A】±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)、【直流電圧計CT-V】±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング