学童・教育用品 :「時計・電池」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ペン立て時計(小物入れ付)
小物入れがついたペン立て時計! ※単4電池1本使用(別売)
セット内容本体×1 材質HIPS、鉄、ゴム 寸法(Φ×mm)約85×110 形態包装:化粧箱入 アズワン品番64-9640-39
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計
自分で絵をかいてオリジナルの時計をつくろう!色えんぴつで着色できる!電池付!
材質ベニヤ、PP 寸法(mm)約150×130×60 形態包装:PP袋入
1個
500 税込550
当日出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g)175 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ライトスクラッチ時計
実用性のあるオリジナルライトスクラッチ時計がつくれる!便利な多機能デジタル時計!※作品制作にはニードルが必要です単4電池3本付
セット内容時計本体(106×52×64mm)×1、透明板(140×100×厚み2.4mm)×1、USB/DC5Vプラグ電源ケーブル(1m)×1 材質時計本体:ABS 包装形態化粧箱 寸法(mm)106×52×64 アズワン品番65-2744-21
1個
1,546 税込1,701
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手作り木工時計キット
キャッチコピー:穴加工済なので短時間で仕上がる。商品説明:導入教材として低予算・短時間で基礎的技能を身につける
セット内容木工短時間教材(15×30×250mm)×2、木工短時間教材(10cm角穴あき)×1、手作り時計キット用クォーツ時計×1、釘×10 材質木部:スギ 寸法(mm)70×40×8※時計の文字盤や電池はセットに含まれません。
1セット
873 税込960
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ビーズでつくるカラフル腕時計
5種類の時計フレームとビーズの編み方でつくれる腕時計は25通り5種類の時計フレーム付
セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×5、接続パーツ×2、ビーズセット×1、ゴム×1 材質ABS、PS、アクリル、ナイロン 包装形態ヘッダー付OPP袋 寸法(mm)470×400 アズワン品番65-2744-49
1個
637 税込701
3日以内出荷

プログラム可能なリアルタイムクロックモジュール。低電力のCMOSリアルタイムクロック/カレンダーチップHYM8563を使用したプログラム可能なリアルタイムクロック(RTC)モジュールです。I2Cインターフェースを使用し、システム時計としてさまざまな組み込み機器に使用できます。秒/分/時/日/月/年をサポートし、時間データの読み取りと書き込みができます。32.768kHzの高精度クロック水晶により、時間誤差を大幅に削減しました。低消費電力なので、コイン電池で何年も継続して動作することができます。センチュリーマーク付き。I2C通信インターフェース。【用途】。時計、アラームクロック。電源オフ時間の同期。
仕様●クロックチップ:HYM8563●水晶周波数:32.768kHz●通信インターフェース:I2C(アドレス:0x51、最大転送速度:400kbps)●電源供給電圧:5VDC●重量:4.1g●サイズ:48×24×8mm●【セット内容】●RTCユニット ×1●コイン電池(38mAh)×1●HY2.0-4Pケーブル ×1 アズワン品番67-0398-04
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

EVERNEW(エバニュー)デジタルIN-OUT温度計
センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計
仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製 アズワン品番65-9685-97
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

微生物の作用によって発電する世界で初の本格的なバイオ燃料電池(微生物燃料電池)です。土と水を入れるだけで微生物発電が楽しめます。 土の中にいる微生物の力で発電し、液晶時計が動かせます。 テストボードには、5種類の抵抗及び電圧測定用端子があり、微生物の発電活性を観察できます。 地球上のあらゆる地中や水中には、酸素を必要としない嫌気性微生物が住んでいます。シュワネラやジオバクターに代表されるこれらの微生物は発電力が強く、ナノワイヤーと呼ばれる細い糸を電極に繋げたり、電極に直接貼り付いて発電します。微生物燃料電池はこれらの微生物発電を手軽に利用できるようにした自然エネルギー電池です。
セット内容電極(マイナス電極/炎酸化ステンレスメッシュ(農研機構特許) プラス電極/カーボンフェルト) テストボード 2槽式アクリル容器 デジタル液晶時計 寸法(mm)220×200×150 出力電圧(V)DC1.0~1.8
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームクロック
キャッチコピー:自分で絵をかいてオリジナルのフォトフレームクロックをつくろう!。商品説明:おえかきができるフォトフレーム付き時計
セット内容本体木部、土台木部、時計、電池 材質ポプラベニヤ 寸法(mm)本体:170×210×7、土台:60×10×9
1セット
537 税込591
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木彫時計ミニ
セット内容木部(150×150×14)、クォーツ時計Bセット(電池付)、卒業記念プレート・ノンスリップシート・紙やすり各1 寸法(mm)(完成サイズ)150×150×14
1セット
1,246 税込1,371
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]白彫板 八角時計
キャッチコピー:真っ白な板材に着色や彫刻をして作品にします。商品説明:水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆるもので着色できる。
セット内容白彫板(180×180×10mm)(穴あき加工済)×1、クォーツ時計Bセット(電池付)×1 材質PP、鉄、石膏、樹脂 寸法(mm)完成サイズ:約180×180×40時計含む
1個
1,364 税込1,500
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板 八角時計
キャッチコピー:真っ黒な板材に着色や彫刻をして作品にします。商品説明:水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆるもので着色できる。
セット内容黒彫板(180×180×10mm)(穴あき加工済)(×1、クォーツ時計Bセット(電池付)×1 材質PP、鉄、石膏、樹脂 寸法(mm)完成サイズ:約180×180×40時計含む
1個
1,364 税込1,500
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ミサンガでつくるカラフル腕時計
キャッチコピー:5種類の時計フレーム付き!。商品説明:ミサンガを編んで自分だけのカラフルな腕時計を作ろう!はじめてでも簡単にミサンガがつくれるプレート付き。5種類の着せ替えフレーム付き!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×5、接続パーツ×2、プレート×1、刺繍糸3色×各1、シール×1 材質PS、ABS、EVA、綿 寸法(mm)時計フレーム部:約47×38
1セット
719 税込791
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メタリック時計 砂絵ボトルセット
キャッチコピー:オリジナル砂絵つきの時計ができます。商品説明:奥行きのあるデザイン!
セット内容カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、砂絵シート(Φ160mm)×1、ボード(Φ160mm)×1、留め金具×4、クォーツ時計Aセット(電池付)×1、メタリック時計枠(樹脂製)(Φ220mm)×1、ミニジョウゴ×1 材質砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ 寸法(mm)砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
1セット
1,819 税込2,001
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メタリック時計デザインセット
好きな絵が描けます!奥行きのあるデザイン!
セット内容ケント紙×1、メタリック時計枠×1、止め金具×4、クオーツ時計Aセット(3針白、黒2種、時計機械、単3電池)×1、ボード×1 寸法(mm)ケント紙:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160 内容卒業制作 科目図工
1個
1,691 税込1,860
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メタリック時計 砂絵セット
オリジナル砂絵つきの時計ができます。奥行きのあるデザイン!
セット内容カラー砂13色組×1、砂絵シート×1、ミニジョウゴ×1、メタリック時計枠×1、止め金具×4、クオーツ時計Aセット(3針白、黒2種、時計機械、単3電池)×1、ボード×1 寸法(mm)砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160 内容卒業制作 科目図工
1個
1,819 税込2,001
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきプレゼント時計
自由に描いた時計をプレゼントしよう! おえかきをした木の板に時計をはめこんで飾ることができます。
仕様●商品サイズ:200×134×60mm●セット内容:時計木部×1、時計パーツ×1、単四電池×1●1個重量(g):84●材質:木、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-71
1セット
649 税込714
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング