23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H45-2470 月の満ち欠け説明器 ナリカ 動画あり
月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認することができるモデルです。 強力磁石を採用しているので、黒板に貼り付けても安心した演示が可能です。 また、地球の位置に軽量のデジカメやカメラを取り付け可能(カメラ三脚ネジを用意)。 そのため、地球の位置から月を見たときの映像をテレビやパソコンに映すことで、従来の外から予想する方式と実際に地球から見た際の満ち欠けの様子を確認することができます。
仕様月と地球の位置関係モデル:月モデルの球径約80mm/地球モデル:球径約120mm、取り外し可能/太陽モデル:球径約100mm、磁石付き
1個
28,880 税込31,768
4日以内出荷

月の満ち欠けの学習の際に見せる資料としてだけでなく、H45-1323 BaMoonと組合わせて使うことで、 実際の月の写真を見ながら同じ形になるように光をあてて、満ち欠けに対する理解を深めることができます。
セット内容三日月/上弦/十三夜/満月/居待月/下弦/つごもり 全7枚、各200×200mm、裏面マグネット付き
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷

太陽に見立てたライトと月モデルを使って、月の満ち欠けを確かめる実験セットです。ライトはフレキシブルアーム採用。電球の位置を自在に変えられます。月モデルは明暗がくっきりとわかります。
セット内容太陽光源装置 TKL-3、月モデル(演示用、Φ100mm、柄付き) 材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属 寸法(mm)Φ165×390 電源(V)AC100 口金E26 光源LED(40W相当)
1セット
19,800 税込21,780
4日以内出荷

佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
材質塩化ビニル 球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
1個
850 税込935
当日出荷

H45-2481 月・金星の満ち欠け実験器KS ナリカ 動画あり
月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加 工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
セット内容パラソル型 月・金星モデル/地球儀/天体学習用クリップライト(LED)/パラソルホルダー/人形
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

ナリカ三球儀
地球・月・太陽の三球を模型化し、地球の自転、公転、月の満ち欠け、四季における昼夜の長短などを説明するものです。ハンドルで軸を回すことにより、連結された機構部が月と地球の公転、自転を表すように動くので、三球による諸現象の理解を深めることができます。タイミングベルト方式を採用し、駆動音を抑えスムーズに動作します。
仕様太陽モデル:内部に光源ランプ付き、地球モデル:日本語表記 寸法(mm)606×200×365(本体)、Φ130(太陽モデル)、Φ120(地球モデル)、Φ35(月モデル) 電源AC100V
1個
120,000 税込132,000
4日以内出荷

渡辺教具製作所月球儀
月探査機「かぐや」のデータを基に製作された月球儀です。 月の表・裏のようすが正確に表現されています。 付属の黒色半球を使えば、6年生の月の満ち欠けの学習にも
付属品黒色半球、月面距離測定シ-ト 球径(Φmm)305
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

電球を垂直に立てた状態で点灯させることができます。また、支柱がフレキシブルなので、電球の位置を自在に変えることができます。月の満ち欠け実験の太陽光源装置として利用できます。
材質台座:鋳鉄(焼付け塗装)、支柱:金属 寸法(mm)Φ165×390 電源(V)AC100 口金E26 光源LED(40W相当)
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

●月の満ち欠け実験用の太陽光源装置です。クリップ式なので、鉄製スタンドや机などにつけられ、どこでも設置ができます。LED電球なので、熱くなりにくく安全です。
その他中間スイッチ付き 寸法(mm)80×230×80 電源AC100V 明るさ(W)40W相当 開口幅(mm)最大35
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

ナリカ三球儀
太陽、地球、月の動きを確認するための実験器です。付属パーツの組替えにより、月の運動や満ち欠け、月食や日食など、天体に関する色々なテーマに即して実験が行えます。
仕様太陽モデル:内部に光源ランプ付き 付属品人形、日時計用パーツ、日付目盛盤、月の満ち欠け盤、他 寸法(mm)570×140×260(本体)、Φ140(太陽モデル)、Φ110(地球モデル)、Φ18(月モデル) 電源AC100V
1個
60,000 税込66,000
4日以内出荷

月の見え方の移り変わりがわかりやすくなる三球儀。立体空間で太陽、地球、月の関係を把握して、ひと月の月の形を月齢ごとに観察できます。新考案の地平板で、月の高度、月の入り・月の出を時間を追って追跡・観察できます。地球と月の大きさの比率は同じにしています。月は公転可能、地球には「観察者」の位置を示すピンと地平板がついています。
型式ME-130 セット内容月、地球、太陽からなる三球儀、地平板、「観察者」位置ピン 長さ(mm)天体間距離:【太陽-地球】(最大)1150、【地球-月】230 寸法(mm)【地球】70、【月】25、【太陽】100、【収納時】650×150×200 質量(g)約800
1個
33,000 税込36,300
6日以内出荷

グループ実験に最適! 月・太陽・地球の関係を天体の空間を意識しながら観察できます。 太陽、月、地球の関係が分かりやすい観察シート付きです。 実験に必要なものが全て含まれています。 授業に役立つ新学習指導要領対応のワークシートが付属しています。
セット内容A3ホワイトボード(440×300×60mm)、観察シート、月モデル(マグネット付き)8個、反射キューブ、イレーザー付きマーカー
1セット
18,700 税込20,570
5日以内出荷

月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
適合画素数:200万画素、出力:USB2.0(理科実験観察撮影装置ToruSee) セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、理科実験観察撮影装置ToruSee:1台 型式TS-1(カメラ付) 寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100 間隔(mm)地球モデル-月モデル:500(アーム)
1セット
48,980 税込53,878
11日以内出荷

月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。
セット内容月モデル:1個、地球モデル:1個(取外し可能、1/4インチねじ付)、太陽モデル:1個(磁石付き)、カメラ:1台 型式WC-1(カメラ付) 寸法(mm)月モデル:Φ80、地球モデル:Φ120、太陽モデル:Φ100 画素数200万画素、ワイヤレス
1セット
76,980 税込84,678
11日以内出荷

NASA(米国航空宇宙局)の月探査機「クレメンタイン」の画像を基礎としたミニ月球儀です。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。 月の表面の地形は地球側に平地が多く、裏側はクレーターが多いことがわかります。
付属品透明ブループラスチック台 直径(Φmm)120 質量(g)75 縮尺2900万分の1
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ナリカ三球儀
地球、月、太陽の三球を使い、日食、月食、四季の変化、公転や自転、月の満ち欠けなど、様々な現象を説明するものです。
付属品月(支持金具付) 寸法(mm)520×210×320 質量(kg)1.1 電源100V7W 球径(Φmm)太陽:約Φ150mm地球:約Φ80mm月:約Φ25mm
1個
58,000 税込63,800
4日以内出荷

H45-2501 月モデル(グループ実験用・Φ50mm) ナリカ 動画あり
光の陰影が出やすい表面加工を施したスチロール球に取っ手を取付けた実験用スチロール球です。 月の満ち欠け実験の際、照明からの光が当たっている部分とそうでない部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
寸法(Φ×mm)約50×120
1セット(10個)
4,500 税込4,950
4日以内出荷

表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。空気ポンプ付属。
仕様片面のみ月の写真が印刷 セット内容BaMoon(バムーン)10個、空気ポンプ 材質塩化ビニル 球径(Φmm)130(膨らませた状態)
1セット
9,000 税込9,900
5日以内出荷

教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業 「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。 太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。 星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。
セット内容パラソル型月・金星モデル(大きさ:約Φ1600×920mm(使用時))、四季の星座発光プレートキット4種(しし座、さそり座、うお座、オリオン座)(大きさ:各265×355mm、LEDライト4個(仕様電源:単3乾電池12個(付属))、ヘッドアースキャップ(50セット分)、地球儀(Φ130mm)、月モデル材料(発泡スチロール球Φ35mm、竹串/50セット分)、三脚(580mm~1530mm)、パラソルホルダー、電球用ソケット、LED電球(40W相当)、人形、解説動画
1セット
85,200 税込93,720
8日以内出荷

お月さまを起こさないよう、そーっと積んでね。 。サイコロの出た色のブロックをお月さまに乗せていきます。ブロックが落ちたら負けです。また、ブロックを積み木として遊んでいただけます。遊び終わったら袋に入れてお片づけができます。 。色んなサイズのブロックを工夫して積むことで、自然とバランス感覚が養われます。 。サイコロを振って出た色のブロックを積めば、みんなで楽しめる!
適合年齢(歳)3歳~ セット内容本体×1・ブロック大×6・ブロック中×6・ブロック小×6・サイコロ×1・袋×1 寸法(mm)175×30×85
1セット
2,000 税込2,200
当日出荷

コンパクトながら、グループでしっかり実験。大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
仕様[実験例]地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・など セット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2、月・金星モデル(台付き)、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)、高輝度LEDライト 型式CLR
1台
8,200 税込9,020
4日以内出荷

コンパクトながら、グループでしっかり実験。大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
仕様<実験例>地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・など セット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2 4個、月・金星モデル(台付き)4個、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)4個、高輝度LEDライト4個
1箱(4セット)
32,880 税込36,168
11日以内出荷

古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。 惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。 天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻 付属品太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属) 電源USB、ACアダプタ(付属) 寸法(Φ×mm)400×180
1個
150,000 税込165,000
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング