19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個 ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用) 抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
10,880 税込11,968
3日以内出荷

B10-5748 電気による発熱実験器 ナリカ 動画あり
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き 付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本 種別水槽付 寸法(mm)約94×84×17 質量(g)約45 本体寸法(mm)約124×110×50 本体質量(g)約100 線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm 電線長さ(mm)各約80
1個
6,600 税込7,260
4日以内出荷

新しい抵抗を使ったセットが登場!東京書籍の教科書に対応した、電流による発熱実験に使用する電熱線3種のセット。 電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験・グループ実験にも最適です。
セット内容柄付き抵抗3種6V-9W(4Ω・赤)、6V-6W(6Ω・黄)、6V-3W(12Ω・白)各4本
1セット
10,500 税込11,550
4日以内出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75 抵抗値(Ω)12
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

電熱線に加える電圧によって、電流の大きさがどのように変化するのかを調べる実験や、電熱線の太さによる電流の変化を調べる実験に使います。
長さ(mm)電熱線:ソレノイド状で約100 寸法(mm)165×70 太さ(Φmm)電熱線:2種(0.2、0.4)
1個
6,500 税込7,150
3日以内出荷

1組(10本)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B10-5748-01 電気による発熱実験器 ナリカ 動画あり
仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm 付属品みつろうシート1枚(100×100mm) 種別水槽無 寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き 本体質量(g)約100
1個
4,700 税込5,170
3日以内出荷

オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。 ●高性能ペルチェモジュールを使用。 ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター 寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置)) 電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
1セット
16,500 税込18,150
欠品中

シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。 またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付 付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個 材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管 寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25 抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
1セット
7,500 税込8,250
5日以内出荷

付属品収納ケース 種別A-6型 長さ(mm)約150 形状直線状 寸法(mm)約200×20×5 使用時間(分)5 使用電源乾電池、電源装置 太さ(Φmm)0.2、0.4(2種) 最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
1個
17,880 税込19,668
6日以内出荷

長さ(m)10 線径(Φmm)0.2 内容電気の利用 抵抗値34.4Ω/m 科目理科 準拠理科小学校6年
1個
246 税込271
当日出荷

東京書籍対応。小学校6年生「電気の利用」で、コンデンサにためた電気をいろいろな器具につなぐ実験で使用します。電気による電熱線の発熱は、温まると色が変わる専用の示温シールで確認します。示温シールは繰り返し使えます。
付属品専用示温シール(70×38mm)3枚 型式T-02 寸法(mm)80×60(ベース)、電熱線:ニクロム線、Φ0.2
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ナリカ電灯台
電球を変えることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 また、光の実験にも使えます。
その他ターミナル付き 寸法(mm)150×100×50 口金E26
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

20W、60W、100Wの電球をつけることによって、明るさの違い、消費電力の違い、発熱量の違い、抵抗の違いを理解するための実験器です。 3個並べて比べられるので、違いがよく分かります。
付属品20W、60W、100W電球各1個 寸法(mm)500×100×50(台)
1個
16,500 税込18,150
4日以内出荷

「発電と蓄電」の単元で使用する教科書対応の実験セット
定格DC1.5~3V、560mA(プロペラモーター) 開放電圧(V)1.75(光電池)
1セット
18,200 税込20,020
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング