3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523) 付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個 種別CM-2 寸法(mm)135×90×58 測定範囲±1999nC 容量10μF 電源006P型積層電池1個(別売)
1個
16,000 税込17,600
4日以内出荷

6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm)85×85×35 容量2.5V、4.7F 接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1 寸法(mm)70×50×29(突起部含む) 容量コンデンサー:2.5V、4.7F 電源CR2032電池1個(別売) 機能逆流防止機能 デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
1台
7,800 税込8,580
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります