カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(73)
        • 音楽(2)

学童・教育用品 :「HIVE」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUN

    Shift Register 8-Bit - SN74HC595

    SPARKFUN
    259税込285
    1個
    当日出荷
    Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 V
    アズワン品番67-0420-82
  • エフェクター/エンベロープフィルター Electro Harmonix

    エフェクター/エンベロープフィルター

    Electro Harmonix
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    MICRO Q-TRON は、入力信号の強弱に応じてフィルターが開閉するダイナミック・オートワウ。ファンク系カッティングからシンセ風フィルターまで、自然で滑らかなエンベロープ効果を生み出すコンパクトモデル。・入力レベルに反応してフィルターが動作するエンベロープフィルター。・DRIVE ノブでフィルターの感度を調整。・Q ノブでフィルターの鋭さ(レゾナンス)を設定。・MODE スイッチで LOW/BAND/HIGH の 3 種類のフィルターモードを選択。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・ファンク、ソウル、エレクトロなどに最適なオートワウサウンド。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MICRO Q-TRON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah。・コントロール:Drive、Q、Mode(Low/Band/High)。・機能:エンベロープフィルター、3 モード切替、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274050027
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925
  • Flexiforce圧力センサー 25lbs SPARKFUN

    Flexiforce圧力センサー 25lbs

    SPARKFUN
    8,098税込8,908
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a piezoresistive force sensor from Tekscan. The harder you press, the lower the sensor's resistance. Pressing hard, the resistance changes from infinite to ~300k. The sensor itself is thin and flexible, but the resistance does not change while being flexed. Resistance changes only when pressure is applied to the round area at the end of the sensor. Used as a presence sensor(someone standing), weight sensor, pressure sensor(impact testing), etc.。The overall length is about 8.5". Sensor comes with 0.1" spaced, reinforced, breadboard friendly connector.。This sensor comes in three flavors. This sensor ranges from 0 to 25lbs of pressure.
    アズワン品番67-0444-30
  • Molex Flexible GNSS Antenna - U.FL Adhesive SPARKFUN

    Molex Flexible GNSS Antenna - U.FL Adhesive

    SPARKFUN
    2,298税込2,528
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Molex GNSS Flex antenna is a great option for basic GNSS applications and will work with any of our GNSS boards equipped with a U.FL at a fraction of the cost of many of its big brothers. This antenna supports GPS, Galileo, BeiDou, and GLONASS in three different frequency bands(1561 +/-3MHz, 1575 +/-3MHz, 1602 +/-3MHz).。The Molex Flexible GNSS Antenna has an incredibly small footprint at 40.40mm×15.40mm, while the adhesive pad is a bit bigger at 56.40mm×20mm. Even better, the antenna is only 0.1mm thick(or about the thickness of a piece of paper). Simply remove the backing and stick this to any surface, or leave the backing on(just be careful of the fragile U.FL connector).。Features。Cable length:50mm。Connector:U.FL。Radiation Pattern:Omnidirectional。Polarization:Linear。Weight:0.466 g。Mounting Style:Adhesive。Protocol:BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS。Return Loss:< -8dB。Peak Gain(Max):1.1 dBi+。Efficiency:>74%。Input Impedance 50 Ohms
    アズワン品番67-0423-78
  • SparkFun I2S Audio Breakout - MAX98357A SPARKFUN

    SparkFun I2S Audio Breakout - MAX98357A

    SPARKFUN
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun I2S Audio Breakout board uses the MAX98357A digital to analog converter(DAC), which converts I2S(not be confused with I2C)audio to an analog signal to drive speakers. The I2S Audio Breakout converts the digital audio signals using the I2S standard to an analog signal and amplifies the signal using a class D amplifier which can deliver up to 3.2W of power into a 4Ω load. The board can be configured to output only the left channel audio, right channel, or both.。The SparkFun I2S Audio Breakout board is fairly simple, requiring only a few pin connections to get it up and working. By default the board is configured in "mono" operation, meaning the left and right signals are combined together to drive a single speaker. If you want a separate speaker for the left and right audio channels you'll need to cut the mono jumper. In addition to being able to select the audio channel output, the gain can also be configured in a few ways. The gain of the amplifier can be configured from as low as +3dB to as high as +15dB. While the channel selection can be configured on board, the gain however is controlled externally using the gain pin. By default, the board is configured for +9dB, but can be easily changed!。Get Started with the SparkFun I2S Audio Breakout Guide。Features。Supply Voltage Range:2.5V - 5.5V.。Output Power:3.2W into 4Ω at 5V.。Output Channel Selection:Left, Right, or Left/2 + Right/2(Default).。Sample Rate:8kHz - 96kHz.。Sample Resolution:16/32 bit.。Quiescent Current:2.4mA.。Filterless Class D Outputs。No MCLK Required。Click and Pop Reduction。Short-Circuit and Thermal Protection.
    アズワン品番67-0422-64
  • SparkFun OpenScale SPARKFUN

    SparkFun OpenScale

    SPARKFUN
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun OpenScale is a simple-to-use, open source solution for measuring weight and temperature. It has the ability to read multiple types of load cells and offers a simple-to-use serial menu to configure calibration value, sample rate, time stamp and units of precision.。Simply attach a four-wire or five-wire load cell of any capacity, plug the OpenScale into a USB port, open a terminal window at 9,600bps, and you'll immediately see mass readings. The SparkFun OpenScale will enable you to turn a load cell or four load sensors in a Wheatstone bridge configuration into the DIY weigh scale for your application.。The OpenScale was designed for projects and applications where the load was static(like the beehive in front of SparkFun HQ)or where constant readings are needed without user intervention(for example, on a conveyor belt system). A load cell with an equipped OpenScale can remain in place for months without needing user interaction!。On board the SparkFun OpenScale is the ATmega328P microcontroller, for addressing your communications needs and transferring your data to a serial terminal or to a data logger such as the OpenLog, an FT231 with mini USB, for USB to serial connection; the HX711, a 24-bit ADC for weigh scales; and the TMP102, for recording the ambient temperature of your system. The OpenScale communicates at a TTL level of 9,600bps 8-N-1 by default and possesses a baud rate configurable from 1,200bps to 1,000,000bps.。Get Started with the OpenScale Guide。Features。Operating Voltage:5V。Operating Ampage:80-100mA。Power Cycling above 500ms。Selectable 10SPS or 80SPS Output Data Rate。Local External Temperature Sensors。Fixed Adjustable Gain
    アズワン品番67-0426-48
  • 2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+ SPARKFUN

    2.4GHz Transceiver IC - nRF24L01+

    SPARKFUN
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    Description。Nordic Semiconductor nRF24L01+. Transceiver chip operating in the 2.4GHz band. Take all the coolness of the nRF2401A and add some extra pipelines, buffers, and an auto-retransmit feature - very nice! The improved '+' version of the nRF24L
    アズワン品番67-0429-96
  • LilyPad LED White 5pcs SPARKFUN

    LilyPad LED White 5pcs

    SPARKFUN
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a simple pack of five White LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。LilyPad is a wearable e-textile technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Leah and SparkFun. Each LilyPad piece was creatively designed with large sew tabs to allow them to be sewn into fabric. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable(with special care)!。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.。Features。5.5mm x 12.5mm。Thin 0.8mm PCB
    アズワン品番67-0422-26
  • Northeastern Parts Kit SPARKFUN

    Northeastern Parts Kit

    SPARKFUN
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    。Description。This is the Northeastern University add on Parts Kit.
    アズワン品番67-0421-93
  • RF Link Receiver - 4800bps 315MHz SPARKFUN

    RF Link Receiver - 4800bps 315MHz

    SPARKFUN
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷
    Description。These wireless receivers work with our 315MHz transmitters. They can easily fit into a breadboard and work well with microcontrollers to create a very simple wireless data link. Since these are only receivers, they will only work communicating data one-way, you would need two pairs(of different frequencies)to act as a transmitter/receiver pair.。Note:These modules are indiscriminate and will receive a fair amount of noise. Both the transmitter and receiver work at common frequencies and don't have IDs. Therefore, a method of filtering this noise and pairing transmitter and receiver will be necessary. The example code below shows such an example for basic operation. Please refer to the example code and links below for ways to accomplish a robust wireless data link.。Note:These receivers are almost identical to the RF link 434MHz receiver. SparkFun does everything in our power to make sure you receive the product you requested. However, if you are concerned you may have received the incorrect product you can verify which version receiver this is by running a simple test circuit.。Features。315 MHz。500ft range(given perfect conditions)。4800bps data rate。5V supply voltage
    アズワン品番67-0430-44
  • Alligator Clip with Pigtail 10 Pack SPARKFUN

    Alligator Clip with Pigtail 10 Pack

    SPARKFUN
    3,198税込3,518
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a 10-pack of wires that are pre-terminated with an alligator clip on one end and a hookup pigtail on the other. Alligator clips are a staple item for any workbench or makerspace, and with these cables you will be able to easily incorporate those clips into a breadboard, development platform or anything else to which you would normally be able to attach a hookup wire.。Each alligator clip with pigtail cable has a wire length of 30cm(that's a little less than 1ft)and a male pin that easily inserts into a standard 0.1" connector. Each pack consists of five red cables and five white cables.
    アズワン品番67-0420-34
  • Latch Terminals - 5mm Pitch 2-Pin SPARKFUN

    Latch Terminals - 5mm Pitch 2-Pin

    SPARKFUN
    509税込560
    1個
    33日以内出荷
    Description。You'll have no need for a screwdriver with this terminal! This is a 2-pin Latch Terminal with 5mm pitch pins. Each pin is rated up to 250V @ 11A and will line up well with the standard 0.19" spacing. Please note that the pins are thick en
    アズワン品番67-0425-78
  • SparkFun Distance Sensor Breakout - 4 Meter, VL53L1X Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Distance Sensor Breakout - 4 Meter, VL53L1X Qwiic

    SPARKFUN
    8,698税込9,568
    1個
    33日以内出荷
    Description。This SparkFun Distance Sensor Breakout utilizes the VL53L1X next generation ToF(Time of Flight)sensor module to give you the highly accurate measurements at long ranges for its size. The VL53L1X from STMicroelectronics uses a VCSEL(Vertical
    アズワン品番67-0426-80
  • Mini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHz SPARKFUN

    Mini Speaker - PC Mount 12mm 2.048kHz

    SPARKFUN
    759税込835
    1個
    欠品中
    Description。This is a small 12mm round speaker that operates around the audible 2kHz range. You can use these speakers to create simple music or user interfaces.。This is not a true piezoelectric speaker but behaves similarly. Instead of a piezoelectric crystal that vibrates with an electric current, this tiny speaker uses an electromagnet to drive a thin metal sheet. That means you need to use some form of alternating current to get sound. The good news is that this speaker is tuned to respond best with a square wave(e.g. from a microcontroller).
    アズワン品番67-0429-97
  • SparkFun ProDriver - Stepper Motor Driver TC78H670FTG SPARKFUN

    SparkFun ProDriver - Stepper Motor Driver TC78H670FTG

    SPARKFUN
    6,398税込7,038
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun ProDriver makes it easy to start developing with the TC78H670FTG bipolar stepper motor driver from Toshiba! Latch terminals provide instant solder-less connections to every feature offered. Use our extensive Arduino Library w
    アズワン品番67-0426-39
  • SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS3DH SPARKFUN

    SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - LIS3DH

    SPARKFUN
    2,198税込2,418
    1個
    33日以内出荷
    Description。The LIS3DH Breakout is a smart, low-power, three-axis, capacitive micro-machined accelerometer with 12 bits of resolution that you can use to add translation detection to your project. It would be classified as a 3DoF, or 3 Degrees of Free
    アズワン品番67-0426-60
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit SPARKFUN

    Raspberry Pi Compute Module 3+ Development Kit

    SPARKFUN
    44,980税込49,478
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The Compute Module 3+ Development Kit is made for developing industrial applications with CM3+, CM3+/Lite, CM3, CM3 Lite, and CM1.。The Development Kit contains the critical hardware that allows you to design the Compute Module into a custom system, and gives you the freedom to add extra components and place parts exactly where your product needs them.。The kit includes the Compute Module IO(CMIO)board, which is a simple, open-source breakout board into which you can plug a Compute Module. The board hosts 120 GPIO pins, an HDMI port, a USB port, two camera ports, and two display ports.。Note:A separate power supply, such as this Universal Power Supply, is required to power the product(not included in the kit).
    アズワン品番67-0423-30
  • SparkFun Servo Trigger - Continuous Rotation SPARKFUN

    SparkFun Servo Trigger - Continuous Rotation

    SPARKFUN
    4,898税込5,388
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun Continuous Rotation(CR)Servo Trigger is a small robotics board that simplifies the control of hobby RC servo motors. When an external switch or logic signal changes state, the CR Servo Trigger is able to tell an attached servo motor to move from position A to position B. To use the CR Servo Trigger, you simply connect a hobby servo and a switch, then use the on-board potentiometers to adjust the start/stop positions and the transition time. You can use a hobby servo in your projects without having to do any programming!。When we introduced the original Servo Trigger, we mentioned that it could be reprogrammed to be more useful with continuous rotation servo motors. But reprogramming the firmware is somewhat tedious, and users asked for a Servo Trigger preprogrammed with the continuous rotation logic. With this little board you will be provided an easy way to deploy continuous rotation servos into your projects!。The heart of the CR Servo Trigger is an Atmel ATtiny84 microcontroller, running a small program that implements the servo control features designed for continuous rotation servos. On board each of these CR Servo Triggers you will find three potentiometers:"A" sets the position the servo sits in while the switch is open, "B" sets the position the servo moves to when the switch is closed, and "T" sets the time it takes to get from A to B and back.。Compared with a servo motor, the CR Servo Trigger board draws very little current, roughly 5mA at 5V. Be sure to note that if you're using the CR Servo Trigger to control your motor, the absolute maximum supply voltage that should be applied is 5.5 VDC. Additionally, the SparkFun CR Servo Trigger is designed to make it easy to daisy chain boards - you can simply connect the VCC and GND pads on adjacent boards to each other.。Note:This idea originally came from our friend in the Oakland area, CTP. If you see him, please give him a high-five for us.。SparkFun CR Servo Trigger Hookup Guide。Features。Recommended Voltage:5VDC。Max Voltage:5.5VDC。Current Draw:5mA。Control Continuous Rotation Servos。Three Control Settings。A - sets the position the servo sits in while the switch is open。B - sets the position the servo moves to when the switch is closed。C - sets the time it takes to get from A to B and back。Easy Control with Potentiometers。Configurable Input Polarity。Configurable Response Mode。Compatible with Analog Servos。ISP Header Pins Available for Reprogram
    アズワン品番67-0429-21
  • BitZero V2 for Shapeoko SPARKFUN

    BitZero V2 for Shapeoko

    SPARKFUN
    42,980税込47,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The BitZero from Carbide 3D is a small accessory piece for your Shapeoko CNC machine meant to assist in finding the edges, or datums of the part you are milling. This part is an active probe, and when contacted to ground, communicates its p
    アズワン品番67-0428-98
  • Micro HDMI Cable - 3ft SPARKFUN

    Micro HDMI Cable - 3ft

    SPARKFUN
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is an inexpensive 3-foot-long HDMI to Micro HDMI cable that you can use to hook up your Raspberry Pi 4 to a suitable monitor or TV. Heck, you can hook up anything you want with it! Micro HDMI is less common of a medium right now even m
    アズワン品番67-0420-59
  • Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set SPARKFUN

    Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set

    SPARKFUN
    8,998税込9,898
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set provides eight high-quality bits in a single ergonomic tool. Each bit is easily accessible with a spring-loaded magnetic housing that holds the seven included bits you aren't currently using. Though the screwdriver set includes eight unique bits, the end of the shaft features a 0.25" hex driver that can fit most of your existing 1/4" bits. With a strong magnetic hold and no-roll handle design, this is one of the best all-in-one tools we have used!。The shaft of this multiple-tip driver is made from a chrome-molybdenum vanadium steel that makes for great durability and longevity.
    アズワン品番67-0428-23
  • SparkFun MicroMod Update Tool SPARKFUN

    SparkFun MicroMod Update Tool

    SPARKFUN
    1,798税込1,978
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun MicroMod Update Tool is built to interface with the MicroMod Asset Tracker Carrier Board and also makes it simple to communicate directly with the u-blox SARA-R510M8S module using u-blox's sophisticated m-center cellular evaluation software. If you're familiar with u-center, u-blox's GNSS evaluation software, you'll know how excellent their software is. m-center is every bit as good. Attach a USB-C cable and away you go!。The Update Tool is not a full MicroMod Processor Board, it is much simpler than that. It has a CH340C USB-Serial converter on it which gives you full access to all eight pins of the SARA-R5's UART interface via the Asset Tracker's USB-C connector. Think of it as a bridge from USB to serial.。The Update Tool features eight pairs of Plated Through Hole connections for the UART signals. You can use these to connect directly to the SARA UART using 3.3V signals if you want to. The split pads on the rear of the Tool can be opened to isolate the CH340C completely; the pins nearest the M.2 will link straight to the SARA UART.。Get Started with the MicroMod Update Tool Hookup Guide。Features。CH340C USB-Serial converter。Eight pairs of Plated Through Hole connections with split pad jumper links for:Serial Transmit(TX)。Serial Receive(RX)。Request To Send(RTS)。Clear To Send(CTS)。Data Terminal Ready(DTR)。Data Set Ready(DSR)。Ring Indicator(RI)。Data Carrier Detect(DCD)。LED indicator for:Power(3.3V)
    アズワン品番67-0423-52
  • Latch Terminals - 5mm Pitch 3-Pin SPARKFUN

    Latch Terminals - 5mm Pitch 3-Pin

    SPARKFUN
    509税込560
    1個
    33日以内出荷
    Description。You'll have no need for a screwdriver with this terminal! This is a 3-pin Latch Terminal with 5mm pitch pins. Each pin is rated up to 250V @ 11A and will line up well with the standard 0.19" spacing. Please note that the pins are thick enough(1.20mm OD)that you may need to increase the hole diameter on some boards. Each of the terminals can accept 18-22AWG wire.。Features。Latch Terminal。5mm Pitch。3-Pin。Tin Plated Brass Terminals。18-22AWG Wire Range。Operation Temperature:-55℃~+100℃
    アズワン品番67-0425-79
  • Latch Terminals - 5mm Pitch 4-Pin SPARKFUN

    Latch Terminals - 5mm Pitch 4-Pin

    SPARKFUN
    549税込604
    1個
    33日以内出荷
    Description。You'll have no need for a screwdriver with this terminal! This is a 4-pin Latch Terminal with 5mm pitch pins. Each pin is rated up to 250V @ 11A and will line up well with the standard 0.19" spacing. Please note that the pins are thick enough(1.20mm OD)that you may need to increase the hole diameter on some boards. Each of the terminals can accept 18-22AWG wire.。Features。Latch Terminal。5mm Pitch。4-Pin。Tin Plated Brass Terminals。18-22AWG Wire Range。Operation Temperature:-55℃~+100℃
    アズワン品番67-0425-80
  • Balun Ember Transformer Strip of 5 SPARKFUN

    Balun Ember Transformer Strip of 5

    SPARKFUN
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a simple strip of five signal-conditioning Balun Ember Transformers from Wurth Elektronik that allows you to convert an unbalanced signal in a transmission line to a balanced one, or vice versa. Each of these ICs possesses a freque
    アズワン品番67-0422-02
  • LilyPad Rainbow LED 6 Colors SPARKFUN

    LilyPad Rainbow LED 6 Colors

    SPARKFUN
    1,398税込1,538
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the LilyPad Rainbow LED strip, with seven LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.。The LilyPad Rainbow LED features seven individual LEDs in six unique colors(Red, Blue, Green, Yellow, Pink, and White). Text has been added to the back of each board to indicate its color. Due to popular request, we have included two white LEDs instead of just one.。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.
    アズワン品番67-0422-27
  • SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ

    SPARKFUN
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
    アズワン品番67-0421-61
  • SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ

    SPARKFUN
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
    アズワン品番67-0421-62
  • SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ

    SPARKFUN
    3,198税込3,518
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
    アズワン品番67-0421-64
  • SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Alphanumeric Display - COMシリーズ

    SPARKFUN
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Alphanumeric Display Arduino library makes printing strings to the display as easy as calling the print()function. With this library, you'll be able to send I2C commands to the VK16K33 LED driver chip to light up segments(including the decimal point or colon)and even scroll your string across the display. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Alphanumeric Display' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Alphanumeric Display Hookup Guide。Features。Operating Voltage:3.3V。Integrated RC oscillator。Maximum display segment numbers:128 patterns。13×3 matrix key scan circuit。16-step dimming circuit。I2C Addresses:0x70(0x71, 0x72, 0x73)。2x Qwiic connectors。2x Wall Mounting Points
    アズワン品番67-0421-63
  • Conductive Thread Bobbin - 12m Smooth, Stainless Steel SPARKFUN

    Conductive Thread Bobbin - 12m Smooth, Stainless Steel

    SPARKFUN
    2,498税込2,748
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is 12 meters of smooth conductive thread spun from stainless steel fiber and wound on a plastic bobbin. Use it to sew up all of your e-textile projects. This small bobbin is a great way to get into wearable electronics without the upf
    アズワン品番67-0422-23
  • TFMini-S - Micro LiDAR Module SPARKFUN

    TFMini-S - Micro LiDAR Module

    SPARKFUN
    23,980税込26,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The TFMini-S Micro LiDAR Module is a ToF(Time of Flight)LiDAR sensor capable of measuring the distance to an object as close as 10 centimeters(+/- 6cm up to 6m)and as far as 12 meters(+/-1% starting at 6m)! As with all LiDAR sensors, your effective detection distance will vary depending on lighting conditions and the reflectivity of your target object, but what makes this sensor special is its size. Measuring only 42x15x16mm, the TFMini-S allows you to integrate LiDAR into applications traditionally reserved for smaller sensors.。TFMini-S is a single-point ranging LiDAR based on TFmini upgrade. The blind zone is shortened to 10cm, the outdoor performance and accuracy of different reflectivity are improved, it can achieve stable, accuracy, sensitive and high frequency range detection.。Important:This product does not use laser light for ranging. Instead it contains an LED and optics. Many such systems are being marketed under the name "LiDAR," although it may be more appropriate to think of this device as a "Time-of-Flight Infrared Rangefinder". It differs significantly from traditional IR rangefinders in that it uses ToF to determine range and not triangulation ― as is performed by the Sharp GP-series devices.。Features。Operating Range:0.1m~12m@90%Reflectivity。0.1~7m@10% Reflectivity。0.1m~12m@90%Reflectivity(70Klux)。0.1~7m@10% Reflectivity(70Klux)。Accuracy:±6cm@(0.1-6m)。±1%@(6m-12m)。Distance Resolution:1cm。Frame Rate:100Hz。Ambient light immunity:70Klux。Operating Temperature:0℃~60℃。Light source:VCSEL。Central wavelength:850nm。Photobiological safety:Class1(EN60825)。FOV:2°2。Supply voltage:5V±0.1V。Average current:≦140mA。Power consumption:≦0.7W。Peak current:200mA。Communication level:LVTTL(3.3V)。Communication interface:UART / I2C。Dimension:42mmx15mmx16mm(LxWxH)。Housing:PC/ABS。Storage temperature:-20℃~75℃。Weight:5g±0.3g。Cable length:10cm
    アズワン品番67-0427-33
  • Grove - Temperature&Humidity Sensor High-Accuracy & Mini Seeed Studio

    Grove - Temperature&Humidity Sensor High-Accuracy & Mini

    Seeed Studio
    3,898税込4,288
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a multifunctional sensor that gives you temperature and relative humidity information at the same time. It utilizes a TH02 sensor that can meet measurement needs of general purposes. It provides reliable readings when environment hu
    アズワン品番67-0450-98
  • Transistor - NPN, 60V 4A 2N5192G SPARKFUN

    Transistor - NPN, 60V 4A 2N5192G

    SPARKFUN
    379税込417
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the 2N5192G, an NPN silicon transistor. This little transistor can help in your project by being used to help drive large loads or amplifying or switching applications. The 2N5192G is specifically rated at 60V and 4A max.
    アズワン品番67-0420-88
  • Standard PCB Drill Set 10 Pieces SPARKFUN

    Standard PCB Drill Set 10 Pieces

    SPARKFUN
    9,698税込10,668
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is standard PCB Drill Set from Carbide 3D that supplies you with more options for drilling into copper clad on your Shapeoko or Nomad CNC machines. Each set includes three 0.5mm, five 0.7mm, and two 0.9mm PCB drills each with a 0.125"
    アズワン品番67-0428-39
  • Soldering Iron - 60W Adjustable Temperature SPARKFUN

    Soldering Iron - 60W Adjustable Temperature

    SPARKFUN
    8,898税込9,788
    1個
    33日以内出荷
    Description。This adjustable-temperature soldering iron is a great tool for when you don't want to break the bank but need a reliable iron to get the job done. Operating at 60W and 110V, this soldering iron can be adjusted to five different temperatures
    アズワン品番67-0428-24
  • Transistor - NPN, 50V 800mA BC337 SPARKFUN

    Transistor - NPN, 50V 800mA BC337

    SPARKFUN
    149税込164
    1個
    欠品中
    Description。This is the BC337, an NPN silicon BJT(Bipolar Junction Transistor). This little transistor can help in your project by being used to help drive large loads or amplifying or switching applications. The BC337 is specifically rated at 50V a
    アズワン品番67-0420-81
  • SparkFun GPS Breakout - Chip Antenna, SAM-M8Q Qwiic SPARKFUN

    SparkFun GPS Breakout - Chip Antenna, SAM-M8Q Qwiic

    SPARKFUN
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun SAM-M8Q GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options. The SAM-M8Q is a 72-channel GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, and Galileo constellations. This i
    アズワン品番67-0423-77
  • SparkFun GPS Dead Reckoning Breakout - NEO-M8U Qwiic SPARKFUN

    SparkFun GPS Dead Reckoning Breakout - NEO-M8U Qwiic

    SPARKFUN
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun NEO-M8U GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options. The NEO-M8U takes advantage of u-blox's Untethered Dead Reckoning(UDR)technology. The module provides continuous navigation with
    アズワン品番67-0423-82

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品