カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(2)
        • 音楽(5)

学童・教育用品 :「MITY」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ SONY(ソニー)

    温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    青紫色の温度・湿度(Temperature & Humidity)タグは、温度や湿度が変化した時の通知など、周りの温湿度の変化をスイッチとして使えます。 温度や湿度が変化した時に通知したり、何かの入力のタイミングでの温度や湿度が範囲内であるかをチェックできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~50(ただし充電は0~35のみ)電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。湿度測定範囲(%)0~100(1%刻み、公差±10%)通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1測定温度範囲(℃)-10~50(0.1℃刻み、公差±1℃)
  • ドラムヘッド  ヘヴィーデューティ・ドライ B14HDD / Heavy Duty Dry (5mil + 7.5mil + 2mil control ring with vents) 14インチ EVANS

    ドラムヘッド ヘヴィーデューティ・ドライ B14HDD / Heavy Duty Dry (5mil + 7.5mil + 2mil control ring with vents) 14インチ

    EVANS
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷
    2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • Sphero Mini Activity Kit Sphero

    Sphero Mini Activity Kit

    Sphero
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    プログラミングを学べる知育玩具 小型ロボティックボール 学校向け提案可能
    用途おもちゃ&ホビーセット内容本体、クイックスタートガイド、USBケーブル、6xボーリングピン、3xコーン、28x迷路制作パーツ質量(g)550高さ(cm)18.1横(cm)12.7奥行き(cm)7.5
  • エレキギター Photogenic

    エレキギター

    Photogenic
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    ・特徴的なオフセットボディを採用した JM(ジャズマスター)スタイル。・爽やかで視認性の高い MDT(ミント) フィニッシュ。・シングルコイルピックアップ ×2 による明るくワイドなサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・扱いやすい 1Vol / 1Tone / 3Way セレクター。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:JM-220/MDT。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(JM Style)。・カラー:Mint(MDT)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:オフセットボディ、扱いやすい JM スタイル、ミントカラー。・JANコード:4550623013124
  • ドラムヘッド  ヘヴィーデューティ・ドライ B13HDD / Heavy Duty Dry (5mil + 7.5mil + 2mil control ring with vents) 13インチ EVANS

    ドラムヘッド ヘヴィーデューティ・ドライ B13HDD / Heavy Duty Dry (5mil + 7.5mil + 2mil control ring with vents) 13インチ

    EVANS
    3,398税込3,738
    1枚
    5日以内出荷
    2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド ヘヴィーデューティ・ドライ B12HDD / Heavy Duty Dry (5mil + 7.5mil + 2mil control ring with vents) 12インチ EVANS

    ドラムヘッド ヘヴィーデューティ・ドライ B12HDD / Heavy Duty Dry (5mil + 7.5mil + 2mil control ring with vents) 12インチ

    EVANS
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    2milの倍音コントロールリングをヘッド裏面に装着。余分な倍音とサスティーンをコントロールします。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • リードケース用湿度調整剤 D'Addario

    リードケース用湿度調整剤

    D'Addario
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    RV0173 は、DAddario WOODWINDS の リードケース用湿度調整剤(Humidity Pack)。リードの状態を一定に保つために設計され、適切な湿度環境を維持することで、リードの反りや劣化を防ぎ、安定した演奏コンディションをサポートする。リードケース内にセットするだけで使用できる交換式パック。・リードケース用湿度調整剤(Humidity Pack)。・リードの湿度を一定に保ち、反りや劣化を防止。・安定した演奏コンディションを維持。・交換式パックで扱いやすい。・クラリネット/サックスなど各種リードに対応。・品名:RV0173。・ブランド:DAddario WOODWINDS。・カテゴリ:リードケース用湿度調整剤。・用途:リードの湿度管理。・特徴:湿度安定化、反り防止、交換式パック。・JANコード:0046716572820。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品