161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.012-.053
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.016-.056
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.013-.056
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.012-.056
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.010-.047
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.010-.047
1セット
2,798 税込3,078
9日以内出荷

多くのギター弦は高域を付加しギター本来のサウンドに色付けをしますが、 Nickel Bronze 弦は楽器の自然な音色を奏で、それぞれのギターのキャラクターを際立たせます。 Nickel Bronze 弦にはD'Addario の NY Steel コア と プレーン弦を使用していますので、 高い耐久性と高いチューニングの安定性を発揮します。
種別ニッケルブロンズ タイプ.012-.052
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。
種別ニッケルブロンズ タイプ.011-.052
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

多くのギター弦は高域を付加しギター本来のサウンドに色付けをしますが、 Nickel Bronze 弦は楽器の自然な音色を奏で、それぞれのギターのキャラクターを際立たせます。 Nickel Bronze 弦にはD'Addario の NY Steel コア と プレーン弦を使用していますので、 高い耐久性と高いチューニングの安定性を発揮します。
種別ニッケルブロンズ タイプ.0135-.056
1セット
1,698 税込1,868
9日以内出荷

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース 寸法(mm)205×205×50 電源(V)AC100 温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ) 設定値出力:1000W、700W、450W
1個
22,200 税込24,420
9日以内出荷

Description。The SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield equips your Arduino or Arduino-compatible microcontroller with access to data networks across the globe. This shield adds wireless, high-bandwidth cellular functionality to your IoT project while maintaining low power consumption and small footprint. The SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield is based off the Arduino R3's footprint that allows you to easily incorporate it with favorite Arduino-based device.。At the heart of the LTE Cat M1/NB-IoT shield is u-blox SARA-R410M-02B LTE Cat M1/NB-IoT modem. Cat M1(Category M1)and NB-IoT(Narrowband IoT)are both Low Power Wide Area Network(LPWAN)technologies that are designed to provide cellular communication to small IoT devices. They operate on LTE network bands just like most smartphones, and should be supported by most cellular network carriers. The u-blox SARA-R4 module communicates over UART via simple AT command set. We've provided library to help you get started with everything from sending SMS text messages to communicating with servers over TCP/IP connection. Additionally, both the module and library support an I2C GPS interface via Qwiic connector, so you can plug in u-blox GPS module and start remotely tracking your project.。Each SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield also includes ceramic, Molex 1462000001 SMD antenna. The antenna has gain of 3.8dBi around 1.7GHz to 2.7GHz. However, if you would prefer to use an external antenna, we have provided U.FL connector that can be utilized by simply slicing through jumper with hobby knife.。Please be aware that there are few extra parts required to get this shield fully functioning, other than an Arduino-based device. First, you'll need to supply your own SIM card, such as this one from Hologram(we do also offer this shield with an included one as well)and your own headers which will need to be soldered on.。Note:。Be sure to check the。Hardware Overview。section in the Hookup Guide for compatible GPS modules. The onboard Qwiic connector is only designed to support u-blox-based GPS modules. It does not support any other GPS modules or sensors. We are continuing to add more modules so be sure to check back every so often to find out more!。Need custom board?。This component can be found in SparkFun's La Carte board builder. You can have custom design fabricated with this component and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices delivered to you in just few weeks.。Get Started with the SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield Guide。Documents。Schematic。Eagle Files。Hookup Guide。Datasheets。SARA-R4。Ceramic Antenna。SARA-R4 AT Command Set。Arduino Library。GitHub
アズワン品番67-0420-75
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Description。The SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield with Hologram SIM Card equips your Arduino or Arduino-compatible microcontroller with access to data networks across the globe without needing to provide your own subscriber identity module. This shield adds wireless, high-bandwidth cellular functionality to your IoT project while maintaining low power consumption and a small footprint. The SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield is based off the Arduino R3's footprint that allows you to easily incorporate it with favorite Arduino-based device.。At the heart of the LTE Cat M1/NB-IoT shield is a u-blox SARA-R410M-02B LTE Cat M1/NB-IoT modem. Cat M1(Category M1)and NB-IoT(Narrowband IoT)are both Low Power Wide Area Network(LPWAN)technologies that are designed to provide cellular communication to small IoT devices. They operate on LTE network bands just like most smartphones, and should be supported by most cellular network carriers. The u-blox SARA-R4 module communicates over a UART via a simple AT command set. We've provided a library to help you get started with everything from sending SMS text messages to communicating with servers over a TCP/IP connection. Additionally, both the module and library support an I2C GPS interface via a Qwiic connector, so you can plug in a u-blox GPS module and start remotely tracking your project.。Each SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield also includes a ceramic, Molex 1462000001 SMD antenna. The antenna has a gain of 3.8dBi around 1.7GHz to 2.7GHz. However, if you would prefer to use an external antenna, we have provided a U.FL connector that can be utilized by simply slicing through a jumper with a hobby knife.。Please be aware that you will need to supply and solder on your own headers before attaching it to your Arduino based device. Also, if you already have your own SIM, we also offer this shield without a card included.。Note:。Be sure to check the。Hardware Overview。section in the Hookup Guide for compatible GPS modules. The onboard Qwiic connector is only designed to support u-blox-based GPS modules. It does not support any other GPS modules or sensors. We are continuing to add more modules so be sure to check back every so often to find out more!。Get Started with the SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield Guide
アズワン品番67-0420-77
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Bセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28 分解能1.13″(極限等級:11.8等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
654,000 税込719,400
11日以内出荷

A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225× 付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ 質量(kg)21.1 分解能1.1″(極限等級:11.9等) 接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分) ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍) 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5) 鏡筒形式屈折式 架台SX2赤道儀WL
1個
370,800 税込407,880
11日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Bセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28.8 分解能1.01″(極限等級:12.1等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
749,000 税込823,900
11日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。 ニッタクプラ3スタープレミアムに近い性質の素材を使用した、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。 Jトップトレ球の打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。 クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。 粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。 持ち運びやすい6個入で、少し多めの球数で練習したい方にオススメです。 試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。 素材の特長 柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。 経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。 吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。 ※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) 材質プラスチック 寸法(mm)40
1箱(6個)
629 税込692
当日出荷

真空にした容器と空気を入れた容器に、羽毛、金属片、紙片を封入したもので、同時に操作して落下のようすを比較します。
材質ガラス 管径×長さL(mm)Φ40×750×2個
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様のサウンドテーブルテニス・卓球バレー用公認球、サウンドボール クリーン。サウンドテーブルテニス(S.T.T.)・卓球バレー用ボール用の公認球です。製品名、ボール・パッケージのデザインをリニューアルしました。サウンドテーブルテニスは視覚障害者のための卓球であり、卓球バレーは6人制バレーボールのルールに準じてプレーが行われる、障害や年齢に関係なく様々な人が一緒に楽しめるスポーツです。ボールの中には金属球が4個入っていて転がると音が出ます。このボールを台上で転がして打ち合い、得点を競います。様々な人がクリーンな環境で卓球を楽しめるように、抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」を採用しています。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) オレンジ サイズ(mm)40 材質プラスチック 仕様公益財団法人日本パラスポーツ協会公認、抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷


材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×4×248
1枚
479 税込527
6日以内出荷

通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ 学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子 キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます 使用後は水洗いして陰干ししてください 日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15% タイプ大人/子供用
1枚
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ(mm)0.23 白色度(%)126 坪量(g/m2)203 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)270×385(B4L)
1冊(100枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷


日東エルマテリアル高輝度蓄光シール
エコ商品
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチに 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100セット)
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)0.23 白色度(%)126 坪量(g/m2)203 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)385×540(B3L)
1冊(100枚)
7,088 税込7,797
4日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様の国際公認球!3スター プレミアム クリーン。長年の実績と信頼、ゆるぎない品質。厳しい規定をクリアした国際卓球連盟公認の40ミリ硬式球 1ダース(12個)入です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
材質プラスチック 用具種別卓球ボール(ピンポン球) サイズ(mm)40 仕様国際卓球連盟公認球、日本卓球協会使用指定球、抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(12個)
4,298 税込4,728
10日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様の国際公認球!3スター プレミアム クリーン。長年の実績と信頼、ゆるぎない品質。厳しい規定をクリアした国際卓球連盟公認の40ミリ硬式球です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) 材質プラスチック サイズ(mm)40 仕様国際卓球連盟公認球、日本卓球協会使用指定球、抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(3個)
999 税込1,099
当日出荷

パフォーマンスも予算にも嬉しい練習球、Cトップトレ球。 ニッタクプラ3スターに近い性質の素材を使用した、10ダース(120個)入の練習球です。 試合の感覚を保てる練習球での多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。 また、本製品は卓球ロボットでの練習にも適しています。 試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したい、予算も抑えたい・・・という声にお応えします。 素材の特長 柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。 経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。 吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) 材質プラスチック 寸法(mm)40
1箱(120個)
9,598 税込10,558
10日以内出荷

予算に嬉しい練習球、Dトップトレ球。10ダース(120個)入の予算に嬉しい練習球です。 多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。 また、本製品は卓球ロボットでの練習にも適しています。 ボールをたくさん使って練習したい、予算も抑えたい・・・という声にお応えします。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) 材質プラスチック 寸法(mm)40
1箱(120個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、ラージ トップ クリーン。ラージ3スタークリーンに近い打球感と弾みのある、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球 2ダース(24個)入です。試合を想定した練習に最適です。その他、サーブレシーブや多球練習、ロボット練習など、たくさんのボールを使う練習にもオススメです。たくさんのボールを使って繰り返し練習し、身体で覚えることも有効な練習方法です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
オレンジ 材質プラスチック 用具種別卓球ボール(ピンポン球) サイズ(mm)44 仕様抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(24個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ヨネックス(YONEX)リストバンド
抗菌防臭
材質綿/54%、ナイロン/41%、ポリウレタン/5%
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIKASA (ミカサ)レジャーバック
コンパクトにたためるホック付、サブバッグに最適です。MIKASAロゴがラメ入りです。
材質ナイロン 質量(g)約55 寸法(cm)42×37×14
1個
特価
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌仕様のラージボール公認球、ラージ 3スター クリーン。 長年の実績と信頼、ゆるぎない品質。徹底的に研究して、丁寧に選び抜いた高品質の44ミリラージ公認球です。 ラージボール44プラ3スターの打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。 クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。 粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。 ※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
材質プラスチック オレンジ 備考日本卓球協会使用指定球 寸法(mm)44
1箱(3個)
999 税込1,099
10日以内出荷

使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として トラスコ品番208-1450 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 レモンイエロー 質量(g)6 アズワン品番64-8617-36
1セット
729 税込802
当日出荷

えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズセミB5 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 白無地 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目自由帳
1冊
179 税込197
5日以内出荷

水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
材質黒ぼく土
1袋(800mL)
458 税込504
4日以内出荷

MIKASA (ミカサ)レジャーバック
コンパクトにたためるホック付、サブバッグに最適です。
材質ナイロン 質量(g)約55 寸法(cm)42×37×14
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、ラージ トップ クリーン。ラージ3スタークリーンに近い打球感と弾みのある、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球 10ダース(120個)入です。試合を想定した練習に最適です。その他、サーブレシーブや多球練習、ロボット練習など、たくさんのボールを使う練習にもオススメです。たくさんのボールを使って繰り返し練習し、身体で覚えることも有効な練習方法です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
オレンジ 材質プラスチック 用具種別卓球ボール(ピンポン球) サイズ(mm)44 仕様抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(120個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。 ニッタクプラ3スタープレミアムに近い性質の素材を使用した、50ダース(600個)入の抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。 Jトップトレ球の打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。 クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。 粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。 また、試合の感覚を保てる練習球での多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。 試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。 素材の特長 柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。 経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。 吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。 ※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) 材質プラスチック 寸法(mm)40
1箱(600個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング