学童・教育用品 :「piカメラ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。2100万画素のIMX230を搭載したカラーカメラモジュール。ソニー製のExmor RSカラーセンサIMX230(2100万画素)を搭載したRaspberry Pi用のカメラモジュールです。ハードウェアによるISP(Image Signal Processing)機能により、オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などが可能です。RPi 4B 3B+ 3A+ CM3/CM4に対応しています。オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などの機能を備えています。21MP Sony IMX230搭載。最大5344×4012@9fps。オート露出コントロール、オートホワイトバランス。プログラム可能なフォーカスコントロール。Gstreamer対応。V4L2対応を準備中。Raspberry Pi財団のすべてのlibcameraベースのアプリに互換性あり。【用途】。UAV/ドローン/FPVカメラ。マシンビジョン。ロボット工学。IoT。顔認識。不具合の検知
仕様●イメージセンサ:21MP IMX230●セルサイズ:1.12μm×1.12μm●光学サイズ:1/2.4インチ●有効ピクセル:5344×4016ピクセル●レンズ:焦点距離:4.77mm●F値:1.75±5%●FOV:水平 64°●IR感度:積分IRフィルター(可視光のみ)●フォーカス方式:機械式フォーカス、プログラム可能なフォーカスコントロール●フレームレート:5344 × 4012@9 fps●3840 × 2160@10 fps●2592 × 1944@15 fps●2656 × 2004@30 fps●1920 × 1080@30 fps●1280 × 960@120 fps●1280 × 720@120 fps●640 × 480@120 fps●センサ出力フォーマット:RAW10●ISP出力フォーマット:出力画像フォーマット:JPG、YUV420、RAW、DNG●出力ビデオフォーマット:MJPE、H.264●インターフェース方式:2レーン MIPI●基板サイズ:38×38mm●【セット内容】●Arducam 21MP IMX230 ISPカメラモジュール ×1●Arducamアダプタボード ×1●200mm 15ピン 1.0mm FPCケーブル ×1●73mm 15ピン 1.0mm - 22ピン 0.5mmピッチ FPCケーブル ×1●アクリルケースキット(組み立て用部品つき)×1●【資料】●スタートガイド●3D図(STPダウンロード)●ユーザーガイド(PDF) アズワン品番67-0396-25
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷





1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷


画像処理やAI処理を高速に実行するマイコンボード。GR-MANGOは、MPUにルネサスエレクトロニクス社のRZ/A2Mを搭載したMbed対応ボードです。GR-PEACH、GR-LYCHEEに続くArm Cortex-Aコアを使用したマイコンボードです。RZ/A2Mは、Arm Cortex-A9コアを採用し、最大528MHzで動作します。GR-MANGOは画像処理に適したハードウェア構成で、カメラを使用したアプリケーションに適しています。入力画像を高速に処理するDRP※を搭載し、画像処理能力がCPU比で10倍に向上しています。インターフェースは、HDMI(TypeD)/LCD/MicroSD/USB/カメラ/Audio/LAN/CANなどを搭載しています。Raspberry Pi 4との互換性を意識し、Raspberry Pi 4用のカメラやケース、HATを使用できます。GR-LYCHEEやGR-PEACH Wireless CAMERA Shieldに付属するカメラも使用でき、ラズパイ用カメラとの併用も可能です。※DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)はソフトウェアの柔軟さとハードウェアの高速性を兼ね備えたプログラマブルハードウェアです。処理を定義するファームウェアの書き換えが瞬間に行えます。高度で複雑な処理を短期間でハードウェア化するための方法として、C言語による高位合成を使用しています。
仕様●MPU:RZ/A2M(R7S921058VCBG)●Cortex-A9、528MHz、4MB、DRP/TrustedSecure●メモリ:16MB OctaRAM、16MB OctaFLASH、1GビットFLASH(Option)●外部記憶装置:microSDカードスロット●イーサネット:10/100BASE-TX、PoE対応●インターフェース:CAN、I2C、HDMI Type-D(microHDMI)、MIPI、カメラ、LCD(40ピンFFCコネクタ)、Mini Audio Jack、USB Type-A、USB Type-C●オンボード入出力:リセットスイッチ、ユーザースイッチ、電源LED/mbedステータス(緑)、ユーザーLED(緑、黄、橙、赤)●電源:DC5V●サイズ:85×56mm アズワン品番67-0369-92
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷


『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります