絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • エスコ(1)
  • カシムラ(1)
出力電圧(V)
  • 12
  • 5(5)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC100~240(1)
  • DC24(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC 変換ソケット電源 2A カシムラAC/DC 変換ソケット電源 2Aカシムラ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)AC/DCコンバーター大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)AC/DCアダプター大橋産業(BAL)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電圧(V)DC12、DC5質量(g)107出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4Aエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路アズワン品番65-2226-52

車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

ac/dc変換ソケット特集
おすすめ人気ランキング
車用AC/DC変換商品