携帯電話関連 :「自転車 アクセサリー」の検索結果
ヘッドスペーサー装着型アクセサリーホルダー
1アイテム装着用
角度可変式アルミステー
オールアルミ製で軽量
材質アルミニウム
色ブラック
質量(g)62
直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ25.4×50
適合クランプΦ28.6mm(1-1/8")厚さ10mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色ブラック/レッド
質量(g)145
アズワン品番64-9553-31
適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプΦ22~29mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミ
アーム長さ(mm)85
長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
バーを最大20mmスライドさせることが可能で、2つのアクセサリをまとめて搭載することもできる、T字型アクセサリーホルダーです。
軽量で取り付けやすい新型アルミ製クランプを採用し、SGS-300より25%の軽量化を実現。(※固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
クランプは90度ごとに角度を変えることができるため、ハンドルバー以外にもシートポストやステムなどにも装着可能です。
材質アルミ
ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー
取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定
汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能
ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能
LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂
色ブラック
質量(g)47
直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ22×40
取付内径(Φmm)(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。
軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。
ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
材質アルミ
寸法(mm)(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100
質量(g)88
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。