マルチホルダーBikeguy (バイクガイ)(1件のレビュー)5日以内出荷
「そこ」にあればいいのに、を叶える万能ホルダー。
巻くだけ簡単: 工具を使わず、どこにでも好きなモノを固定できます。
家中どこでも: テーブルの脚、ラックの支柱、自転車のフレームまで対応。
場所をとらずに収納: デスクやキッチンのデッドスペースを有効活用できます。
用途・ダイニングテーブルの脚やすぐ取れる場所に懐中電灯を取付(停電時に便利)
・自転車のチューブにレインコートやモバイルバッテリーなど取り付け
・作業ラックにペン立てを取り付けてペンやライトなど収納。場所を取らずにすぐ取れる!
秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス)Bikeguy (バイクガイ)7日以内出荷
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられますカバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応振動でもずれません取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム寸法(mm)145×81×57色ブラック質量(g)61アズワン品番64-9599-18適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13適合ハンドル径(Φmm)22~32
秒速着脱スマホルダーEVOBikeguy (バイクガイ)7日以内出荷から8日以内出荷
わずか1~2秒でスマホを脱着できる秒速脱着スマホルダー。バネの力でしっかりスマホを固定。工具不要で自転車ハンドルバーへの取付可能。本体は耐衝撃性対候性に優れたPCを使用。適応スマホサイズ(カバー含む):【高さ】138~159mm【幅】65~82mm【厚さ】6.5~9.0mm 装着可能パイプ径:22~32mm。 特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤通学位置情報ゲームに便利材質(ゴムバンド)シリコンゴム寸法(mm)145×81×55材質(本体)ポリカーボネート質量(g)54
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3