66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12Vリモコン電池 KATO-DENKI(加藤電機)

    12Vリモコン電池

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
    アズワン品番64-9313-17
  • セキュリティステッカー KATO-DENKI(加藤電機)

    セキュリティステッカー

    KATO-DENKI(加藤電機)(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    5日以内出荷
    気軽に買える安心感!どんなクルマにもぴったり! HORNETステッカー
  • ダイオード5本分岐ユニット KATO-DENKI(加藤電機)

    ダイオード5本分岐ユニット

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。
    アズワン品番64-9313-23
  • 鍵穴シール KATO-DENKI(加藤電機)

    鍵穴シール

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇 カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。 シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能
  • プログラムスイッチ KATO-DENKI(加藤電機)

    プログラムスイッチ

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    プログラムスイッチ
    アズワン品番64-9313-37
  • 360V用CAN接続ハーネス KATO-DENKI(加藤電機)

    360V用CAN接続ハーネス

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    HORNET 360V/361V用のCAN接続ハーネスです。 OBDⅡ以外の車両配線からCAN信号を取得する場合に使用します。
    アズワン品番64-9313-22
  • LEDホルダー KATO-DENKI(加藤電機)

    LEDホルダー

    KATO-DENKI(加藤電機)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    高輝度LED用カバー(1個入り)。
    アズワン品番64-9313-19
  • スキャナーズ(青) KATO-DENKI(加藤電機)

    スキャナーズ(青)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
    アズワン品番64-9313-08
  • ソレノイドリレー KATO-DENKI(加藤電機)

    ソレノイドリレー

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
    アズワン品番64-9312-92
  • HORNETカーセキュリティ HORNET

    HORNETカーセキュリティ

    HORNET
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
    質量(g)68外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
  • チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー bitstrong(ビットストロング)

    チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱
    6日以内出荷
    ・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。 。・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。 。・乗用車の車種を問わず使用できます。 。・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。 。・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。・イタリア製です。
    用途以下の警告を出すことができます。1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)。2走行中に子供がチャイルドシートから離れた。3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置した。シートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属。座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。電源DC 5V 車内USB電源(Type-A)センサー感知範囲座席センサー反応重量範囲:2~36kg
  • 送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020 amex

    送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020

    amex
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。
    用途車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。使用温度範囲(℃)-30~65ケーブル長(m)約12内容【車内警報】音声アラーム(本機の音声アラームには、VOICEVOX 波音リツを使用)【車内警報の開始タイミング】キーオフ直後【車外警報】車両ホーン【車外警報の開始タイミング】車内警報が開始してから15分後、監視モード中緊急SOSボタン押下時方式降車時確認式取付場所直射日光が当たるところ以外消費電流(mA)最大280(監視モード中は約50mA)電流(mA)【暗】最大16保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)動作電圧DC12 / 24V警報音・音量85dB
  • ドアロックモーター 5本配線タイプ データシステム

    ドアロックモーター 5本配線タイプ

    データシステム
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱
    6日以内出荷
    リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は5本配線タイプになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアロックモーター 2本配線タイプ データシステム

    ドアロックモーター 2本配線タイプ

    データシステム
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱
    6日以内出荷
    リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は2本配線タイプになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ドアロック / アンロックの作動をハザードの点滅で確認できます。
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ドアロック / アンロックの作動をブザー音で確認できます。
  • LEDキット Bullcon

    LEDキット

    Bullcon
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(赤)です。
    色赤
  • LEDキット Bullcon

    LEDキット

    Bullcon
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(青)です。
    色青
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションのサイレンです。
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ドアロックアンサーシステムのオプションの電子ブザーです。
  • ドアロックアンサーシステム Bullcon

    ドアロックアンサーシステム

    Bullcon
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ドアロック / アンロックの作動をハザードの点滅とブザーで確認できます。
  • HORNETアクリルスキャナー KATO-DENKI(加藤電機)

    HORNETアクリルスキャナー

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇! アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。
    色ライト:青色アズワン品番64-9313-12
  • HORNET with 知多みるく ステッカー KATO-DENKI(加藤電機)

    HORNET with 知多みるく ステッカー

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    「知多みるく」とのコラボ防犯ステッカー
    アズワン品番64-9313-44
  • HORNETロゴ入りキーホルダー KATO-DENKI(加藤電機)

    HORNETロゴ入りキーホルダー

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池キーホルダー。 ワンプッシュで取り外し可能なリングが便利です。
    寸法(mm)約100×29×11アズワン品番64-9313-43
  • 高輝度LED(赤) KATO-DENKI(加藤電機)

    高輝度LED(赤)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。
    アズワン品番64-9313-38
  • 高輝度LED(青) KATO-DENKI(加藤電機)

    高輝度LED(青)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
    アズワン品番64-9313-39
  • ボンネットピンスイッチ KATO-DENKI(加藤電機)

    ボンネットピンスイッチ

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷
    ボンネット用スイッチ
    アズワン品番64-9313-36
  • 動作確認LED付プログラムスイッチ(赤) KATO-DENKI(加藤電機)

    動作確認LED付プログラムスイッチ(赤)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    動作確認LED付プログラムスイッチ(赤)
    アズワン品番64-9313-35
  • トグルスイッチ KATO-DENKI(加藤電機)

    トグルスイッチ

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    トグルスイッチ。センサーオプションの増設時に便利なON/OFFスイッチ。
    アズワン品番64-9313-34
  • Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク) KATO-DENKI(加藤電機)

    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。スネーク。
    対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-32リモコン493V、493H
  • Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック) KATO-DENKI(加藤電機)

    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。
    対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-31リモコン493V、493H
  • Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー) KATO-DENKI(加藤電機)

    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。
    対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-30リモコン493V、493H
  • Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クリムゾンレッド) KATO-DENKI(加藤電機)

    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クリムゾンレッド)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クリムゾンレッド。
    対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-29リモコン493V、493H
  • Vシリーズ着せ替えリモコンケース(ヘアライン) KATO-DENKI(加藤電機)

    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(ヘアライン)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。ヘアライン。
    対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-28リモコン493V、493H
  • Vシリーズ着せ替えリモコンケース(エンバー) KATO-DENKI(加藤電機)

    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(エンバー)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。エンバー。
    対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-27リモコン493V、493H
  • Vシリーズ着せ替えリモコンケース(シーダーウッド) KATO-DENKI(加藤電機)

    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(シーダーウッド)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。シーダーウッド。
    対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-26リモコン493V、493H
  • Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クロコダイル) KATO-DENKI(加藤電機)

    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クロコダイル)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クロコダイル。
    対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-25リモコン493V、493H
  • 1Aダイオード1Aダイオード(10本入り) KATO-DENKI(加藤電機)

    1Aダイオード1Aダイオード(10本入り)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    1Aダイオード(10本入り)。 オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。 また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。
    アズワン品番64-9313-21
  • 高輝度LED(赤) KATO-DENKI(加藤電機)

    高輝度LED(赤)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    補修用部品 高輝度LED(赤)
    対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
  • LEDホルダー KATO-DENKI(加藤電機)

    LEDホルダー

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    高輝度LED用ホルダー(1個入り)
    アズワン品番64-9313-18

『自動車用防犯・セキュリティー用品』には他にこんなカテゴリがあります

セキュリティーアラーム