絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ADVANTEC(40)
  • アイオン(15)
  • アズワン(6)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 橋本クロス(3)
  • TRUSCO(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • 日本フイルター(1)
ろ過精度(μm)
  • 0.2(1)
  • 0.2~0.5(1)
  • 0.35(2)
  • 0.5(17)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8~2(1)
  • 1(22)
  • 3(16)
  • 5(22)
  • 10(22)
  • 20(4)
  • 25(16)
  • 30(3)
  • 50(18)
  • 75(14)
  • 100(18)
  • 150(4)
  • 150~200(1)
  • 200(4)
最高使用温度(℃)
  • 60
  • 38(2)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 51(4)
  • 52(1)
  • 70(2)
  • 71(3)
  • 80(114)
  • 82(1)
  • 83(2)
  • 90(2)
  • 93.3(1)
  • 120(3)
  • 121(7)
  • 149(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウカートリッジフィルター 糸巻き 20インチモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下適合ハウジングサイズ20インチ内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100Lモノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ日本フイルター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250タイプシングル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオンカネフィールFDシリーズ シングルタイプアイオン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65長さ(mm)250仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用温度(℃)60
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ DシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
73,980税込81,378
1箱(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズアズワン
1,620税込1,782
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプアイオン
2,398税込2,638
1本
当日出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)750タイプトリプル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から33日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター250mmタイプ橋本クロス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズアズワン
1,620税込1,782
1個
当日出荷から15日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)TRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60使用温度(℃)60以下規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター750mmタイプ橋本クロス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ アイオンフィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプアイオン
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)500タイプダブル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCP-010AMシリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-010AMシリーズADVANTEC
9,498税込10,448
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
カプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-7シリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:7
カプセルカートリッジフィルター CCP-FXシリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-FXシリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子径3μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:10
カプセルカートリッジフィルター CCS-045シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCS-045シリーズADVANTEC
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズADVANTEC
11,970税込13,167
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-050シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-050シリーズADVANTEC
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.5
カプセルカートリッジフィルター CCFH-G020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCFH-G020シリーズADVANTEC
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.5
カプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-020シリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズADVANTEC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズアズワン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワンアズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズアズワン(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター500mmタイプ橋本クロス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製) アズワンアズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)アズワン
1,450税込1,595
1本
翌々日出荷
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP全長(mm)750外径×内径(Φmm)63×28最高使用温度(℃)60最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 3M(スリーエム)ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用3M(スリーエム)
95,980税込105,578
1箱(2個)
15日以内出荷から32日以内出荷
従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効 メンブランフィルターの前ろ過に適当 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 用途に応じた精度のフィルターをご用意 テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-7シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:7
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-3シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-3シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:3
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-30シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-30シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:30
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-1シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-1シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:1
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-10シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-10シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:10
カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.45

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ