絞り込み
ろ過精度(μm)
  • 0.5(11)
  • 1(13)
  • 3(6)
  • 5(11)
  • 10(13)
  • 20(1)
  • 25(12)
  • 50(11)
  • 75(11)
  • 100(12)
  • 150(3)
  • 150~200(1)
  • 200(1)
最高使用温度(℃)
  • 60
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 52(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 80(28)
  • 93.3(1)
  • 120(2)
  • 121(7)
  • 149(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アイオン(6)
  • 橋本クロス(3)
  • アズワン(2)
  • TRUSCO(2)
  • ADVANTEC(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • 日本フイルター(1)
フィルター・カートリッジとは、純水精製装置の交換用フィルターやカートリッジです。純水は、理化学実験や研究をはじめ、食品加工、電子・半導体工業などの洗浄・冷却・原料などの用水として欠かせません。純水精製するための装置の中心部にはフィルター・カートリッジがあり、効率よく純水を精製するためには定期的な交換が必要です。ポリプロピレン製糸巻き、タイプポリプロピレン製フェルトタイプ、活性炭など用途にあわせて材質を選ぶことができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
    用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60外径D×長さL(mm)178×430
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • カネフィールFDシリーズ シングルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250タイプシングル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター250mmタイプ

    橋本クロス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    84,980税込93,478
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
    用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等最高使用温度(℃)60接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ポリプロピレン材質(ろ材)ポリプロピレン
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30
  • フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・トリプルタイプ

    アイオン
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプトリプル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ

    アズワン
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • 活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO

    活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
    用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠外径(Φmm)65使用温度(℃)60以下最高使用温度(℃)60
  • アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン

    アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    462税込508
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
    材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
  • カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター750mmタイプ

    橋本クロス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター500mmタイプ

    橋本クロス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ

    アイオン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ ダブルタイプ

    アイオン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-005AMシリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.5
  • カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオン

    カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。 メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。 水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。仕様奨励交換差圧/0.20MPa材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)750内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ